377件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上手押噴霧器(オートクレーブ小型) クラマタ産業卓上手押噴霧器(オートクレーブ小型)クラマタ産業
23,980税込26,378
1個(400cc)
4日以内出荷
霧が6ミクロンと細かく均一で、加圧することで一定時間噴霧できます。 オートクレーブ小型の耐熱温度は200℃です。
規格オートクレーブ小型
ブラシ PE巻 注射器用 石井ブラシ産業ブラシ PE巻 注射器用石井ブラシ産業
459税込505
1本
当日出荷
材質毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜)全長(mm)295サイズ直径(Φmm)30毛幅(mm)80アズワン品番4-056-13
エレファジェル用リール ハクゾウメディカルエレファジェル用リールハクゾウメディカル
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
60mLは専用リールがございます。
滅菌テープ アズワン滅菌テープアズワン
1,190税込1,309
1巻
当日出荷
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
高圧蒸気滅菌検知カード OKカード アズワン高圧蒸気滅菌検知カード OKカードアズワン(1件のレビュー)
4,190税込4,609
1箱(250枚)
当日出荷
黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4)使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
サーレムクルム(R) ホギメディカルサーレムクルム(R)ホギメディカル(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
5層構造で強度に優れています。厚手タイプは高強度原反使用で、大物・重量物にも適しています。
仕様EOG・オートクレーブ・γ線・電子線・プラズマ滅菌可材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド・メルトブロー
ブラシ BL-40 コップ洗い用 サンコー[日用品]ブラシ BL-40 コップ洗い用サンコー[日用品]
579税込637
1本
当日出荷
繊維の特殊断面エッジング効果により、水だけで汚れが落とせます。
材質毛/ポリエステル、柄・リング/PP(ポリプロピレン)サイズ幅69×全長240mmタイプコップ洗い用アズワン品番64-8949-94
ポリ瓶(細口) コクゴポリ瓶(細口)コクゴ
56税込62
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリエチレン
洗浄バスケット サンコー(三甲)洗浄バスケットサンコー(三甲)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブルー
クリーンバスケットボトム シンドークリーンバスケットボトムシンドー
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
アミ端部に直接指が触れることを極力なくした安全設計で、けがを未然に防止します。 フタはスライド式。取っ手はアームが長く、使いやすい設計です。 スタッキング可能。
材質ステンレス(電解研磨処理)金網平織網
クリーンバスケット(平織網仕様) シンドークリーンバスケット(平織網仕様)シンドー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(電解研磨処理)
フォグマスタージュニア(電動噴霧器) フォグマスターフォグマスタージュニア(電動噴霧器)フォグマスター
39,980税込43,978
1個
当日出荷
小回りのきくハンディタイプ。 病室・車・小部屋での消臭剤・除菌剤の噴霧に適しています。
材質プラスチック質量(kg)1電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×260松吉医科器械コード19-3070-00
メディコム メディザイム エヌ メディコムジャパンメディコム メディザイム エヌメディコムジャパン
2,980税込3,278
1本(1L)ほか
4日以内出荷
酵素が多様な汚れに効果を発揮、高希釈倍率でランニングコスト削減が可能。
用途効果的な”4種類”の酵素を配合:配合されている”4種類”の酵素が、汚れの原因にそれぞれ作用し効果的に洗浄力を発揮します。多様な洗浄方式に対応し、洗う対象を選ばない:低泡性のため、用手、浸漬、超音波、ウォッシャーディスインフェクターのいずれの洗浄方法でも使用できます。また多くの器材・容器にも対応します。高希釈倍率でランニングコスト削減が可能:200~500倍(0.2%~0.5%)の高希釈倍率で使用できるため、ランニングコスト削減が可能です。使いやすい設計:1Lは容器に計測メジャー付きで使用しやすい設計です。成分4酵素(プロテアーゼ(サチライシン)、アミラーゼ、リパーゼ、マンナナーゼ)、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、キレート剤、安定剤、溶剤、pH調整剤、防腐剤、着色剤pH原液 : 8~9 、 200~500倍(0.2~0.5%)希釈後 : 7~8関連資料チラシ(1.81MB)
セーフシール 滅菌インジケーターカード Type4 メディコムジャパンセーフシール 滅菌インジケーターカード Type4メディコムジャパン
1,598税込1,758
1箱(200枚)
4日以内出荷
ISO11140適合「温度」と「時間」の2つの変数に対応挿入しやすい硬さの滅菌紙を採用20mm×70mmの使いやすいサイズ裏面の余白に日付など情報の記載が可能紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了対応温度:115℃~138℃オートクレーブ用 TYPE4 STEAM
寸法(幅Wmm×長さLm)20×70滅菌方法オートクレーブ入数200枚/箱
プラズマインジケーター フジメディカルプラズマインジケーターフジメディカル
5,598税込6,158
1パック(250枚)
5日以内出荷
時間と濃度で赤から青に変化する過酸化水素滅菌用インジケータ。反応変数は過酸化水素濃度2.3mg±0.4mg、時間は6分がSVとして設定されています。
寸法(mm)16×100松吉医科器械コード24-4337-00
ポリシーラー(卓上型)カッター付 富士インパルスポリシーラー(卓上型)カッター付富士インパルス
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
手軽でコンパクトな卓上型シーラーです。シールの終了はピッという音でお知らせします。シール後に余分な袋端をカットすることができます。
電源(V)AC100(50/60Hz)
スポンジ アイセンスポンジアイセン
179税込197
1個
当日出荷
泡立ちが良く耐久性に優れたスポンジと、毛先の細い極細ブラシを貼り合せています。 繊維のちぎれカスが出にくく、異物混入のリスクを低減します。
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)フォーム寸法(mm)62×130×35加工抗菌・防臭
蒸気滅菌用インテグレーター(スチームプラス) フジメディカル蒸気滅菌用インテグレーター(スチームプラス)フジメディカル
4,498税込4,948
1箱(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
青色のインテグレーターバーがSAFE範囲に達すると、滅菌条件をクリアしたことを表します。
仕様化学的インジケータ規格クラス5寸法(mm)20×100
ブックボトルコック付 サンプラテックブックボトルコック付サンプラテック
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ・中栓)ポリエチレン口内径(Φmm)43
JKボトル(広口)遮光 コクゴJKボトル(広口)遮光コクゴ
74税込81
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン遮光
カラーキャップ付洗浄瓶(広口) 安元化成カラーキャップ付洗浄瓶(広口)安元化成
3,998税込4,398
1式(12本)
7日以内出荷から9日以内出荷
材質ポリスチレンタイプ広口
角カゴ 積水テクノ成型角カゴ積水テクノ成型
519税込571
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
グリーン材質ポリプロピレン
洗浄カゴ(角型)SC 三和化研工業洗浄カゴ(角型)SC三和化研工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質スチール(ポリコーティング)網目5.5mm
HP滅菌ラベル(EOガス用) 日油技研工業HP滅菌ラベル(EOガス用)日油技研工業
2,998税込3,298
1式(250枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用)日油技研工業
2,998税込3,298
1式(250枚)
当日出荷
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
サンコーロール (ヒダ付) 三興化学工業サンコーロール (ヒダ付)三興化学工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
厚みのある滅菌物に便利なヒダ付。 オートクレーブ、EOガス兼用。
ロール長さ(m)100
キャニオンスプレー 赤  101-29101 500ML コクゴキャニオンスプレー 赤 101-29101 500MLコクゴ
629税込692
1本
5日以内出荷
卓上紫外線消毒器 コスモ・ティアンドエフ卓上紫外線消毒器コスモ・ティアンドエフ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
無菌フィルター HEPA-VENT ヒルソン・デック無菌フィルター HEPA-VENTヒルソン・デック
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
V240typeB、HFシリーズの無菌フィルター
アズワン品番65-8103-65
セーフベーシック 滅菌ロール メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌ロールメディコムジャパン
3,190税込3,509
1ロール(200m)
4日以内出荷
ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)内容物の見えやすい透明フィルムタイプ安定した品質とリーズナブルな価格インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防オートクレーブ/EOガス両用ISO11140ISO11607
用途器具の滅菌用包装仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスBタイプロールタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用入数1箱(200m)ISO規格ISO11140/ISO11607
マイスコビン洗浄ブラシ(中試験管用) 松吉医科器械マイスコビン洗浄ブラシ(中試験管用)松吉医科器械
199税込219
1個
当日出荷
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
種別中試験管用材質柄/スチール、毛材/黒馬毛全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)220×40×50先端長(mm)40松吉医科器械コード24-4213-04
感染症防護キット ナビス(アズワン)感染症防護キットナビス(アズワン)
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
ウイルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。 防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。 アウター手袋が薄手・厚手の2種類よりお選びください。
セット内容防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル材質防護服・シューズカバー/タイベック(R)製仕様【防護服】ウイルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)
縦横兼用Wコート水切りスリム アスベル縦横兼用Wコート水切りスリムアスベル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様銀イオン抗菌加工(JIS Z2801 抗菌適合)トラスコ品番770-3970材質本体/鉄(樹脂コーティング)、トレー・箸立て・排水口/PP(ポリプロピレン)質量(g)725寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×406×139アズワン品番8-8416-01
滅菌ラップジェミニ(シングル) メドライン・ジャパン滅菌ラップジェミニ(シングル)メドライン・ジャパン
25,980税込28,578
1式(50個×2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
多種の滅菌に対応できる100%ポリプロピレンのSMS素材。 高い強度による破れにくい素材で、扱いやすくしなやかな質感。 滅菌テープの付け剥がしが容易。
タイプ1枚
卓上煮沸消毒器 松本製器卓上煮沸消毒器松本製器
56,980税込62,678
1台
当日出荷から12日以内出荷
外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果消毒仕様パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き材質ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器
ファインバスケット シンドーファインバスケットシンドー
20,980税込23,078
1個
当日出荷
2枚の仕切りで細かい器具を混ぜることなく洗浄できます。
材質ステンレス(電解研磨処理)耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×68×40松吉医科器械コード24-3406-00
クリーンバスケット(クリンプ網仕様) シンドークリーンバスケット(クリンプ網仕様)シンドー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
アミ端部に直接指が触れることを極力なくした安全設計で、けがを未然に防止します。 取っ手は可動式で、持ち運ぶ時も収納する時も使いやすく、スッキリとしたデザインです。 スタッキング可能。効率的な収納ができます。
材質ステンレス(電解研磨処理)
エスクリニカルパック 松吉医科器械エスクリニカルパック松吉医科器械
1,498税込1,648
1式(10枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
医療廃棄物の処理に使用するオートクレーブ用滅菌バックです。 フィルムに消臭成分を配合。 口締めベルト付。
材質ポリプロピレン寸法(mm)500×700耐熱温度(℃)130
メディックロール 三興化学工業メディックロール三興化学工業
9,998税込10,998特価
1缶
当日出荷
オートクレーブ、EOガス兼用。
ミーニスプレー150 安元化成ミーニスプレー150安元化成
599税込659
1個
8日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利なスプレー。 繊細でソフトな霧が得られるヘッドを採用。
容量(mL)150材質(本体)ポリエチレンテレフタレート、(キャップ部)ポリプロピレン、ポリエチレン、(ホルダー部)ポリカーボネート

消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります

消毒・除菌・滅菌器具