28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄器(卓上型Rシリーズ) アイワ医科工業超音波洗浄器(卓上型Rシリーズ)アイワ医科工業
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。 複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。
周波数(kHz)28材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hzタイマー15分・連続医薬品医療機器等法一般医療機器
トライジェット(R)6208 電動噴霧器 フォグマスタ hockman電動噴霧器 フォグマスタhockman
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
材質本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス仕様フォグマスタTGK品番656-58-25-01寸法(mm)Φ220×310×390質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き)噴霧量(mL/min)40~300アズワン品番0-7279-01RoHS指令(10物質対応)対応粒子径(μm)6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
RoHS
スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ペダルを踏むだけで圧着ができ、大きめな袋のシールに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
RC-470 回収コンテナ 473×242×120mm 5個セット 大東金網回収コンテナ 473×242×120mm 5個セット大東金網
134,998税込148,498
1セット(5個)
21日以内出荷
軽量で耐久性に優れています。フタは蝶番付きで開閉が容易です。
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンスポンジ質量(kg)2.1/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)473×242×120/個対応オートクレーブ:可アズワン品番8-4779-12
RC-370 回収コンテナ 372×200×97mm 5個セット 大東金網回収コンテナ 372×200×97mm 5個セット大東金網
104,998税込115,498
1セット(5個)
21日以内出荷
軽量で耐久性に優れています。フタは蝶番付きで開閉が容易です。
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンスポンジ質量(kg)1.3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×200×97/個対応オートクレーブ:可アズワン品番8-4779-14
RC-420 回収コンテナ 425×225×110mm 5個セット 大東金網回収コンテナ 425×225×110mm 5個セット大東金網
119,998税込131,998
1セット(5個)
21日以内出荷
軽量で耐久性に優れています。フタは蝶番付きで開閉が容易です。
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンスポンジ質量(kg)1.7/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×225×110/個対応オートクレーブ:可アズワン品番8-4779-13
RC-520 回収コンテナ 523×265×130mm 5個セット 大東金網回収コンテナ 523×265×130mm 5個セット大東金網
149,998税込164,998
1セット(5個)
21日以内出荷
軽量で耐久性に優れています。フタは蝶番付きで開閉が容易です。
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンスポンジ質量(kg)2.4/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×265×130/個対応オートクレーブ:可アズワン品番8-4779-11
36G(360X180X120MM) 卓上業務用煮沸器 圧電式 自動点火 都市ガス 12A・13A  36G 360X180X120MM 片桐医科工業卓上業務用煮沸器 圧電式 自動点火 都市ガス 12A・13A 36G 360X180X120MM片桐医科工業
119,800税込131,780
1台
16日以内出荷
FEクリーン水(簡易設置型) フクシマガリレイFEクリーン水(簡易設置型)フクシマガリレイ
369,800税込406,780
1台(1台)
6日以内出荷
用途食材・器具の殺菌・洗浄電源(V)単相100
FEクリーン水(給排水接続型) フクシマガリレイFEクリーン水(給排水接続型)フクシマガリレイ
729,800税込802,780
1台(1台)
6日以内出荷
用途食材・器具の殺菌・洗浄仕様●生成水:pH7.5以上●生成能力:40ppm 12.5リットル/80ppm 6.3リットル/100ppm 5.0リットル/200ppm 2.5リットルL/min質量(kg)10外形寸法(mm)250×210×320電源(V)単相100消費電力(W)250/260
UV-101 UVライトセーバー 地球健康クラブUVライトセーバー地球健康クラブ
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
99.9%を高速除菌します。 UVライトをかざすだけの簡単除菌。 紫外線をかざすことにより、強力な除菌を実現します。
JV-01EW 冷陰極管UVランプ除菌庫じょきんくん エイシン電機冷陰極管UVランプ除菌庫じょきんくんエイシン電機
579,800税込637,780
1台
7日以内出荷
新型コロナ不活性化実証済み長寿命UVランプ搭載。 45秒でスピード除菌。
マイクロトレイ 8000シリーズ フジフレックスマイクロトレイ 8000シリーズフジフレックス
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
ウルテム(PEI)樹脂の為、軽量で耐久性に優れる。豊富なサイズバリエーション。整形外科・脳外科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科等で利用。鋼製小物入れとして活用
セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパンセーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロールメディコムジャパン
109,800税込120,780
1ロール(100m)
7日以内出荷
過酸化水素低温滅菌法に対応。全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用。※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。滅菌済みの判読がしやすいインジケーター。破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心。ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要。自由な長さにカットできるロールタイプ。過酸化水素低温滅菌法。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装タイプロールタイプ滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応ISO規格ISO11140/ISO11607
空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズ アイクォーク空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズアイクォーク
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
材質スチール寸法(mm)285×270×510質量(kg)約16電源(V)AC100(50/60Hz)機能スマホ対応・後部キャスター付最大風量(m3/min)5適合床面積63m2(~38畳)(※目安)、【VOC処理推奨/目安】42m2(~25畳)管数【光触媒反応】8本運転モード5段階(自動・弱・中・強・ターボ)
ML-100 紫外線殺菌機 マルチライザー トップ紫外線殺菌機 マルチライザートップ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。
用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない)付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1質量(kg)約1.3電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定)設定時間照射:10分/60分/180分/420分寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45処理風量(m3/h)強:25、弱:21相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
トップ滅菌パックシーラー トップトップ滅菌パックシーラートップ
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。
電源AC100V±10% 50/60Hz~設定可能温度(℃)100~220速度(m/min)シール:10温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分シール幅(mm)14(2mm×5本)警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228
NL-303SW-5 スタンドシーラー(両面) SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー(両面)SURE(石崎電機製作所)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
質量(kg)24電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1460テーブル寸法(mm)W300×D145シール寸法(mm)5×300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×1020アズワン品番1-5285-25松吉医科器械コード24-4524-00
卓上業務用煮沸器(圧電式)自動点火 片桐医科工業卓上業務用煮沸器(圧電式)自動点火片桐医科工業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
自動点火方式(立ち消え防止付)。
効果その他
AU-166C 超音波洗浄器(卓上型) アイワ医科工業超音波洗浄器(卓上型)アイワ医科工業
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
周波数(kHz)28出力(W)発振/360槽容量(L)約19.5付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ材質本体/ステンレス(SUS430)、槽内/ステンレス(SUS304)質量(kg)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力7.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×260タイマー15分・連続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00003000010液量(L)16.6松吉医科器械コード04-2205-05医薬品医療機器等法一般医療機器
生物学的インジケータ (オートリーダー) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)生物学的インジケータ (オートリーダー)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。各インジケータの判定までの残り時間と判定結果を液晶画面上に自動表示します。培養状況や判定結果をパソコン上で確認できます。また培養履歴を最大100件まで記録できます。
仕様培養本数/10本質量(kg)0.9サイズ238×210×86mm電源AC100~240V 50/60Hz 0.6A(ACアダプタ付属)有効期限(年)製造より2年
マイクロ洗浄ケース 片桐医科工業マイクロ洗浄ケース片桐医科工業
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
スプリングとシリコンゴム製の支持バーにより機材を浮かせて固定し、細部まで確実に洗浄・滅菌します。
材質ステンレス(SUS304)、シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×243×40
FEクリーン水 フクシマガリレイFEクリーン水フクシマガリレイ
789,800税込868,780特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
超音波洗浄器(卓上型) アイワ医科工業超音波洗浄器(卓上型)アイワ医科工業
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。 洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
周波数(kHz)28付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hzタイマー15分・連続医薬品医療機器等法一般医療機器
FM7401 フォグマスタ マイクロ・ジェット プロト・ワンフォグマスタ マイクロ・ジェットプロト・ワン(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
材質(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮質量(kg)4.2タイプ本体のみタンク容量(L)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×390アズワン品番0-7279-02松吉医科器械コード19-3065-00
7401 フォグマスタ マイクロ・ジェット セット プロト・ワンフォグマスタ マイクロ・ジェット セットプロト・ワン
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
材質(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮質量(kg)4.2タイプセット電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×390松吉医科器械コード19-3060-00
8354 3M TM ステリ・バック TM ガス滅菌システム Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM ステリ・バック TM ガス滅菌システムSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
293,398税込322,738
1箱(1台)
4日以内出荷
ステリ・バック ガス滅菌システム(8XL)でご使用いただけます。ステリ・バック ガス滅菌システム用カートです。
仕様カートアズワン品番61-0497-52
トップ滅菌パックシーラー トップトップ滅菌パックシーラートップ
729,800税込802,780
1個
8日以内出荷
折りたたみ式テーブルを搭載しています。滅菌日と使用期限を滅菌パックに印字が可能です。包装材料を連続でシーリングできます。ガイドプレートによりまっすぐなシールが可能です。
アズワン品番66-0004-49

『消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング