滅菌すると斜線が緑っぽい色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)50
耐熱温度(℃)132
効果滅菌
仕様積重式トレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×275×30
アズワン品番8-3674-14
1個
¥5,998
税込¥6,598
18日以内出荷
黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4)
使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌121℃/20分、132℃/4~6分
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
化学的インジケーターカードで、滅菌条件に反応して表面窓領域のバーが伸びてきます。1つでも滅菌条件が不十分であれば、不合格エリア(REJECT/UNSAFE)の領域にバーが止まります。国際規格ISO11140 化学的インジケータ規格クラス5に準拠しています。
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。
ISO11140-1 Class1。
滅菌表示インジケーターが付いていますので、滅菌工程の結果が視認できます。
オートクレーブ可(121℃・20分)。
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
135℃のオートクレーブに対応しています。
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.055
色透明
耐熱温度(℃)135
医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色緑→黒
霧が6ミクロンと細かく均一で、加圧することで一定時間噴霧できます。
オートクレーブ小型の耐熱温度は200℃です。
規格オートクレーブ小型
1個(400cc)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
15日以内出荷
1個(1000cc)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
効果滅菌
仕様金網バスケット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×145
アズワン品番8-3674-17
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
滅菌器チャンバー内の水垢や滅菌用水蒸発後の付着物などを清掃し易くし、配管内の汚れなども洗い流してくれます。
使用方法滅菌チャンバー内に1袋(6g)をムラなく振りかけ、オートクレーブを開始します。冷却後に剥がれた汚れとともに洗浄水を排水します。
内容量(g)6×12袋
アズワン品番4-6179-01
1箱(12袋×6g)
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
効果滅菌
仕様積重式トレー用取っ手
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×195×40
アズワン品番8-3674-15
1個
¥789
税込¥868
15日以内出荷
医療廃棄物の処理に使用するオートクレーブ用滅菌バックです。
フィルムに消臭成分を配合。
口締めベルト付。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)620×820
耐熱温度(℃)130
オートクレーブ滅菌専用の処理バック。
感染性廃棄物や検査済の検体を手軽に処理できます。
使用方法は、感染性廃棄物および検査済の検体をネオパックの中に入れ、口をバンドでゆるく締めてオートクレーブに入れます。滅菌終了後、冷えてからネオパックを取り出し、バンドできつく締め直して廃棄します。
寸法(mm)500×700
医療廃棄物の処理に使用するオートクレーブ用滅菌バックです。
フィルムに消臭成分を配合。
口締めベルト付。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)500×700
耐熱温度(℃)130
蓋が固定できるので洗浄機の中に入れても内容物が外に出ません。オートクレーブ滅菌可能。
※サイズ詳細は商品情報をご確認ください。
網サイズ(mm)5.5
材質ステンレス(SUS304)
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。
ISO11140-1 Class1。
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。
ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。
オートクレーブ対応(121℃・20分)。
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが変色し、合格条件への到達を知らせます。高圧蒸気滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが白から黒に変色し、合格条件への到達を知らせます。ISO1114-タイプ4に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード。
用途高圧蒸気滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード
サイズ(cm)20×1.5
アズワン品番61-0503-68
1箱(240枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
AAMI規格に適合したプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。用途:高圧蒸気滅菌の効果を短時間で確認するBIテストパック。
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。
ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。
オートクレーブ対応(121℃・20分)。
独自の高粘着性で手術中の器具の落下を防止します。
すべり止め効果があり、各種器材の下敷きとしても使用できます。
オールシリコンゴム製でオートクレーブ滅菌が可能です。(高粘着性再生可)
寸法(幅W×奥行D×厚)(mm)(突起部含まず)450×300×1
1枚
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
耐熱、耐薬品性、耐衝撃性に優れたプラスチック製の滅菌物回収専用コンテナーです。
約180℃の高温・高圧のオートクレーブ滅菌にも耐える高性能プラスチック製です。
ウォッシャーディスインフェクターで繰り返し洗浄可能です。
シリコンパッキン採用で高気密性を実現。
耐熱、耐薬品性、耐衝撃性に優れたプラスチック製の滅菌物回収専用コンテナーです。
約180℃の高温・高圧にのオートクレーブ滅菌にも耐える高性能プラスチック製です。
ウォッシャーディスインフェクターで繰り返し洗浄可能です。
シリコンパッキン採用で高気密性を実現。
マット全体に穴があいているのでウォッシャーディスインフェクターで効果的に洗浄でき、洗浄後の水切にも優れています。バスケットのサイズに合わせて自由にカットできます。高温洗浄・EOガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能。
材質シリコン
色ダークグリーン
穴径(Φmm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×480×16
松吉医科器械コード24-2468-00
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB
タイプパウチタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
入数1箱(200枚)
ISO規格ISO11140/ISO11607
オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌の両方に使用できるメッキンバッグでプロセスインジケーターをフィルムに挟み込ませたタイプ。
片側がフィルム製で、内容物 が容易に確認可能。
使用用途に合わせて自由にカットできるロールタイプ。
インジケーターの転写や消毒剤による変色不良を防止。
世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、 STERIMED社製の紙を使用。世界的な包装メーカーである AMCOR社製 のフィルムを使用。ユーザーの意見を豊富に取り入れた使い勝手の良さとデザイン。医療現場での厳しい条件での滅菌にも対応できる品質を実現。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
タイプロールタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
ISO規格ISO11140/ISO11607
被滅菌物の長さに合わせて自由にカットできるロールタイプ。ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインクで印刷されていますので、滅菌処理前と後の取り扱いミスを防げます。プロセスインジケータは、紙外側に印刷されています。オートクレーブ、EOガス兼用。
ISO11140適合。「温度」と「時間」の2つの変数に対応。挿入しやすい硬さの滅菌紙を採用。20mm×70mmの使いやすいサイズ。裏面の余白に日付など情報の記載が可能。紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了。対応温度:115℃~138℃。オートクレーブ用。 TYPE4 STEAM
寸法(幅Wmm×長さLm)20×70
滅菌方法オートクレーブ
入数200枚/箱
1箱(200枚)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
この商品は軽量で耐久性に優れた商品です。優れた視認性により器具の判別が容易です。ガス滅菌や薬液消毒はもちろん、180℃までの乾熱滅菌、浸漬滅菌、160℃までのオートクレーブにも耐えられます。ベーストレー内側に設けられた小さな丸い突起が、シリコンマットとベーストレーが密着するのを防ぎます。水の貯留を防ぎ乾燥を促進させます。プラズマ滅菌には対応しておりません。
1
2
次へ
消毒・除菌・滅菌器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。