消毒・除菌・滅菌器具 :「滅菌器」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ・ティアンドエフ卓上紫外線消毒器
スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

効果滅菌 仕様架台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×750 アズワン品番8-3674-18
1個
45,980 税込50,578
15日以内出荷

効果滅菌 仕様金網バスケット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×145 アズワン品番8-3674-17
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷

霧が6ミクロンと細かく均一で、加圧することで一定時間噴霧できます。 オートクレーブ小型の耐熱温度は200℃です。
規格オートクレーブ小型
1個(400cc)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

霧が6ミクロンと細かく均一で、加圧することで一定時間噴霧できます。 耐熱温度は200°です。
1個(1000cc)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

滅菌器チャンバー内の水垢や滅菌用水蒸発後の付着物などを清掃し易くし、配管内の汚れなども洗い流してくれます。
使用方法滅菌チャンバー内に1袋(6g)をムラなく振りかけ、オートクレーブを開始します。冷却後に剥がれた汚れとともに洗浄水を排水します。 内容量(g)6×12袋 アズワン品番4-6179-01
1箱(12袋×6g)
5,390 税込5,929
翌々日出荷

管腔器材の蒸気浸透確認用デバイスです。 インジケータを封入したPCD本体を滅菌器庫内の蒸気浸透が最も難しいところに置いて滅菌処理し、インジケーターの変色を確認します。
寸法(mm)【インジケーターシート】6×67/枚 色調【変色】赤紫→青緑 セット内容PCD本体×1セット、専用インジケーターシート×100枚
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB タイプパウチタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 入数1箱(200枚) ISO規格ISO11140/ISO11607
1箱(200枚)
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手洗い+手の表面温度の測定が一度にできる。 手をかざすだけ、触らずに液剤による手洗いと手の表面温度の測定が自動でできる。 店舗やオフィス、受付など様々な人が集まる場所に最適。 自動で一定量(約)0.5mLの液剤を噴出するので経済的。 コンセントがない場所でも、単2電池で稼動するので、設置場所を選ばない。 組立式スタンド付。 高さは2段階で組立可能なので、お子様から大人まで対応可能。
用途ウィルス対策、感染対策、除菌、洗浄、手の表面温度の測定がこれ一台。エチケット ウォッシャー 手洗浄機 自動 電池 衛生用品 滅菌器具。 材質本体:ABS、PP、スタンド:アルミ、スチール 質量(kg)4.5 ホワイト 容量(mL)液体容器:約1200(1回あたりの液体噴出量:0.5) 電源単2電池×4本(アルカリまたはマンガン電池)、市販ACアダプター(DC6V/1A)に対応 測定方式赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×930~1323 精度(℃)手の表面温度の測定:±0.2(測定条件:被測定物黒体、25℃環境) 単位手の表面温度の測定:摂氏(℃)または華氏(°F) 電池寿命(時間)約3000(100回/日計測、アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)手の表面温度の測定:35.0~42.2(0.1℃単位) 使用環境温度(℃)推奨:5~35(結露無きこと) 設置場所屋内専用 アズワン品番64-6544-62
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コンプライ TM 化学的インジケータストリップ E.Oガス滅菌用
滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが変色し、合格条件への到達を知らせます。E.Oガス滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが濃赤色から緑色に変色し、合格条件への到達を知らせます。100%E.O.ガスを用いた滅菌器にご使用いただけます。用途:E.O.ガス滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード。
サイズ(cm)20×1.5 アズワン品番61-0499-88
1箱(240枚)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、 STERIMED社製の紙を使用。世界的な包装メーカーである AMCOR社製 のフィルムを使用。ユーザーの意見を豊富に取り入れた使い勝手の良さとデザイン。医療現場での厳しい条件での滅菌にも対応できる品質を実現。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 タイプロールタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 ISO規格ISO11140/ISO11607
1ロール(200m)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能。専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。安定した品質とリーズナブルな価格。インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB タイプロールタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 入数1箱(200m) ISO規格ISO11140/ISO11607
1ロール(200m)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステリ・バッグ TM ガス減菌システム専用E.O.ガス排出処理装置
全世界で1000台以上の設置実績がございます。ステリ・バック ガス滅菌器の運転開始と連動してガス排出処理装置を作動させられます。万が一ガス排出処理装置の異常が発生した場合もステリ・バック ガス滅菌器で検知が可能です。処理装置1台で2台のステリ・バック ガス滅菌器GSシリーズの処理が可能です。触媒寿命は3~5年と長く経済的です。
用途EOガス滅菌後に排出されるEOガスを無毒化するガス排出処理装置です 仕様ステリ・バッグTM ガス減菌システム専用E.O.ガス排出処理装置 アズワン品番61-0499-09
1箱(1台)
3,499,998 税込3,849,998
101日以内出荷

『消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります