2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X線照射野の日常精度管理から定期メンテナンスまで使えます。X線が照射されると自動的に電源がONになります。一般撮影、透視装置に加えマンモグラフィにも対応しています。
寸法(mm)15×30×145 質量(g)75 分解能セグメント:0.25cm 測定範囲(cm)±5 電池寿命目安:6~8年(CR1632使用、年間2000回照射の場合) アズワン品番7-7926-01
1個
176,000 税込193,600
31日以内出荷

磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属) 寸法(mm)500×400×100 質量(kg)3 電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA 本体寸法(mm)405×120×40 本体質量(g)460(バッテリーを含む) 警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動 アズワン品番7-7928-01 検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属) 駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
1台
1,120,000 税込1,232,000
31日以内出荷

『放射線科用品』には他にこんなカテゴリがあります