キャップは片手で楽に開閉できます。
キャップの取り外しが可能なため、他容器への移し替えが容易です。
保湿効果の高いトレハロースを配合しています。
乾きにくく、刺激の少ない水溶性ゼリーです。
ゴム、プラスチック、金属に影響を与えません。
用途
肛門鏡検査・直腸指診及び浣腸・内視鏡検査※・注腸
X線検査の施行時における潤滑補助
婦人科及び泌尿器科領域※における潤滑補助※気管支内視鏡及び尿道カテーテルには使用しないでください。
使用状の注意
本品により湿疹、かぶれ等があらわれた場合は使用を中止してください。
開封後は早めに使用してください。使用後はキャップを必ず閉めてください。
成分
水、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、トレハロース、パラオキシ安息香酸プロピル
麻酔成分を一切含んでいません。
仕様●用量:200g●一個入数:10本●貯法:室温保存●殺菌済
アズワン品番67-9358-36
1本(10本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
長さ(mm)(弁)75
先端径(Φmm)17
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000108
松吉医科器械コード20-2961-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
LEDランプ使用のグリップにセットして使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000102
医薬品医療機器等法一般医療機器
セット内容本体、弯曲ブレード(M)、ブレード(M)、弯曲ブレード(L)、ブレード(L)、センターブレード
アズワン品番67-9355-89
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
柄と鈎の角度が鈍角である為、操作性に優れています。肛門診察時の裂肛や肛門ポリープの確認が容易です。鈎の先がスプーン状の為、排便困難時の摘便に便利です。
材質真鍮(クロムメッキ)
全長×幅W(mm)210×12
アズワン品番7-7309-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000109
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組(2本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
視野が直腸内まで良好なので、痔核切除のデザインや結紮手技も容易です。
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000107
医薬品医療機器等法一般医療機器
セット内容痔核結紮器×1本、痔核鉗子×1本、ノーズコーン×1本、痔核結紮用リング×100個、装着器×1本、専用ケース×1箱
有効長(mm)110
アズワン品番67-9356-01
1セット
¥96,998
税込¥106,698
5日以内出荷
肛門の狭めの人にも痛みが少なく挿入可能。スリットが入っているため簡単な処置が可能。
有効長(mm)45
アズワン品番67-9355-38
先端外径(Φmm)14
1本
¥37,998
税込¥41,798
5日以内出荷
●肛門の狭めの人にも痛みが少なく挿入可能●外からの光が入りやすく明るく見やすい●スリットがないため奥まで見やすい
有効長(mm)45
●肛門管内の測定に使用
仕様小
全長120.0mm
アズワン品番67-9356-34
円周(mm)(概算)1:30.0、2:40.0、3:50.0、4:60.0
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様Lサイズ
全長100mm
有効長(mm)80
アズワン品番67-9355-39
スリット幅(mm)14~18mm
手元寸法(mm)外径:48
先端外径(Φmm)22
1本
¥41,998
税込¥46,198
5日以内出荷
術後あるいは裂肛・狭窄などで一般的な肛門鏡を挿入すると痛がる患者様を診察・処置する際に使用します。一般的な肛門鏡よりも外径が細い為、挿入時の痛みが少なく、スリットがある為、処置をする際に使用可能です。
材質真鍮(クロムメッキ)
全長(mm)83
外径(Φmm)先端:12、手元:40
有効長(mm)70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000104
医薬品医療機器等法一般医療機器
硬化療法や痔核結紮術に最適です。
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000104
医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDランプ使用のグリップにセットして使用します。
セット内容筒型肛門鏡(L・M・S)×各1、LED肛門鏡グリップ、専用ケース
アズワン品番8-4905-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000122
松吉医科器械コード20-2962-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
1本
¥47,998
税込¥52,798
5日以内出荷
●従来品よりも手元部を伸ばした為、操作が簡便容易です。●手元部がつや消し加工されている為、光の反射を防ぎ、目が疲れません。
有効長(mm)65
衛生的なディスポーザブルタイプ。グリップはLEDランプを使用。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000123
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
外痔核や内痔核が腫大し、脱出性の内痔核や肛門ポリープの確認が容易です。出血部位の確認ができます。内痔核の手術前に脱出程度の確認と手術のデザインに便利です。
材質ガラス
10~40mmまで2mm刻みで肛門径を計測できます。
材質POM(ポリアセタール)
測定範囲(mm)10~40(2mm間隔)
アズワン品番7-7303-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
衛生的なディスポーザブルタイプ。
グリップはLEDランプを使用。
セット内容プラスチック肛門鏡×3本+1箱(10本)、LED付肛門鏡グリップ、専用ケース
アズワン品番8-4904-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000108
松吉医科器械コード20-2961-03
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
セット内容痔核結紮器×1本、痔核鉗子×1本、ノーズコーン×1本、痔核結紮用リング×100個、装着器×1本、専用ケース×1箱
有効長(mm)150
アズワン品番67-9355-99
1セット
¥101,998
税込¥112,198
5日以内出荷
『専門診療・科目別』には他にこんなカテゴリがあります
ストーマケア・泌尿器科・肛門科 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。