61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル 質量(g)1900 電源AC100V(50/60HZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103 噴霧量(mL/min)0.4 アズワン品番8-8017-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007 槽容量(L)0.07 松吉医科器械コード23-2310-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,280 税込19,008
当日出荷

NV-7012 コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ ナビス(アズワン) 動画あり
小型で軽量のコンプレッサー式ネブライザーです。 平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。 ネブライザーキット、エアーホースを箱に収納でき持ち運びに便利です。 エアーフィルター不要のため定期的なフィルター交換の手間がありません。 部品が少ないため洗浄時などにパーツを無くす心配が軽減されます。
仕様コンプレッサー式 セット内容ネブライザーキット、エアーホース、ACアダプター、マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1 質量(kg)0.425 電源AC100~240V50/60Hz 消費電力12W ボトル容量(mL)6 噴霧能力(mL/min)0.35 サイズ(mm)113×113×84 アズワン品番7-2395-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000007 粒子径(μm)MMAD約3 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

仕様ATS基準適合 付属品カラーゾーンテープ×1枚(4本入) 材質PC(ポリカーボネート) 測定範囲60~800(L/min) サイズ(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm 質量(g)35 アズワン品番8-6250-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

スミスメディカル呼吸訓練器 アカペラ
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ59×170×63mm 質量(g)約88 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療用。一般医療機器届出番号:27B2X00346000003。静音設計。外出先や夜でも音を気にせず使えます。薬液が残りにくい。薬液もれも防いでキレイに使えます。ワンタッチ簡単操作。シンプルなワンボタン操作。バッテリー残量が少なくなると表示ランプでお知らせ。オレンジ色のランプが点灯します
付属品本体 、 薬液カップ、 USBケーブル 、 吸入ノズル、 乾電池(単3形×2本) 、 収納ポーチ、 吸入マスク(大・小) 、 添付文書、 取扱説明書(品質保証書付き) 質量(g)約90(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×2本またはUSBモバイルバッテリー 方式噴霧:メッシュ式 消費電力<3W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×73×98 噴霧能力(mL/min)≧0.2 電池寿命乾電池:連続約90mins 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:27B2X00346000003 薬剤量(mL)(適正)約0.5~8mL 粒子径(μm)噴霧:MMAD(空気動力学的中央粒子径)約3.5μm 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
8,000 税込8,800
3日以内出荷

成人用・小児用は吸入口の径が異なります。
材質PX硝子管 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00169000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジアコネクション社ポケットネブ
ポケットサイズの優秀ネブライザーです。 小型軽量で携帯に便利です。 動作音が静かなメッシュ式。 下に向けても噴霧が可能で、向きを選ばず薬液をしっかり使い切ります。 省エネルギーのエコ設計仕様。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4 電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電) 稼働時間(分)60(フル充電時) 本体寸法(mm)60×41×104 付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース 粒子径(μm)【噴霧】約3.5 商品タイプ本体セット 液残量(mL)【薬液】0.3以下 方式【噴霧】メッシュ式 噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75 容量(mL)【薬液ボトル】6 質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む) 材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様【粘性の高い薬液への適合性】△ アズワン品番7-9423-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

迅速・正確・安全なエアロゾル療法が要求される院内使用に適したネブライザーです。院内の壁配管からも使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容本体、ネブライザー×1個、曲管×1個、鼻管×1個、ゴム管×1個、電源コード、フェルトフィルター×3枚 質量(kg)約3.8 サイズ約110×241×188mm 電源AC100V 50/60Hz 消費電力34/43W(50/60Hz) アズワン品番8-1596-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001 流量5/6L/分(50/60Hz) 粒子径(μm)1~10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。 作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。 自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm 付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本) 質量(kg)約2.5 容量最大100mL 電源AC100V 50/60Hz 消費電力51/45VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170 噴霧能力(mL/min)約3.5 アズワン品番8-9844-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

材質パイレックスガラス 使用圧力約0.5kg/cm2 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレン タイプ滅菌済 アズワン品番8-9735-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101 松吉医科器械コード02-4185-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)
11,880 税込13,068
翌々日出荷

オムロンヘルスケア超音波式ネブライザ NE-U780-J2
NE-U780の後継機種。ネブライザ本体と作用槽との接点に異物や汚れが付着することによる接触不良をより起こりにくくするため、接点部を変更しました。ネブライザ本体及び作用槽(別売品)の接点部が変更されているため、NE-U780との作用槽の互換性はありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X0002000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

軽量コンパクトによる持ち運びの利便性。静音性に優れている。バッテリー内蔵により屋外での使用が可能。
電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A 本体質量(g)222 適合容量(mL)薬液:最小2、最大6 噴霧能力(mL/min)0.2~0.4 使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95% 耐用寿命約400 時間 アズワン品番67-7238-17 保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000072 作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠) 作動圧力(kpa)35~60 粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
26,980 税込29,678
5日以内出荷

●軽量、コンパクトによる持ち運びの利便性●静音性に優れている
仕様kids 小児用 電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A 本体質量(g)176 適合容量(mL)薬液:最小2、最大6 噴霧能力(mL/min)0.2~0.4 使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95% 耐用寿命約400時間 アズワン品番67-7238-19 保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071 作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠) 作動圧力(kpa)35~60 粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ディスポーザブルタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
10,980 税込12,078
5日以内出荷

コンパクト設計のため、医療・介護現場の小スペースで使用可能です。標準付属品のキャリーバッグに本体と付属品のすべてをすっきりと収納できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

CLEMENT CLARKE INTERNATIONALA2Aスペーサー 3607206
pMDI(定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
2,698 税込2,968
3日以内出荷

スリーアールソリューションナノバブルネブライザ
音の振動"超音波"を利用して超微細気泡ナノバブルを発生させるネブライザです。1mlあたり1億個以上のナノバブルを含んだ霧状の薬液を噴霧します。動作音は41デシベルと図書館の静かさと同等の数値で、音が敏感なお子さまも快適に使用できます。
付属品ネブライザ用薬液カップ、ネブライザ用ノズル、ネブライザ用マスク大、ネブライザ用ACアダプタ+2m USBケーブル 容量(mL)薬液カップ:最大8 質量(g)約102(電池含まず) 消費電力(W)約2.5 電源入力:AC100-240V 50/60Hz 0.2A MAX、出力:DC5.0V 1000mA(専用アダプタ使用)、DC3V(単三形アルカリ乾電池2個 能力噴霧:0.5mL/分以上 外形寸法約48(幅)×62(奥行)×128(高さ)mm 周波数(kHz)超音波発振:約108 保証期間ご購入日から1年間 電池寿命連続約100分(アルカリ乾電池使用時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B2X10027000002 粒子径(μm)噴霧:MMAD 5±20% 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

乳幼児から小児に適したエアロゾル粒子径。カラフルな外見。PARIボーイJuniorは、乳幼児や小児患者に適したエアロゾルを生成し、適した付属品を装備しており、効果的な吸入治療を可能にします。乳幼児向けベビーマスクとベビーベント付き。
仕様●サイズ:W185×D150×H130mm●重量:約1.7kg●電源:AC100V 50/60Hz●流量:5L/分(ネブライザー接続時)●標準セット内容:吸入器本体、LCスプリントジュニアネブライザー(黄)、パリ・フレンズ、ベビーマスク(中)、ベビーベント、送気ホース、インサート(赤) アズワン品番8-6167-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000417 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

規格 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000020 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。
規格直・太 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。
規格直・中 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。
規格直・細 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

コンパクトかつ静音設計、またUSB充電式の為、持ち運びや場所を気にせずご使用頂けます。 吸入能力に応じて噴霧スピードが変更でき、簡単にパーツの取り外しができますのでお手入れも快適で衛生的です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
9,798 税込10,778
7日以内出荷

オムロンヘルスケアメッシュ式ネブライザ
「使い捨てメッシュ」採用で簡単にお手入れできます。 洗浄が不要でいつでも清潔にお使いいただけます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000043 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

小型で高性能なコンプレッサーを採用し、持ち運びに便利です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
539 税込593
7日以内出荷

25-3870-00 吸入器ヴィーガードミストライトのオプション品です
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

小型で高性能なコンプレッサーを採用し、持ち運びに便利です
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
759 税込835
6日以内出荷

インチェックダイアルは吸気流速指導に用いられる訓練器具です。ダイアルで抵抗値を調節することにより、それぞれの患者に適切な吸入デバイスの使用判断の助けとなります。医師や薬剤師の指導による吸入デバイスを使用する際に最適な吸入方法の訓練ができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
17,980 税込19,778
翌々日出荷

明るい緑色のフローインジケーター。ゆっくり大きく肺を膨らませる最大吸気持続法を行うことにより、最大吸気持続時間を改善するための呼吸練習器です。訓練回数・吸気量・吸気保持時間など、回復状況にあった練習が行えます。
材質チャンバー/ポリスチレン、チューブ/ポリプロピレン/ポリオレフィン、マウスピース/ポリエチレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062RSP003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京エム・アイ商会吸入器 コンプレッサー方式
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージ セット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64 圧力1.5気圧 方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式) 本体寸法(mm)205×275×95 本体質量(kg)約2 コード500020 アズワン品番64-8089-70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005 流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くてコンパクトで持ち運びに便利なメッシュ式ネブライザです。薬液ボトルとメッシュキャップが一体化されているため、洗浄、組み立てが容易です。大きく傾けても、思い通りの角度で吸入が可能です。専用ACアダプター、持ち運びに便利なポーチがついています。
仕様本体セット 付属品マウスピース・ラージマスク・スモールマスク・専用ACアダプタ・ポーチ 材質本体/ABS樹脂、薬液ボトル/PC(ポリカーボネート)、マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウスピース/シリコーン 消費電力(W)約2 電源単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)・専用ACアダプタ(付属) 方式噴霧:メッシュ式 本体寸法(mm)41.5×45×93 本体質量(g)101(電池含まず) ボトル容量(mL)薬液:8mL 噴霧量(L/min)0.2以上(0.9%生理食塩水噴霧時) アズワン品番7-8147-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001030 粒子径(μm)噴霧:約5 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

使いやすくお手入れがしやすい新構造の薬液ボトルのメッシュ式ネブライザ。 電池式で持ち運びに便利な軽量・小型デザインです。 運転音が気にならない静音設計。 本体を傾けても横にしても使用可能です。
付属品本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ×2コ、ソフトケース 容量(mL)10 質量(g)120 電源専用ACアダプタ(別売)、単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×130 噴霧量(mL/min)0.25~0.9 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000040 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ネブライザーや吸入薬などの用具一式が収納できる、優れたデザインです。在宅療法として適しています。
付属品ネブライザー本体、マウスピース、PVCチューブ、ノーズピース(L字アダプタ付)、マスク小 質量(kg)2 寸法空気力学的質量中央径(MMAD):1.9μm 消費電力(W)150 圧力最大1.5気圧 流量(L/min)無負荷時:8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×275×95 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー 材質チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン) 長さ(mm)(マウスピース)65 寸法(mm)137×70×140 アズワン品番0-9573-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062RSP003 チューブ長さ(mm)278mm 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ171×68×211mm 質量(g)約186 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)