248件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パリ・ネブライザー用部品 送気ホース1.2m パリパリ・ネブライザー用部品 送気ホース1.2mパリ
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
品名送気ホース1.2mアズワン品番8-6171-03
ネブライザキット ドリテックネブライザキットドリテック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1式
7日以内出荷
適合本体NE-100BL
エアチューブ ドリテックエアチューブドリテック
859税込945
1本
7日以内出荷
適合本体NE-100BL
メッシュ式ネブライザ オムロンヘルスケアメッシュ式ネブライザオムロンヘルスケア
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
使いやすくお手入れがしやすい新構造の薬液ボトルのメッシュ式ネブライザ。 電池式で持ち運びに便利な軽量・小型デザインです。 運転音が気にならない静音設計。 本体を傾けても横にしても使用可能です。
付属品本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ×2コ、ソフトケース容量(mL)10質量(g)120電源専用ACアダプタ(別売)、単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×130噴霧量(mL/min)0.25~0.9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000040医薬品医療機器等法一般医療機器
エアフィルタ(1F019-002) 新鋭工業エアフィルタ(1F019-002)新鋭工業
799税込879
1パック(2個)
6日以内出荷
松吉医科器械コード24-5587-11
超音波式ネブライザー ネスコソニック取替用薬液カップ アルフレッサファーマ超音波式ネブライザー ネスコソニック取替用薬液カップアルフレッサファーマ
3,998税込4,398
1箱(5個)
翌々日出荷
アズワン品番8-1598-13
コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ 交換用ネブライザーキット ナビス(アズワン)コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ 交換用ネブライザーキットナビス(アズワン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
セット内容マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1アズワン品番7-2395-11
呼吸訓練器 アカペラ スミスメディカル呼吸訓練器 アカペラスミスメディカル
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ59×170×63mm質量(g)約88医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーザブル・サイドストリーム・ネブライザー アズワンディスポーザブル・サイドストリーム・ネブライザーアズワン
969税込1,066
1個
翌々日出荷
迅速・正確・安全なエアロゾル療法が要求される院内使用に適したネブライザーです。院内の壁配管からも使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035医薬品医療機器等法一般医療機器
コンプレッサー式吸入器用 マウスピース(5個入) オムロンヘルスケアコンプレッサー式吸入器用 マウスピース(5個入)オムロンヘルスケア
939税込1,033
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様マウスピース(5個入)アズワン品番8-8017-18
ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット 新鋭工業ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット新鋭工業
37,980税込41,778
1式
翌々日出荷
平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
仕様噴霧能力0.3g/min付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース寸法(mm)224×212×198質量(kg)約3.6容量(mL)(薬液ボトル)8電源AC100V 50/60Hz消費電力60VA吐出圧力(MPa)0.26アズワン品番0-6962-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10医薬品医療機器等法一般医療機器
ガラスネブライザー アズワンガラスネブライザーアズワン
5,820税込6,402
1個
翌々日出荷
使用圧力約0.5kg/cm2医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子ネブライザーピストル(三角型) 桝水硝子ネブライザーピストル(三角型)桝水
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質PX硝子管医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00169000001松吉医科器械コード02-4176-00医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックネブライザー(滅菌済) アズワンプラスチックネブライザー(滅菌済)アズワン
15,840税込17,424
1式(10個)
翌々日出荷
材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレンタイプ滅菌済アズワン品番8-9735-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101松吉医科器械コード02-4185-01医薬品医療機器等法一般医療機器
ネブライザ用薬液ボトル オムロンヘルスケアネブライザ用薬液ボトルオムロンヘルスケア
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
適合品番NE-U22アズワン品番0-6993-15松吉医科器械コード23-2309-02
ネブライザ用マウスピース オムロンヘルスケアネブライザ用マウスピースオムロンヘルスケア
199税込219
1個
翌々日出荷
適合品番NE-U22アズワン品番0-6993-13松吉医科器械コード23-2309-03
ネブライザ用エアフィルタセット オムロンヘルスケアネブライザ用エアフィルタセットオムロンヘルスケア
299税込329
1式(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135 A&D(エー・アンド・デイ)超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ! 超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。 生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。 本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。 のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。 超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド質量(g)約1100電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分タイマー1回約5分間医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000霧化粒径(μm)約5医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ネブライザー・ミリコン PRO用 マウスピース(5個入) 新鋭工業ネブライザー・ミリコン PRO用 マウスピース(5個入)新鋭工業
1,398税込1,538
1箱(5個)
翌々日出荷
品名マウスピース(5個入)アズワン品番0-6962-29
長息生活(トライアルセット) T09771 ルピナス長息生活(トライアルセット) T09771ルピナス
1,098税込1,208
1箱
3日以内出荷
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
長息生活(レベル2)青 T09774(3ホンイリ) ルピナス長息生活(レベル2)青 T09774(3ホンイリ)ルピナス
1,098税込1,208
1箱
3日以内出荷
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
ネブラーゼディオ用メッシュモジュール NEB-02SP(キャップツキ) カスタムネブラーゼディオ用メッシュモジュール NEB-02SP(キャップツキ)カスタム
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
24-9999-00用オプション。
ネブラーゼディオ用薬液カップ NEB-02CA カスタムネブラーゼディオ用薬液カップ NEB-02CAカスタム
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
24-9999-00用オプション。
ネブラーゼディオ用マウスピース NEB-02TH(2コ) カスタムネブラーゼディオ用マウスピース NEB-02TH(2コ)カスタム
879税込967
1袋
8日以内出荷
24-9999-00用オプション。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SKハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SK/413SK-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SAハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
軸長L(mm)40
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。・420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定
非加熱式ネブライザーIH60 バッテリー内蔵モデル beurer(ボイラー)非加熱式ネブライザーIH60 バッテリー内蔵モデルbeurer(ボイラー)
26,980税込29,678
1式
5日以内出荷
軽量コンパクトによる持ち運びの利便性。静音性に優れている。バッテリー内蔵により屋外での使用が可能。
電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)222適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400 時間アズワン品番67-7238-17保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000072作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器
非加熱式ネブライザーIH58 beurer(ボイラー)非加熱式ネブライザーIH58beurer(ボイラー)
23,980税込26,378
1式
5日以内出荷
●軽量、コンパクトによる持ち運びの利便性●静音性に優れている
仕様kids 小児用電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)176適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400時間アズワン品番67-7238-19保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器
U10-11 補液セット オムロンヘルスケアU10-11 補液セットオムロンヘルスケア
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
適合機種NE-U10、NE-U10B、NE-U780、NE-U12、NE-U17アズワン品番62-2823-56
非加熱式ネブライザー用交換部品セット beurer(ボイラー)非加熱式ネブライザー用交換部品セットbeurer(ボイラー)
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
非加熱式ネブライザー IH60/58用の交換部品セットです。
仕様非加熱式ネブライザー IH58kids用交換部品セットセット内容ネブライザアダプタ、ネブライザキット、エアチューブ、エアフィルタ、マウスピース、アングルフィッティング、シリコン製マスク(乳児用小児用各1)アズワン品番69-4736-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071医薬品医療機器等法一般医療機器
ファン オムロンヘルスケアファンオムロンヘルスケア
339税込373
1個
6日以内出荷
適合機種NE-U12アズワン品番62-2823-74
ホ-スホルダセット オムロンヘルスケアホ-スホルダセットオムロンヘルスケア
559税込615
1個
6日以内出荷
適合機種NE-U12アズワン品番62-2823-76
エマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプション ブルークロスエマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプションブルークロス
999税込1,099
1パック(2個)
7日以内出荷
ネブコンキット用交換部品。
仕様噴霧ノズル キット 1パック 2個入コード1420030アズワン品番62-1065-15
ネブコンミニCN-Mini用オプション ブルークロスネブコンミニCN-Mini用オプションブルークロス
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様エマジン ネブコンミニCN-Mini用 ミニ用キャリングバッグ対応機種エマジンネブコンミニCN-Miniコード1820230アズワン品番62-1065-88
NE-C29トップカバー オムロンヘルスケアNE-C29トップカバーオムロンヘルスケア
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
適合機種NE-C29アズワン品番62-2823-30
パリ・ネブライザー用部品 パリパリ・ネブライザー用部品パリ
719税込791
1個
6日以内出荷
LCプラス・LCスプリント・LCスプリントジュニアに接続が可能です。
C16-5 エアフィルタカバー オムロンヘルスケアC16-5 エアフィルタカバーオムロンヘルスケア
219税込241
1個
6日以内出荷
適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-14
呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ ナビス(アズワン)呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズナビス(アズワン)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
●吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。●術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。●挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。
仕様250~3000mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)長さ(mm)マウスピース:約40サイズ150×67×175mm質量(g)約170目盛範囲250~3000mlアズワン品番8-565-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000080チューブ長さ(mm)約103~380医薬品医療機器等法一般医療機器
NE-U780-J2用 作用槽 オムロンヘルスケアNE-U780-J2用 作用槽オムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
NE-U780-J2専用の作用槽です。NE-U780とは互換性がありません。
材質ABS、PPSアズワン品番69-7861-89
呼吸器・アレルギー科