99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長息生活 ルピナス

    長息生活

    ルピナス(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(10本)
    当日出荷
    呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×23×22
  • 長息生活 健康・美容トレーニング用吹き戻し ルピナス

    長息生活 健康・美容トレーニング用吹き戻し

    ルピナス
    1,298税込1,428
    1箱(3本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
    付属品トレーニング方法解説書寸法(mm)90×80×150
  • エアロスペーサー ROSSMAX

    エアロスペーサー

    ROSSMAX
    1,698税込1,868
    1箱
    当日出荷
    本体・マスクともに逆流防止弁付きですので、効率良く吸入できます。きちんと吸入できているか、視認性の良い構造により、外から吸気バブルが動くことを確認できます。本体は帯電防止仕様のため静電気による薬剤の付着が発生しにくく、薬剤のロスを抑えます。バックピースには柔軟性があり、全てのMDI製剤に対応しています。年齢に合わせた、快適な柔らかいシリコン製のフェースマスク。
    容量(mL)175
  • 呼吸訓練器 アカペラ スミスメディカル

    呼吸訓練器 アカペラ

    スミスメディカル
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
    サイズ59×170×63mm質量(g)約88医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 容積式吸気訓練器(コーチ2) スミスメディカル

    容積式吸気訓練器(コーチ2)

    スミスメディカル(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
    サイズ171×68×211mm質量(g)約186医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シリコンオリーブ管みえーる ブルークロス

    シリコンオリーブ管みえーる

    ブルークロス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
    材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ネブライザ用薬剤槽 オムロンヘルスケア

    ネブライザ用薬剤槽

    オムロンヘルスケア
    1,998税込2,198
    1式(5個)
    当日出荷
    適合品番NE-U17松吉医科器械コード23-2308-05
  • テストラングVADI VADI MEDICAL

    テストラングVADI

    VADI MEDICAL
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    オートクレーブ滅菌可能な耐久性に優れたテストバッグです。
    仕様コンプライアンス:22mL/cmH2O(@500mL)サイズ80×40×270mm質量(g)200アズワン品番68-6995-37バッグ容量(L)0.5
  • ネブライザ用エアフィルタ NE-U17-4P2(5コイリ) オムロンヘルスケア

    ネブライザ用エアフィルタ NE-U17-4P2(5コイリ)

    オムロンヘルスケア
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    超音波式ネブライザNE-U780用のオプション品になります。
  • ネブライザ用ノーズピース(ソフト) NE-C10-10P(5コイリ) オムロンヘルスケア

    ネブライザ用ノーズピース(ソフト) NE-C10-10P(5コイリ)

    オムロンヘルスケア
    999税込1,099
    1袋
    翌々日出荷
    対象機種:NE-C30/NE-C28/NE-U22
  • メッシュ式ネブライザ オムロンヘルスケア

    メッシュ式ネブライザ

    オムロンヘルスケア
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    使いやすくお手入れがしやすい新構造の薬液ボトルのメッシュ式ネブライザ。 電池式で持ち運びに便利な軽量・小型デザインです。 運転音が気にならない静音設計。 本体を傾けても横にしても使用可能です。
    付属品本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ×2コ、ソフトケース容量(mL)10質量(g)120電源専用ACアダプタ(別売)、単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×130噴霧量(mL/min)0.25~0.9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000040医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ピークフローメーター アズワン

    ピークフローメーター

    アズワン
    3,290税込3,619
    1個
    欠品中
    仕様ATS基準適合付属品カラーゾーンテープ×1枚(4本入)材質PC(ポリカーボネート)測定範囲60~800(L/min)サイズ(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm質量(g)35アズワン品番8-6250-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000021医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ネブライザ用ネブライザ 吸入器のみ オムロンヘルスケア

    ネブライザ用ネブライザ 吸入器のみ

    オムロンヘルスケア
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合品番NE-C28、NE-C30アズワン品番8-8017-11松吉医科器械コード23-2310-10
  • コンプレッサー式ネブライザ オムロンヘルスケア

    コンプレッサー式ネブライザ

    オムロンヘルスケア
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
    付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル質量(g)1900電源AC100V(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103噴霧量(mL/min)0.4アズワン品番8-8017-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007槽容量(L)0.07松吉医科器械コード23-2310-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR

    ハンマーキャスター
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
    タイプ固定
  • ネブライザ用マスクアダプタ NE-C28-4 オムロンヘルスケア

    ネブライザ用マスクアダプタ NE-C28-4

    オムロンヘルスケア
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    オムロンコーリン ネブライザ用アクセサリ。適用機種NE-C28、NE-C29、NE-C802、NE-C30
  • 超音波式ネブライザー ネスコソニック取替用吸気ホースユニット アルフレッサファーマ

    超音波式ネブライザー ネスコソニック取替用吸気ホースユニット

    アルフレッサファーマ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    取替用吸気ホースユニット。
    アズワン品番8-1598-14
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S

    ハンマーキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
    軸長L(mm)40
  • ハンディ吸入器NE-S20用ディスポメッシュ 10枚入 オムロンヘルスケア

    ハンディ吸入器NE-S20用ディスポメッシュ 10枚入

    オムロンヘルスケア
    799税込879
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    ハンディ吸入器NE-S20用のディスポメッシュです。
    対応機種NE-S20アズワン品番65-1230-10
  • メッシュ式ネブライザー RAMEDICO

    メッシュ式ネブライザー

    RAMEDICO
    8,000税込8,800
    1台
    当日出荷
    医療用。一般医療機器届出番号:27B2X00346000003。静音設計。外出先や夜でも音を気にせず使えます。薬液が残りにくい。薬液もれも防いでキレイに使えます。ワンタッチ簡単操作。シンプルなワンボタン操作。バッテリー残量が少なくなると表示ランプでお知らせ。オレンジ色のランプが点灯します
    付属品本体 、 薬液カップ、 USBケーブル 、 吸入ノズル、 乾電池(単3形×2本) 、 収納ポーチ、 吸入マスク(大・小) 、 添付文書、 取扱説明書(品質保証書付き)質量(g)約90(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本またはUSBモバイルバッテリー方式噴霧:メッシュ式消費電力<3W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×73×98噴霧能力(mL/min)≧0.2電池寿命乾電池:連続約90mins医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:27B2X00346000003薬剤量(mL)(適正)約0.5~8mL粒子径(μm)噴霧:MMAD(空気動力学的中央粒子径)約3.5μm医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ 交換用エアーホース ナビス(アズワン)

    コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ 交換用エアーホース

    ナビス(アズワン)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番7-2395-12
  • ネブライザー・ミリコン PRO用 ネブライザーキットC一式 新鋭工業

    ネブライザー・ミリコン PRO用 ネブライザーキットC一式

    新鋭工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    サイズ224×212×198mm吐出圧力(MPa)0.26アズワン品番7-1140-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00262000004吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディスポーザブル・サイドストリーム・ネブライザー アズワン

    ディスポーザブル・サイドストリーム・ネブライザー

    アズワン
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    迅速・正確・安全なエアロゾル療法が要求される院内使用に適したネブライザーです。院内の壁配管からも使用できます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035医薬品医療機器等法一般医療機器
  • リューザブル・プラスチックネブライザー アズワン

    リューザブル・プラスチックネブライザー

    アズワン
    2,140税込2,354
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    品番:パーフェクタセットはスペーサー型のシリコン製マスクなので、従来のマスクよりも効果的な吸入が可能です。
    付属品薬液ボトル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X1072000018接続チューブ外径Φ6mm医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200 新鋭工業

    超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200

    新鋭工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。 作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。 自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
    仕様噴霧粒子径/1~5μm付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)質量(kg)約2.5容量最大100mL電源AC100V 50/60Hz消費電力51/45VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170噴霧能力(mL/min)約3.5アズワン品番8-9844-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット 新鋭工業

    ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット

    新鋭工業
    37,980税込41,778
    1式
    翌々日出荷
    平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
    仕様噴霧能力0.3g/min付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース寸法(mm)224×212×198質量(kg)約3.6容量(mL)(薬液ボトル)8電源AC100V 50/60Hz消費電力60VA吐出圧力(MPa)0.26アズワン品番0-6962-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ガラスネブライザー アズワン

    ガラスネブライザー

    アズワン(1件のレビュー)
    5,691税込6,260
    1個
    翌々日出荷
    材質パイレックスガラス使用圧力約0.5kg/cm2医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プラスチックネブライザー(滅菌済) アズワン

    プラスチックネブライザー(滅菌済)

    アズワン
    15,840税込17,424
    1式(10個)
    翌々日出荷
    材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレンタイプ滅菌済アズワン品番8-9735-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101松吉医科器械コード02-4185-01医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ネブライザ用エアフィルタセット オムロンヘルスケア

    ネブライザ用エアフィルタセット

    オムロンヘルスケア
    299税込329
    1式(5個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ネブライザー・ミリコンPRO ポリ蛇管 15cm 新鋭工業

    ネブライザー・ミリコンPRO ポリ蛇管 15cm

    新鋭工業
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    品名ポリ蛇管15cmアズワン品番0-6962-05
  • メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品 ナビス(アズワン)

    メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品

    ナビス(アズワン)
    499税込549
    1本
    翌日出荷
  • メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品 ナビス(アズワン)

    メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品

    ナビス(アズワン)
    1,399税込1,539
    1個
    翌日出荷
    交換可能で、経済的です(AiMeshモジュールは消耗品です)。AiMeshモジュールはメッシュ部の耐久性が従来品より向上しています。
  • 長息生活(トライアルセット) T09771 ルピナス

    長息生活(トライアルセット) T09771

    ルピナス
    1,098税込1,208
    1箱
    3日以内出荷
    呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
  • 長息生活(レベル2)青 T09774(3ホンイリ) ルピナス

    長息生活(レベル2)青 T09774(3ホンイリ)

    ルピナス
    1,098税込1,208
    1箱
    3日以内出荷
    呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
  • 呼吸訓練器 トレボール A-SQ1 ナビス(アズワン)

    呼吸訓練器 トレボール A-SQ1

    ナビス(アズワン)
    2,298税込2,528
    1セットほか
    当日出荷
    患者自身で効果を確認しながら呼吸機能の維持、向上に使用できる呼吸訓練器です。 挙上するボールと持続時間により、呼吸機能の回復状態が確認できます。
    仕様ラテックスフリーその他【吸気量】最大1200mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PE(ポリエチレン)長さ(mm)【マウスピース】65寸法(mm)135×70×145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000079チューブ長さ(mm)235医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ ナビス(アズワン)

    呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ

    ナビス(アズワン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。 術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。 挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。
    仕様ラテックスフリー材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)長さ(mm)【マウスピース】40寸法(mm)150×67×175質量(g)約170目盛(mL)500~5000アズワン品番8-565-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000080チューブ長さ(mm)103~380医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ミニポンセット付き オリジン医科工業

    ミニポンセット付き

    オリジン医科工業
    34,980税込38,478
    1式
    4日以内出荷
    噴霧量が多く(0.6mL/分)吸入時間が短縮できます。完全無注油油臭皆無衛星的構造で清浄な吐出空気が得られます。空気出入口がポンプ上部に配備されているので使い易く吸入空気フィルターの汚れも直ぐわかり簡単に交換できます。バルブダイヤフラム等の保守点検も容易です。ネブライザマウスピースは煮沸消毒オートクレーブ(120℃)ができます。
    仕様噴霧方式:エアスプレー式、噴霧量:0.6mL/分、容積平均粒子径:4μm、材質:ポリカーボネイトセット内容ポンプ本体1台、ネブライザ:1個、マウスピースPC:1個、Lコネクター:1個、ビニールホース:1本、フィルター本体(金具):1個、フィルターエレメント:2枚ポンプ電源:AC100V、50/60Hz、消費電力:50VA、排気流量:12L/分、締切圧力:196kPa、2kg/cm3、モーター:コンデンサー起動出力20W、ポンプ形式:ダイヤフラム式、外形寸法:W235×D150×H155mm、重量:3.5kgアズワン品番63-1292-58
  • 呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ ナビス(アズワン)

    呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ

    ナビス(アズワン)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ●吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。●術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。●挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。
    仕様250~3000mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)長さ(mm)マウスピース:約40サイズ150×67×175mm質量(g)約170目盛範囲250~3000mlアズワン品番8-565-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000080チューブ長さ(mm)約103~380医薬品医療機器等法一般医療機器
  • NE-U780-J2用 作用槽 オムロンヘルスケア

    NE-U780-J2用 作用槽

    オムロンヘルスケア
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    NE-U780-J2専用の作用槽です。NE-U780とは互換性がありません。
    材質ABS、PPSアズワン品番69-7861-89
呼吸器・アレルギー科