9ページ目: リハビリ・整形

471件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超低床ハンドル付きACプログラムウォーカー ナツキインターナショナル

    超低床ハンドル付きACプログラムウォーカー

    ナツキインターナショナル
    379,810税込417,791
    1台
    5日以内出荷
    歩行面が地上高85mmと低床設計で乗り降りが安全です。初速0.2Kmからの歩行が可能で、リハビリテーションに最適です。リハビリテーションからウォーキング、ランニングまで幅広く対応できます。セーフティキーを搭載していますので、転倒などの時も安全に停止します。モニターには視認性に優れたLEDを採用しています。広々とした歩行面で車椅子での乗り入れができ、免荷リフトの真下まで車椅子で移動することができます。
    仕様【プログラム】ヘルス&フィットネス岡先生監修の7種類のオリジナルプログラム、【非常停止】引き紐式非常停止方式(セーフティーキー)材質粉体焼付塗装仕上げスチールパイプ、ABS樹脂、PVC、MDF、ウレタンフォーム質量(kg)約70高さ(mm)【歩行面】約85電源一般家庭用電源AC100V耐荷重(kg)約100モーターAC電動モーター(1.5馬力)ベルト幅W×長さL(mm)【歩行ベルト】480×1240寸法(cm)160×76×126連続使用時間(分)60速度0.2km/h~12.0km/h表示項目時間、距離(km)、速度(km/h)、消費カロリー(kcal)駆動方式電動式液晶モニターLEDアズワン品番64-5078-84
  • ギプスラップ 3号 日本衛材

    ギプスラップ 3号

    日本衛材
    3,298税込3,628
    1箱
    6日以内出荷
    ギプス、キャストの下巻きに最適なワタ包帯です。 特殊な加工技術により、ボリュームがあり、クッション性に優れているため巻取り処理回数を軽減できます。 ポリエステル100%で、速乾性に優れています。 ハンドカットが簡単にでき、カット時のリントがより少なく作業性が高まります。
    サイズ3号
  • ギプスラップ 4号 日本衛材

    ギプスラップ 4号

    日本衛材
    3,298税込3,628
    1箱
    11日以内出荷
    ギプス、キャストの下巻に最適なワタ包帯です。 厚みにボリュームがあり、クッション性に優れているため、巻取り処理回数を軽減できます。 ハンドカットが簡単にできカット時のリントがより少ない低粉塵タイプです。
    サイズ4号
  • 松葉杖交換用脇パッド 1個 プロシェア(ナビス/アズワン)

    松葉杖交換用脇パッド 1個

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質TPR全長(mm)交換用脇パッド(1個)アズワン品番0-9843-51
  • ファロス円皮鍼 ファロス

    ファロス円皮鍼

    ファロス
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    肌にやさしいテープで鍼を挟み込むようにしっかり固定した円皮鍼。通気性が高いサージカルテープを使用しています。二重テープで鍼を固定します。滅菌済。
    区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:221AGBZX00087000有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • カナケンディスポ鍼 皿付 カナケン

    カナケンディスポ鍼 皿付

    カナケン
    1箱(100本)
    9日以内出荷
    滅菌済ディスポーザブル鍼灸鍼。カラー針管により太さの違いを識別できます。
    区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00234000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ユニコディスポ鍼S 2寸 日進医療器

    ユニコディスポ鍼S 2寸

    日進医療器
    1箱(100本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    刺入時の抵抗が少ないです。操作性に優れ、安定した保持が可能な六角鍼管です。鍼先になだらかなカーブ加工を施していますので、切皮・刺入時に患部の負担を軽減します。
    材質鍼柄・鍼体/ステンレス寸法(mm)鍼柄/Φ1.2×20、鍼管内径/Φ約1.8、鍼管直径/Φ約3.8(長側)・Φ約3.5(短側)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00111000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ユニコディスポ鍼S 1寸6分 日進医療器

    ユニコディスポ鍼S 1寸6分

    日進医療器
    1箱(100本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    刺入時の抵抗が少ないです。操作性に優れ、安定した保持が可能な六角鍼管です。鍼先になだらかなカーブ加工を施していますので、切皮・刺入時に患部の負担を軽減します。
    材質鍼柄・鍼体/ステンレス寸法(mm)鍼柄/Φ1.2×20、鍼管内径/Φ約1.8、鍼管直径/Φ約3.8(長側)・Φ約3.5(短側)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00111000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ユニコディスポ鍼S 1寸3分 日進医療器

    ユニコディスポ鍼S 1寸3分

    日進医療器
    1箱(100本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    刺入時の抵抗が少ないです。操作性に優れ、安定した保持が可能な六角鍼管です。鍼先になだらかなカーブ加工を施していますので、切皮・刺入時に患部の負担を軽減します。
    材質鍼柄・鍼体/ステンレス寸法(mm)鍼柄/Φ1.2×20、鍼管内径/Φ約1.8、鍼管直径/Φ約3.8(長側)・Φ約3.5(短側)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00111000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ユニコディスポ鍼S 1寸 日進医療器

    ユニコディスポ鍼S 1寸

    日進医療器
    1箱(100本)
    6日以内出荷から16日以内出荷
    刺入時の抵抗が少ないです。操作性に優れ、安定した保持が可能な六角鍼管です。鍼先になだらかなカーブ加工を施していますので、切皮・刺入時に患部の負担を軽減します。
    材質鍼柄・鍼体/ステンレス寸法(mm)鍼柄/Φ1.2×20、鍼管内径/Φ約1.8、鍼管直径/Φ約3.8(長側)・Φ約3.5(短側)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00111000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ユニコディスポ鍼Pro 2寸 日進医療器

    ユニコディスポ鍼Pro 2寸

    日進医療器
    1箱(100本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    操作性に優れ、安定した保持が可能な六角鍼管です。鍼先になだらかなカーブ加工を施していますので、切皮・刺入時に患部の負担を軽減します。
    材質鍼柄・鍼体/ステンレス寸法(mm)鍼柄/Φ1.2×20、鍼管内径/Φ約1.8、鍼管直径/Φ約3.8(長側)・Φ約3.5(短側)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00111000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ユニコディスポ鍼Pro 1寸6分 日進医療器

    ユニコディスポ鍼Pro 1寸6分

    日進医療器
    1箱(100本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    操作性に優れ、安定した保持が可能な六角鍼管です。鍼先になだらかなカーブ加工を施していますので、切皮・刺入時に患部の負担を軽減します。
    材質鍼柄・鍼体/ステンレス寸法(mm)鍼柄/Φ1.2×20、鍼管内径/Φ約1.8、鍼管直径/Φ約3.8(長側)・Φ約3.5(短側)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00111000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ユニコディスポ鍼Pro 1寸3分 日進医療器

    ユニコディスポ鍼Pro 1寸3分

    日進医療器
    1箱(100本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    操作性に優れ、安定した保持が可能な六角鍼管です。鍼先になだらかなカーブ加工を施していますので、切皮・刺入時に患部の負担を軽減します。
    材質鍼柄・鍼体/ステンレス寸法(mm)鍼柄/Φ1.2×20、鍼管内径/Φ約1.8、鍼管直径/Φ約3.8(長側)・Φ約3.5(短側)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00111000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ユニコディスポ鍼Pro 1寸 日進医療器

    ユニコディスポ鍼Pro 1寸

    日進医療器
    1箱(100本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    操作性に優れ、安定した保持が可能な六角鍼管です。鍼先になだらかなカーブ加工を施していますので、切皮・刺入時に患部の負担を軽減します。
    材質鍼柄・鍼体/ステンレス寸法(mm)鍼柄/Φ1.2×20、鍼管内径/Φ約1.8、鍼管直径/Φ約3.8(長側)・Φ約3.5(短側)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00111000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • 職人鍼C300 3Cシリーズ ファロス

    職人鍼C300 3Cシリーズ

    ファロス
    1箱(300本)ほか
    4日以内出荷から42日以内出荷
    ストッパー無しのワンタッチタイプだから片手の操作が可能。個別包装タイプで鍼ごとに鍼管付き。鍼柄は合金製のため灸頭鍼に使用可能
    材質鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/銅合金、鍼管/ポリ酢酸ビニルタイプディスポ鍼滅菌EOG滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00086000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • 職人鍼A300 3Aシリーズ ファロス

    職人鍼A300 3Aシリーズ

    ファロス
    1箱(300本)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    5本1包装タイプで鍼管1本付き。番手別カラーホルダーで分かりやすく、鍼の折れや曲がりを防止。軽くて使いやすいアルミ鍼柄。灸頭鍼には使用できません
    材質鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/アルミ、鍼管/ポリ酢酸ビニルタイプディスポ鍼滅菌EOG滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00086000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ファロス円皮鍼 EPシリーズ ファロス

    ファロス円皮鍼 EPシリーズ

    ファロス
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    針を挟み込むように二重テープ構造で固定しているので、安心・安全。通気性が高いサージカルテープの使用により、肌に優しく使いやすい
    材質鍼体/ステンレス鋼線材、絆創膏-/atex free cotton、固定ブロック/プラスチックホワイトタイプディスポ鍼滅菌EOG滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00087000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • セイリンディスポ鍼 Jタイプ No.3 セイリン

    セイリンディスポ鍼 Jタイプ No.3

    セイリン
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    鍼柄は軽く使いやすいプラスチック製です。鍼柄の色で太さを容易に識別できます。鍼管と鍼柄は片手で容易に取り外しできます。鍼管と鍼柄を超音波で溶着しているため、使用済み鍼と未使用鍼の混同を防ぎます。鍼管の角が丸いため、患者様の肌に触れる際の患部の負担を軽減します。
    材質鍼柄・鍼管/プラスチックスカイブルー線径(Φmm)0.20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00805000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • セイリンディスポ鍼 Jタイプ No.2 セイリン

    セイリンディスポ鍼 Jタイプ No.2

    セイリン
    1箱(100本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    鍼柄は軽く使いやすいプラスチック製です。鍼柄の色で太さを容易に識別できます。鍼管と鍼柄は片手で容易に取り外しできます。鍼管と鍼柄を超音波で溶着しているため、使用済み鍼と未使用鍼の混同を防ぎます。鍼管の角が丸いため、患者様の肌に触れる際の患部の負担を軽減します。
    材質鍼柄・鍼管/プラスチックアイボリー線径(Φmm)0.18医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00805000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • セイリンディスポ鍼 Jタイプ No.02 セイリン

    セイリンディスポ鍼 Jタイプ No.02

    セイリン
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    鍼柄は軽く使いやすいプラスチック製です。鍼柄の色で太さを容易に識別できます。鍼管と鍼柄は片手で容易に取り外しできます。鍼管と鍼柄を超音波で溶着しているため、使用済み鍼と未使用鍼の混同を防ぎます。鍼管の角が丸いため、患者様の肌に触れる際の患部の負担を軽減します。
    材質鍼柄・鍼管/プラスチックダークグリーン線径(Φmm)0.12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00805000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • セイリンディスポ鍼J15SPタイプ カナケン

    セイリンディスポ鍼J15SPタイプ

    カナケン
    1箱(100本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    鍼尖が丸く、繊細な部位にも優しい鍼です。鍼長が短く操作性に優れています。美容鍼としても使用可能です。
    材質鍼柄・鍼管/プラスチック長さ(mm)鍼:15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00805000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • セイリンディスポ鍼Dタイプ 美容鍼 カナケン

    セイリンディスポ鍼Dタイプ 美容鍼

    カナケン
    1箱(100本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    鍼柄は軽量で鍼のたわみも少ないプラスチック鍼柄を使用しており、部位への負担を軽減できます。顔などの皮下が薄い部位に適しています。
    材質鍼柄/プラスチック長さ(mm)鍼:15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00805000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • カナホットモイスト 湿熱感覚ホットパック カナケン

    カナホットモイスト 湿熱感覚ホットパック

    カナケン
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    冷えると空気中の水分を吸収する「湿熱感」を持続させる特殊カバーを使用しています。本体内蔵ヒーターにより本体の温度が上がるとカバーに含まれた水分が発散され、体の芯からじわじわしみこむような気持ちの良い湿性感を得られます。特殊セラミック板により、気持ちの良い波長の遠赤外線を放射し温めます。大型パックで背部や腹部、膝関節、腕、肩等の曲線にフィットできる強度な設計です。
    寸法(mm)約380×620、カバー:約430×730質量(g)約500消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)安全装置本体内蔵サーモスタットアズワン品番7-7220-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000温度設定40℃以上70℃以下(自動調整)時間設定60タイマー(ゼンマイ式)一般的名称家庭用温熱治療器医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
  • カナケンディスポ鍼 はり皿付 カナケン

    カナケンディスポ鍼 はり皿付

    カナケン
    1箱(10パック×10本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    1パック10本入りの為、鍼を一本一本パックから出す手間が省けます。専用オリジナル針管は、肉太細軸で両端まるみ状で肌へのいたわりと使いやすい患者様にもやさしいディスポの針管です。
    材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00234000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ディスポ鍼I'SSHIN 撓入鍼 DST1シリーズ いっしん

    ディスポ鍼I'SSHIN 撓入鍼 DST1シリーズ

    いっしん
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    ステンレス使い捨て鍼灸鍼。日本有数の弁証論治派で知られる北辰会創始者 藤本蓮風が膨大な臨床により生み出した治療法である「撓入鍼法」に対応したシリーズ。数本で効果を出すために作られた、まさに極みの鍼
    材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ディスポ鍼I'SSHIN YH style 5分 JV1シリーズ いっしん

    ディスポ鍼I'SSHIN YH style 5分 JV1シリーズ

    いっしん
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    ステンレス使い捨て鍼灸鍼。ハリガネを巻きつける伝統的な中国の鍼柄、龍頭タイプ。龍頭はアルミ製で軽く使いやすい。軽い為に浅刺しでも抜けにくく、鍼管なしでも操作がしやすい鍼
    材質鍼柄(龍頭)/アルミ、鍼体/ステンレス外径×内径(Φmm)(鍼管)3.5×2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ディスポ鍼I'SSHIN M style 1P JT1シリーズ いっしん

    ディスポ鍼I'SSHIN M style 1P JT1シリーズ

    いっしん
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    ステンレス使い捨て鍼灸鍼。初心者からベテラン臨床家までが扱いやすいスタンダードなシリーズ。鍼先は独自の鋭い鍼尖で痛みを軽減。安定感のある太丸鍼管。手技の操作がしやすい鍼
    材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ディスポ鍼I'SSHIN M style 10P JZ10シリーズ いっしん

    ディスポ鍼I'SSHIN M style 10P JZ10シリーズ

    いっしん
    1箱(300本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス使い捨て鍼灸鍼。初心者からベテラン臨床家までが扱いやすいスタンダードなシリーズ。鍼先は独自の鋭い鍼尖で痛みを軽減。安定感のある太丸鍼管。手技の操作がしやすい鍼。多数本使いに便利な10本まとめ包装
    材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ディスポ鍼I'SSHIN B style 5分 いっしん

    ディスポ鍼I'SSHIN B style 5分

    いっしん
    1箱(100本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス使い捨て鍼灸鍼。美容鍼にも適した細い短鍼のシリーズ。独自の鋭い形状の鍼尖は横刺法にも適し、顔の細いシワやシミを的確にとらえやすい。安定感のある太丸鍼管により管鍼法でも刺入しやすく初心者でも扱いやすい鍼
    材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ソフラフィックス スプリント II G 竹虎

    ソフラフィックス スプリント II G

    竹虎
    15,980税込17,578
    1箱
    5日以内出荷
    より強度の高いグラスファイバー芯材を使用。 両面テープがはがしやすい仕様のため芯材だけを取り出して水につけることも可能。 上層パッドが薄手になっているためモールディングがしやすい。 カット後に密封できるクリップつき。
    用途骨折、疾患のある関節または疼痛のある捻挫(靭帯損傷)を固定。材質上層パッド:ポリプロピレン、芯材:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂含浸・下層シート:ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10294000016医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ソフラフィックス スプリント II P 竹虎

    ソフラフィックス スプリント II P

    竹虎
    15,980税込17,578
    1箱
    5日以内出荷
    X線透過性が良く、エッジ処理が不要のポリエステル芯材を使用。 両面テープがはがしやすい仕様のため芯材だけを取り出して水につけることも可能。 上層パッドが薄手になっているためモールディングがしやすい。 カット後に密封できるクリップつき。
    用途骨折、疾患のある関節または疼痛のある捻挫(靭帯損傷)を固定。材質上層パッド:ポリプロピレン、芯材:ポリエステル、ポリウレタン樹脂含浸・下層シート:ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10294000016医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ICHIGO ICHIE 杖先替えゴム(松葉杖用) マキテック

    ICHIGO ICHIE 杖先替えゴム(松葉杖用)

    マキテック
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    松葉杖の交換先ゴムです
    イエロー対応サイズ(Φmm)22
  • ICHIGO ICHIE パット(松葉杖用) マキテック

    ICHIGO ICHIE パット(松葉杖用)

    マキテック
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    松葉杖の交換パットです
    イエロー
  • ICHIGO ICHIE アルミ製松葉杖 マキテック

    ICHIGO ICHIE アルミ製松葉杖

    マキテック
    3,798税込3,798非課税商品
    1本
    翌々日出荷
    やわらかパットで使い易い
    つや消しシルバー寸法(Φmm)杖先ゴム:22(TG-22YL/P49)
  • MgクラッチⅡ型 オープンカフ 田辺プレス

    MgクラッチⅡ型 オープンカフ

    田辺プレス
    15,181税込15,181非課税商品
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。
    材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン)高さ(mm)グリップまで:約685~880(10mm間隔)/カフ~グリップまで:約220~280(10mm間隔)質量(g)約550品名オープンカフ耐荷重(kg)120先端径(Φmm)脚:18
  • MgクラッチⅡ型 クローズドカフ 田辺プレス

    MgクラッチⅡ型 クローズドカフ

    田辺プレス
    15,181税込15,181非課税商品
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。
    材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン)高さ(mm)グリップまで:約685~880(10mm間隔)/カフ~グリップまで:約220~280(10mm間隔)質量(g)約550品名クローズドカフ耐荷重(kg)120先端径(Φmm)脚:18
  • 練習用腰掛 プロシェア(ナビス/アズワン)

    練習用腰掛

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    122,551税込134,806
    1台
    18日以内出荷から22日以内出荷
    起立練習を段階的に行うことができます。未使用時は段を収納してコンパクトに保管できます。
    材質耐荷重(kg)200
  • いきいきトレーニングバンド 淡野製作所

    いきいきトレーニングバンド

    淡野製作所
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    100g単位でオモリの調整が可能で、小さな負荷から使用できます。裏地がメッシュ素材なので通気性に優れています。
    仕様重量調節:100g~1.2kg(100g単位)材質ベルト/ナイロン、オモリ/スチール寸法(mm)170×490×20アズワン品番7-8044-01
  • オーサム OSM BEAシリーズ アズワン

    オーサム OSM BEAシリーズ

    アズワン
    1,698税込1,868
    1セット(6枚)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    エンドレスに回転し続ける、不思議な空間操作(変換)玩具です。1セットにつき取外し可能な6枚の円盤型パーツが入っており、遊びながら指先の運動ができるので、リハビリ用途におすすめです。
    材質プラスチック寸法(mm)100×100×45質量(g)65適合年齢(歳)3歳以上
  • 松葉杖用カバーDX 脇パッド・グリップカバーセット 明成

    松葉杖用カバーDX 脇パッド・グリップカバーセット

    明成
    2,498税込2,748
    1セット
    5日以内出荷
    伸縮性のあるナイロンジャージ生地と大きめの面ファスナーで容易に着脱できます。個人使用、病棟別、フロアー別での使用に便利なネームタグ付きです。壁への立てかけ時にフック等に掛けることができる「倒れ防止ベルト」付きです(脇パッドカバー/2か所、グリップカバー/1か所)。低反発素材が接触部の負担を軽減
    セット内容脇パッドカバー×1枚、グリップカバー×1枚、ネームタグ×1個材質ナイロンジャージ・低反発メモリーフォームアズワン品番7-6718-01
リハビリ・整形