絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 医家向け管理医療機器(13)
ブランド
  • 住友ベークライト
  • ファイコン(115)
  • SunMed(22)
  • 出雲ゴム工業(17)
  • NIPRO(ニプロ)(13)
  • クリエートメディック(13)
  • 牧口ゴム(10)
  • 松吉医科器械(9)
  • アトムメディカル(6)
  • ナビス(アズワン)(6)
  • TERMO(テルモ)(5)
  • クニイ(5)
  • トップ(5)
  • メドライン・ジャパン(5)
  • アバノス・メディカル(5)
  • あしかメディ工業(4)
  • アズワン(3)
  • 原田産業(3)
  • レールダルメディカルジャパン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルオーバーチューブ弁無 住友ベークライト

    フレキシブルオーバーチューブ弁無

    住友ベークライト
    1箱
    11日以内出荷
    金属コイルにより補強されたチューブです。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱できます。
    区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)オーバチューブ松吉医科器械コード24-2487-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • フレキシブルオーバーチューブ弁付 住友ベークライト

    フレキシブルオーバーチューブ弁付

    住友ベークライト
    1本
    11日以内出荷
    金属コイルにより補強されたチューブです。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱できます。高いシール性のリップル構造の脱気防止弁がワンタッチで着脱可能。
    区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)オーバチューブ松吉医科器械コード24-2487-02医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • プリーツドレーンチューブスタンダード 住友ベークライト

    プリーツドレーンチューブスタンダード

    住友ベークライト
    1箱(10本)
    11日以内出荷
    折れても確実にドレナージできるヒダ付ドレナージチューブ。チューブ効果と毛細管効果を兼ね備え、ドレナージ効果に優れています。EOG滅菌済。
    区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ02011000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)腸管減圧用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • イレウスチューブ(ロープロファイル) 住友ベークライト

    イレウスチューブ(ロープロファイル)

    住友ベークライト
    1本
    10日以内出荷
    バルーン部のかさばりが小さいため、経鼻的挿入時の抵抗を軽減できます。インジェクションコネクター付きで、ガイドワイヤを挿入した状態で吸引コネクターに接続し潤滑液が注入可能です。EOG滅菌済。
    容量(mL)20区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ02011000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)腸管減圧用チューブ松吉医科器械コード24-2603-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • プリーツドレーン (R) MDシリーズ  チューブ 住友ベークライト

    プリーツドレーン (R) MDシリーズ チューブ

    住友ベークライト
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    肝臓切除の術後や血管・神経が多い腹腔内の膿・滲出液・血液・胆汁・膵液・膿瘍等のドレナージに適しています。毛細血管効果を備えており、閉鎖式ドレナージ管理が可能です。先端が薄く柔軟性に優れていますので、留置部の臓器や血管の損傷を抑えます。
    材質シリコンクリアタイプR/ソフトタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ02047000一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 膵管チューブ MDシリーズ 住友ベークライト

    膵管チューブ MDシリーズ

    住友ベークライト
    1箱(3本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    節つきチューブのため吸収糸により膵管にしっかり固定できます。腸管内を通じ体外に誘導しやすいように適度な角度に自由に曲げられる特殊なアルミ製の針が付いています。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
    材質針/アルミニウム、カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)クリア有効長(mm)650使用目的膵頭十二指腸切除術における膵菅ドレナージチューブとして、胆道ステントチューブとして医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ00467000一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ワンステップイレウス (R) チューブ単品 MDシリーズ 住友ベークライト

    ワンステップイレウス (R) チューブ単品 MDシリーズ

    住友ベークライト
    1本
    4日以内出荷
    側孔からガイドワイヤーが出にくいため安全に挿入できます。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質クリア容量(mL)バルーン:30径(Φmm)バルーン膨張:34有効長(mm)3000使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧孔数側:7医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000一般的名称腸管減圧用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ワンステップイレウス (R) ガイドワイヤー一体式 MDシリーズ 住友ベークライト

    ワンステップイレウス (R) ガイドワイヤー一体式 MDシリーズ

    住友ベークライト
    1セット
    4日以内出荷
    ガイドワイヤーとの一体化により、イレウスチューブが即座に使用できる緊急キットです。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
    セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)クリア容量(mL)バルーン:30径(Φmm)バルーン膨張:34サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″有効長(mm)3000使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧全長(cm)350孔数側:7医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000一般的名称腸管減圧用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • フレキシブルオーバーチューブ (R) 咽頭部通過用ガイドチューブ 住友ベークライト

    フレキシブルオーバーチューブ (R) 咽頭部通過用ガイドチューブ

    住友ベークライト
    1本
    6日以内出荷
    咽頭部で内視鏡の通過を容易にするガイドチューブです。挿入性・操作性に優れています。金属コイルで補強していますので、咽頭部の屈曲に対しても内腔を保持します。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱可能です。
    材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・ステンレス、マウスピース/PVC(塩化ビニル樹脂)クリア内径×外径(Φmm)15×18アズワン品番8-2942-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000チューブ長さ(mm)195一般的名称オーバチューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • プリーツドレーン (R) MDシリーズ  チューブ 住友ベークライト

    プリーツドレーン (R) MDシリーズ チューブ

    住友ベークライト
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    チューブ効果と毛細管効果を兼ね備えたドレナージチューブです。コネクター接続部がありほとんどの延長チューブに接続可能です。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
    材質Si(シリコーンゴム)クリア使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ02047000一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • TSBチューブ 単バルーンタイプ 住友ベークライト

    TSBチューブ 単バルーンタイプ

    住友ベークライト
    1本
    4日以内出荷
    胃・食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。バルーン容量が700mLあり、胃噴門部周辺の留置に適しています。X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。
    付属品キャップ仕様食道吸引口:有材質Si(シリコーンゴム)長さ(mm)胃バルーン:80全長(mm)1170クリア/ブルー容量(mL)胃バルーン:700外径18Frアズワン品番8-2937-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00664000一般的名称短期的使用食道用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • TSBチューブ MDシリーズ 住友ベークライト

    TSBチューブ MDシリーズ

    住友ベークライト
    1本
    4日以内出荷
    食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。シリコーンゴム製により安定した品質を保てます。X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。
    仕様食道吸引口:有材質Si(シリコーンゴム)長さ(mm)胃バルーン:50、食道バルーン:145全長(mm)1000クリア/ブルー容量(mL)胃バルーン:300穴数チューブ内腔:4ルーメン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00664000一般的名称短期的使用食道用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • CDUコネクティングチューブ 住友ベークライト

    CDUコネクティングチューブ

    住友ベークライト
    15,980税込17,578
    1式(20個)
    7日以内出荷
    適合品番コンパクトドレーンユニットMD-80100
  • ワンステップイレウス MD-08Aシリーズ  ガイドワイヤー単品 住友ベークライト

    ワンステップイレウス MD-08Aシリーズ ガイドワイヤー単品

    住友ベークライト
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    親水性コーディングにより優れた潤滑性で、カテーテルへ容易に挿入・抜去ができます。腰が強く誘導性に優れていますが、先端は十分に柔軟になっています。
    材質親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)サイズ(inch)0.049先端形状ストレート使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の挿入時の誘導医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000一般的名称腸管減圧用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
チューブ 処置材料