特殊配合によってスリッパに最適な強度とやゆらかさを持たせた素材は、耐水・耐薬品性にすぐれ、繰返し消毒しても耐久性があります。
ヒールの肉抜き加工により軽量化と適度なクッション性を持たせ、疲れない高さになっています。
日本人の足型に合わせて作られて入るのでスリッパと足がぴったりフィットします。 一体型で、底は特殊なすべり止め加工がしてあります。
色スカイブルー
材質塩化ビニル
機能耐水、耐薬品性、軽量、クッション性、滑り止め加工、抗菌加工
特殊配合により耐水・耐薬品性に優れ、繰り返しの消毒も可能。表面凹凸が足裏のツボを刺激することにより疲れにくく、さらにすべりにくい設計です。ネーム入は手術室の文字が印字されています。
病院や医療施設で働く方々の快適性を実現するシューズです。ヒールに少し硬さがあり、カップに深みを持たせることでホールド感がアップしています。降りかかる水滴や薬品などの浸入を防ぎながら通気性を保持します。硬い床面での長時間の仕事による疲労を軽減します。サンダルタイプで脱ぎ履きが容易です。
材質合成樹脂
色ブラック
質量(g)212(片足・参考値)
原料に光触媒式特殊抗菌素材を配合。日本人の平均的な足型を元に、立体的にデザインされたミッドソールが優れたフィット感と運動性を確保。長時間の作業にも足が疲れにくいフラットスタイル。50℃までの洗浄・乾燥が可能。
材質EVA
標準質量(g/片足)約98(23cm)
介護者の足を護るサンダル。濡れた面を捉える形状の特殊ソールですべりにくい。すべりにくい作業用サンダル。水回りの作業をサポート(浴室・シャワールーム・プールサイド・ベランダ他)。サンダルの側面・ソールにあけた穴により、内部に水が溜まることもありません。ほどよい硬さに調整した材質でペダルの上げ下げなど、足元で行う作業に伴う痛みを軽減させます。脱ぎ履きしやすいサンダルタイプです。
材質EVA樹脂
色ホワイト
質量(g)M:209、L:298
靴タイプサンダル
お求めやすい価格のPVC製スリッパ。医療現場向けの清潔感のあるホワイトカラー。
色ホワイト
仕様オートクレーブ×、水洗い○
材質ポリ塩化ビニール
標準質量(g/片足)220(M)
マイクロファイバー製タオルを贅沢に使用した見た目も可愛いアニマルスリッパ。
内側も外側もすべてふんわりマシュマロタッチのタオルを使用しているので肌触り抜群。
踏み心地も気持ちよく吸水力抜群のマイクロファイバーなので、お風呂上がりの濡れた足でも水分をサッと吸収。
ご家庭で手洗い可能。
タオルのようなループ状に織られたパイルの表面を刈り取っているので、ひっかかりにくく上質でなめらかな肌触り。
サイズ(cm)23~25
材質表生地/ポリエステル・ナイロン、芯材/EVA・ポリウレタン、底裏/ポリエステル
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×11.5×6
足裏にかかる体重をソールが面で支えるので、立った状態の安定性や運動性に優れています。フラットで滑りにくい構造のアウトソールです。ミッドソールの凸凹が適度な皮膚刺激でむくみを軽減します。
材質EVA(酢酸ビニル)
機能洗浄可
134℃オートクレーブ滅菌、紫外線殺菌、90℃までの温水洗浄が可能。かかとの痛みを軽減する振動吸収構造。帯電防止機能、スリップ防止機能付。
仕様オートクレーブ○(134℃)、温水洗浄○(90℃)
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
標準質量(g/片足)約250(37/23.0~24.0cm)
足囲3Eタイプ
色ホワイト
仕様落下物や薬品・血液がかかっても直接足に届かない安全設計、靴の先端(特に親指側)を厚めにガード、つま先を適度に反らしたトゥスプリング設計でつまずきにくい
材質(アッパー)EVA
材質(ソール)EVA
色番10
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(mm)30
伸縮ゴムやアーチクッションが足に軽快にフィット。
取り外し可能なカップインソールは、水洗いできて衛生的。
通気性のよいメッシュ素材。
履き方が選べる可動式ベルト。
材質甲皮:合成皮革・ナイロンメッシュ、ソール:EVAスポンジ・合成ゴム
質量(g)約180(片足)
機能3WAY仕様、通気メッシュ、通気カップインソール、衝撃吸収材、アーチクッション
足幅3E
ヒール(cm)約2.5
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。