マットは次亜塩素酸ナトリウムで清拭ができます。
品番:H400タイプは、足腰の弱い方でも楽に乗り降りができます。
材質本体/スチール、マット/ウレタン(ビニールレザー貼り)
耐荷重(kg)100(等分布荷重)
頭部から腹部までを優しく支えますので、胃への負担が少ないです。表面カバーは防水素材で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。バストクッションは中央で半分に折れますので、収納しても場所を取りません。
材質表面カバー/抗菌・防汚ビニールレザー、中身/ウレタン
次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるアコーディオンスクリーンです。布地には抗菌素材を用いています。設置場所に応じて、直線タイプ(-01~04)とコーナータイプ(-05・06)をお選びいただけます。連結用マグネットがフレームサイドに付いていますので、何台でも連結可能です。
張地はPVCレザーのため、アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。フレーム同士は容易に連結でき、ファスナーで張地をつなぐため隙間ができない構造です。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折り畳む事が可能です。ふき取り可能でいつも清潔
仕様●幅×長さ×高さ(mm):2100×400×1800●重量(kg):約13●材質:フレーム/スチール(塗装仕上げ)、張地/PVC(塩化ビニル樹脂)、キャスター/ナイロン●キャスター:Φ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き)●付属品:連結部品2個●組み立て式(要工具)
アズワン品番7-874-03
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
診察室備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。