頼れる極太脚のタフなテーブルです。
横に並べてもキャスターが邪魔になりません。
耐荷重が200kgあり、脚部の剛性が強いステンレスカートです。
作業台としても使用できます。
材質ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)200
キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)
棚間隔(mm)560
脚径(mm)38
銀系の抗ウイルス剤を使用し、表面に付着したウイルスの活性を抑制します。
0.02%の次亜塩素酸による清掃にも対応可能です。
指紋の汚れも目立ちにくい特殊化粧板です。
作業内容や作業する方に合わせて、上下650mmの高さ調節が可能です。
天板の両端はR曲げ加工してあります。
高さはデジタル表示で、4点までメモリーできます。
上下昇降時の衝突安全機能付きです。
材質作業天板/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスターΦ60mm(ナイロン製アジャスター付き)
均等耐荷重(kg)80
広さに合わせて選べる豊富なサイズラインナップ。ステンレス製のスタンダードな作業台です。天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
頼れる極太脚のタフなテーブルです。
横に並べてもキャスターが邪魔になりません。
幅広いサイズを取り揃えました。
剛性の強いステンレスカートです。
耐久性の高い大型テーブルです。
材質ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)200
キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)
棚間隔(mm)264
脚径(mm)38
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。