『安心快適3分丈ショーツ 尿漏れ対策 しっかり吸水 ウエストゴム交換可 PH』をもしもの時に備えてはいていれば、お出かけも安心です。通常の下着と見た目もはき心地もほぼ同じです。紙パンツやオムツに抵抗がある方も躊躇なくはけます。尿意を実感しやすく、下着が濡れる感覚も体感できます。オムツ交換といった介護に頼らず自立意識を支援します。繰り返し洗っても使えるため経済的です。下着と吸水帯が一体になったタイプで、吸水帯で尿漏れをしっかり吸水・拡散します。長い脇丈で冷えを防止します。
用途介護が必要な婦人用の下着に。
仕様ウエストゴム交換可否:可、洗濯機使用可否:可、吸水帯一体型
色ピーチ
対象婦人
吸水量(mL)50
ちょっとゆとりのある吸水量です。
ウエストゴム交換可能。
洗濯機OK。
消臭加工。
仕様取替用ゴム付
混率(%)[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:綿、ポリエステル、アクリル、ディスメル/裏:ポリエステルウレタンコーティング
対象婦人用
軽くてやわらかな素材。選べる股下2サイズ。後ろに手が回らない、おしりに引っ掛かってズボンが上げられない・・・そんな悩みをスッキリ解決するおしりスルッとパンツ。おしりに引っ掛かりにくく引き上げやすい。ゆったりめのウエストゴムで、引き上げやすい。トイレで座ってもズボンが下までずり落ちにくい。ゴム取替え口でウエスト調節可能。ウエストゴムが調節できるので、自分に合ったゴムの強さに調整できます。ウエストゴム部分の表裏にすべる生地使用。すべり止めは前2箇所。すべり止めがあることで、片手ではきやすくなります。軽くてやわらかな素材。のびのび素材すべりもよく、ホーム着にぴったり。安心の深ばき。腰元を包み込みお腹周りをカバーする。名前記入欄付きで間違い防止。施設での洗濯後も間違いを防止できます。
仕様名前記入欄付き
適合婦人用
材質ポリエステル100%、のびのび素材
対応ゴムの取替え可能
使用機器洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
適合サイズ(cm)目安/(対応ウエスト)M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93、(対応ヒップ)M:87~95・L:92~100・LL:97~105・3L:102~110
ポケット両脇ポケット付き
ちょっとした漏れに、安心なショーツです。
ウエストゴム交換可能。
洗濯機OK。
抗菌消臭。
スキンケア加工。
混率(%)[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン
対象婦人用
『ストレッチショーツ(2枚組) 縫い目なし のびのび素材はき心地快適』は、はき心地や機能性に優れたショーツです。お尻をすっぽり包んで”美尻”をキープします。360°縫い目なしで脇に縫い目がないので肌当たりが優しく、縦、横に伸びてお尻にフィットします。おなかに優しいウエスト折り返し仕様でウエストゴム不使用の幅広折返しなので、おなかを締め付けません。お尻をキレイに包み込む設計なので、お尻の形を整えすっぽりと包み込みます。
用途婦人用のショーツに。
総丈(cm)M:27、L:29、LL:31
ヒップ(cm)(対応目安)M:87~95・L:92~100・LL:97~105
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50
性別女性用
適応ウエスト(cm)(目安)M:64~70・L:69~77・LL:77~85
『ストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適』は、はき心地や機能性に優れたショーツです。やさしくフィットして美しい形にお尻を保ちます。360°縫い目なしで脇に縫い目がないので、肌当たりが優しく、縦、横に伸びてお尻にフィットします。おなかに優しいウエスト折り返し仕様で、ウエストゴム不使用の幅広折返しでおなかを締め付けません。お尻をキレイに包み込む設計なので、お尻の形を整えすっぽりと包み込みます。
用途婦人用のショーツに。
総丈(cm)M:27、L:29、LL:31
ヒップ(cm)(対応目安)M:87~95・L:92~100・LL:97~105
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50
性別女性用
適応ウエスト(cm)(目安)M:64~70・L:69~77・LL:77~85
長時間トイレにいけない時に備えたい安心タイプ。
仕様ウエストゴム交換可能、取替用ゴム付き、安心吸水帯、吸水帯一体型、抗菌消臭、日本製、洗濯機OK
材質[本体]綿60%ポリエステル40%[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン
吸水量50cc
性別婦人
ちょっとしたお出かけにも最適。
仕様ウエストゴム交換可能、安心吸水帯、吸水帯一体型、日本製、洗濯機OK
材質[本体]綿100%[吸水帯]ポリエステル 綿 アクリル レーヨン
吸水量50cc
性別婦人
『紙パンツの上からはく下着 日本製 綿100% 抗菌防臭 秋冬 紳士用 GY』は、ズボン着用時や外出時に紙パンツの上からはく紳士用の下着です。外出時に紙パンツを着用する場合、下着の上に重ねて着用することで、より安心感を得ることができます。寝ている間に尿漏れが心配な方にもおすすめです。股上深めなので、紙パンツもスッポリ入ります。大きめのマチ付きです。肌触りの良い素材で作られているので、快適な着用感が実現されています。洗濯できるので、衛生的に使用できます。
用途ズボン着用時や外出時に。
色グレー
タイプ前閉じタイプ
対象紳士
お腹やヒップを包む心地いいケアズロース。
仕様同色2枚の2枚組、ウエストゴム交換可能、薄型吸水帯、吸水帯セパレート型、抗菌防臭+消臭、にじみ出し防止、洗濯機OK
材質[本体]綿100%[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン
吸水量40cc
性別婦人
『衣類 利用者用』には他にこんなカテゴリがあります
- トップス 利用者用
- ボトムス 利用者用
- オールインワン 利用者用
- ねまき 利用者用
- その他利用者用衣類
- インナー 利用者用
衣類 利用者用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。