1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1107100014 クロステック 同期・双方向流動式ソーラー点滅灯 グリーンクロス 動画あり
両面にデリネーターとLEDを搭載しており、進行方向と対面方向に同時に双方向流動誘導が可能な今までにない新しい工事灯です。流動点滅させたい順番に電源を付けていきます。同期完了後は電源スイッチでモードの切り替えが可能です。点滅パターンは3パターンです。ソーラー充電タイプで満充電の状態であれば280時間以上の連続使用が可能です。
用途工事現場や、作業所、イベント会場などの工事灯・保安灯・点滅灯に。 使用温度範囲(℃)50~-10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49.6×112×214.2 連続使用時間(時間)【無日照】280 バッテリーニッケル水素電池 2.6A 差込サイズ(Φmm)39 通信距離最大20m間隔 LED赤LED×6個、緑LED×6個
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります