チューブライト :「安全用具」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「LED色」から絞り込む
(1)
(2)
グリーンクロスソーラーユニット
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能。 ソーラーユニットに充電確認LEDランプ付き。
用途ソーラーバッテリー トラスコ品番854-7657 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×94×177 アズワン品番64-6551-47
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1107500705 ソーラーチューブライト グリーンクロス 動画あり
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)10(夜間のみ) トラスコ品番854-7656 質量(kg)2 長さ(m)10 寸法(Φmm)22 機能夜間自動点滅機能付 点灯方式交互点滅・同時点灯 LED使用数(個)24
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷

グリーンクロスLEDピカピカチューブ
コントローラー不要、球切れが無いLEDタイプです。 500m接続可能です。 LED40個。 コントローラー不要です。
トラスコ品番854-7655 質量(kg)2.0 長さ(m)10 電源(V)100
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷

オーロラのように揺らめく点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。
用途景観を阻害せず、工事現場のイメージアップにお使いいただけます。 付属品ソーラーパネル 長さ(m)10 LED色赤、青緑 動作時間ソーラー電源使用時75時間以上 LED使用数(個)赤色×12、青緑色×12 メーカー商品コード1107500708
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ソーラーチューブライト用乾電池ユニット グリーンクロス 動画あり
駅前の開発工事やトンネル工事等のソーラーが使用しにくい場所で使用可能です。万が一、ソーラー電源が消えた際の対応としても使うことができます。夜間自動点滅タイプです。
用途ソーラーが使用できない場所でのチューブライトの電源に 電池寿命チューブ1本接続時約310時間 質量(g)約170(乾電池無し) 電源単三形乾電池×3本 方式交互点滅 アズワン品番64-6551-48
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

『【ソーラー式】セイフティチューブ』は、工事現場や道路工事など、様々な場所で活躍する安全対策製品です。本製品は2本セット商品となっています。太陽光で充電できるため、電源の確保が難しい場所でも使用できます。電池交換の必要がなく、ランニングコストを大幅に削減できます。化石燃料を使用しないため、環境に優しい製品です。暗くなると自動的に点滅し、視認性を高めます。高輝度のLEDを使用しており、長寿命です。防水性・防塵性に優れており、雨天時や悪天候時でも使用できます。軽量で柔軟性があり、様々な場所に簡単に設置できます。
用途工事現場の夜間作業時の注意喚起に。道路工事の区画線や迂回路の表示に。駐車場の出入り口や障害物の表示に。イベント会場の誘導や安全確保に。災害時の避難経路の表示に。 仕様光センサー有 セット内容コントローラー×1、チューブライト×2本 LED色 チューブ径(Φmm)22 保持期間(日)【無日照】約10 チューブ長さ(m)10 LED使用数(個)20
1式(2本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります