「LED色」から絞り込む
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)約3.25
色(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)10/本
電源ニッケル水素
連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)20/本
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10
色赤
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色赤
材質PVC
質量(kg)約1.5(電池含まず)
連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)22×10
使用可能温度範囲-20~60℃
電池単一電池2本(別売)
LED24個
点灯方法交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考電源コード付き
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)1000
連結40m
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)10(夜間のみ)
トラスコ品番854-7656
質量(kg)2
色赤
長さ(m)10
寸法(Φmm)22
機能夜間自動点滅機能付
点灯方式交互点滅・同時点灯
LED使用数(個)24
1本
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。
チューブ色スケルトン
電圧(V)AC100
ピッチ(mm)30
保護等級IP66
付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
こんなお得な商品も!

LEDチューブライト 乾電池式
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに
点灯時間70時間
寸法(Φmm×m)22×10
電池単一電池2本(別売)
点灯方式交互点滅
LED赤・24個
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。
LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。
内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計。
お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ
入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)
LED100灯
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。
長さ(m)10
質量(kg)1.8
トラスコ品番328-2040
材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
電源(V)単相100
消費電力(W)3.5
LED使用数(個)24
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDチューブライト ソーラー式
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに
仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)
トラスコ品番494-6791
セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット
質量(kg)3.2
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付
寸法(Φmm×m)22×10
点灯方式交互点滅
ソーラーパネル種類1W
LED赤・24個
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色赤
電源単1電池2本(別売)
電池寿命(時間)約70
寸法(mm×m)Φ22×10
電球の種類LED球
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考電源コード付き
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(288個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)1610
連結40m
オーロラのように揺らめく点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。
用途景観を阻害せず、工事現場のイメージアップにお使いいただけます。
付属品ソーラーパネル
長さ(m)10
LED色赤、青緑
動作時間ソーラー電源使用時75時間以上
LED使用数(個)赤色×12、青緑色×12
メーカー商品コード1107500708
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
コントローラー不要、球切れが無いLEDタイプです。
500m接続可能です。
LED40個。
コントローラー不要です。
トラスコ品番854-7655
質量(kg)2.0
長さ(m)10
電源(V)100
1本
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
単3電池3本だけで『USBネオンチューブライト』を点灯させることができます。
家庭用電源やリチウムイオンを使用しない安全な運用に最適です。
電源単3電池またはDC5V
機能ON/OFFスライドスイッチ付き
ケーブル長(cm)約25cm
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
駅前の開発工事やトンネル工事等のソーラーが使用しにくい場所で使用可能です。万が一、ソーラー電源が消えた際の対応としても使うことができます。夜間自動点滅タイプです。
用途ソーラーが使用できない場所でのチューブライトの電源に
電池寿命チューブ1本接続時約310時間
質量(g)約170(乾電池無し)
電源単三形乾電池×3本
方式交互点滅
アズワン品番64-6551-48
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
最大約50本まで連結可能なLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、防雨機能も搭載しています。
用途夜間の工事灯に。
仕様夜間自動点滅、防雨機能
寸法管外径Φ22mm×長さ10m
電源AC100V(50/60Hz)
接続最大50本まで転結可能
点滅交互点滅
LED赤24灯
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。
用途夜間の工事灯に。
仕様夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能
その他【無日照】10日間
質量(g)【チューブ】1350【コントローラー】300
寸法管外径Φ22mm×長さ10m
電源ニッケル電池3,000mAh
点滅交互点滅
LED赤20灯
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)24
消費電力(W)25
長さ(cm)120
防塵防水性能照明部:IP67
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ1500ルーメン
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)12
長さ(cm)60
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ750ルーメン
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)24
長さ(cm)60
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ750ルーメン
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書
材質PVC他
消費電力(W)11/m
保護等級IP65
色温度(K)6000-6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)1300
使用場所屋内外
関連資料チラシ(1.16MB)
電球の種類LED
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)12
消費電力(W)25
長さ(cm)120
防塵防水性能照明部:IP67
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ1500ルーメン
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
好きな長さにカットして使用できる
レインボーにも光る
リモコン付属
電源USB
光色16色
光源LED90灯
全光束(Lm)550(LED90灯時)
全長(m)3.0
消費電力(W)14(LED90灯時)
点灯方式20パターン
LED16色
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)12
消費電力(W)25
長さ(cm)120
防塵防水性能照明部:IP67
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ1500ルーメン
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)12
長さ(cm)60
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ750ルーメン
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)24
長さ(cm)60
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ750ルーメン
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)24
消費電力(W)25
長さ(cm)120
防塵防水性能照明部:IP67
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ1500ルーメン
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。
セット内容LEDテープライト (10m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書
長さ(m)10(最大連結点灯:50)
消費電力(W)100
定格AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)10
最小曲げ半径(mm)約50
保護等級IP65
単位50cm毎カット
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)900
使用場所屋内外
LED寿命(時間)30000~40000
電球の種類LED
1組
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)35
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(144個/m)
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)1000
定格入力AC100V
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000
連結最大40m
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考増設用 電源コード付いていません。
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67
明るさ(Lm)1000
連結40m
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
材質PVC他
消費電力(W)11/m
保護等級IP65
色温度(K)6000-6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)1300
使用場所屋内外
関連資料チラシ(1.16MB)
電球の種類LED
好きな長さにカットして使用できる
レインボーにも光る
リモコン付属
電源USB
光色16色
光源LED45灯
全光束(Lm)420(LED45灯時)
全長(m)1.5
消費電力(W)6.5(LED45灯時)
点灯方式20パターン
LED16色
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。
長さ(m)10(最大連結点灯:50)
消費電力(W)100
定格AC100V 50/60Hz
最小曲げ半径(mm)約50
保護等級IP65
単位50cm毎カット
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)900
使用場所屋内外
LED寿命(時間)30000~40000
電球の種類LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。
用途電源コード
定格電圧(V)100(50/60Hz)
最大消費電力(W)500
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約1000×8
質量(g)約41
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/1A
LED色ホワイト
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カットした単色テープLEDを連結
ピン数(ピン)2
入数2
適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。
全長(mm)1050
周波数(Hz)50/60
出力DC100V 8A(MAX)
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1
寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20
防塵防水性能IP65
連結40m
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1
2
3
次へ
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト
保安・工事灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。