チューブライト :「LEDチューブライト」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「LED色」から絞り込む
LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ 動画あり
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg)約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m)10/本 電源ニッケル水素 連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個)20/本 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 LED色 材質PVC 質量(kg)約1.5(電池含まず) 連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日) 寸法(Φmm×m)22×10 使用可能温度範囲-20~60℃ 電池単一電池2本(別売) LED24個 点灯方法交互点滅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1000 連結40m
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。 チューブ色スケルトン 電圧(V)AC100 ピッチ(mm)30 保護等級IP66 付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。 長さ(m)10 質量(kg)1.8 トラスコ品番328-2040 材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC) 電源(V)単相100 消費電力(W)3.5 LED使用数(個)24
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

最大約50本まで連結可能なLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、防雨機能も搭載しています。
用途夜間の工事灯に。 仕様夜間自動点滅、防雨機能 寸法管外径Φ22mm×長さ10m 電源AC100V(50/60Hz) 接続最大50本まで転結可能 点滅交互点滅 LED赤24灯
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

6300069673 ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本 KMネクスト 動画あり
ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。
用途夜間の工事灯に。 仕様夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能 その他【無日照】10日間 質量(g)【チューブ】1350【コントローラー】300 寸法管外径Φ22mm×長さ10m 電源ニッケル電池3,000mAh 点滅交互点滅 LED赤20灯
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに 仕様約8日(1日8時間使用)(無日照) トラスコ品番494-6791 セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット 質量(kg)3.2 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付 寸法(Φmm×m)22×10 点灯方式交互点滅 ソーラーパネル種類1W LED赤・24個
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに 点灯時間70時間 寸法(Φmm×m)22×10 電池単一電池2本(別売) 点灯方式交互点滅 LED赤・24個
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ 入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください) LED100灯
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 消費電力(W)25 長さ(cm)120 防塵防水性能照明部:IP67 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ1500ルーメン
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 消費電力(W)25 長さ(cm)120 防塵防水性能照明部:IP67 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ1500ルーメン
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 消費電力(W)25 長さ(cm)120 防塵防水性能照明部:IP67 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ1500ルーメン
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 消費電力(W)25 長さ(cm)120 防塵防水性能照明部:IP67 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ1500ルーメン
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

日本緑十字社ピカチューブ
自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。 1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。 強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。 明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。
材質エンビ 質量(kg)1.7 消費電力(W)約3.5 寸法(Φmm×m)23×10 点灯方式交互点灯 LED使用数(個)24 日本緑十字社品番275002
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

グリーンクロスソーラーユニット
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能。 ソーラーユニットに充電確認LEDランプ付き。
用途ソーラーバッテリー トラスコ品番854-7657 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×94×177 アズワン品番64-6551-47
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります