その他保安・工事灯用品 :「工事用回転灯」の検索結果
「LED色」から絞り込む
白(1)
緑(1)
赤(1)
より明るく、多彩な表示で視認性向上
矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ
特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー
材質変更と内部構造の見直しで強度向上
ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず
持ち運び、設置は簡単
簡単操作
仕様ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ
質量(kg)約8(本体のみ)
電源鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター)
本体寸法(mm)600×600×250(最大)
表示部フィン表示部×8
機能昼夜輝度調整オート機能
LED色赤、緑、白
ソーラーパネル出力高効率結晶セル/17.5V/4.5W
充電時間(時間)AC:約5
動作時間(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。
表示素子超高輝度LED 赤、緑、白
1セット
¥119,800
税込¥131,780
91日以内出荷
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト
保安・工事灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。