7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロス回転灯クランプ
回転灯を取り付ける金具です。
用途回転灯の固定に 仕様グリーンクロス回転灯クランプ トラスコ品番854-7658 材質 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×86×125
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷

グリーンクロス点滅灯ホルダー
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。 仕様工事灯差込穴5か所 寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2 取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

グリーンクロスMGマルチホルダー
点滅灯を取り付けるマグネット式ホルダーになります。
用途点滅灯の固定ホルダーとして 仕様マグネット アズワン品番64-6551-38
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

グリーンクロスマルチバイス
各種点滅灯設置金具です。 簡単に単管パイプ取り付けできます。
トラスコ品番854-7650 質量(g)500
1個
749 税込824
5日以内出荷

点滅灯を工事立て看板に取り付けるホルダーになります。
用途点滅灯の固定ホルダーとして 材質焼付塗装製 アズワン品番64-6551-40
1個
539 税込593
6日以内出荷

ソーラーパネルセット インフィニティエス グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスインフィニティエス
COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。軽量設計の為、現場での設置が容易です。明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。
用途夜間現場や作業所など 付属品ソーラーパネル(SLB-4):1台 寸法(mm)620×600×97 動作時間ソーラー電源使用時200時間以上 メーカー商品コード6300004587
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷

LEDフィールドライトEV 充電器セット グリーンクロス 動画あり
小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライト。騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。連続11時間の点灯が可能です。
用途夜間の現場作業に 質量(kg)17 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)充電時:300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360 充電時間(時間)約7 連続点灯時間(時間)11
1台
1,098,000 税込1,207,800
90日以内出荷

『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります