2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフィールドライトEV 充電器セット グリーンクロス 動画あり
小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライト。騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。連続11時間の点灯が可能です。
用途夜間の現場作業に 質量(kg)17 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)充電時:300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360 充電時間(時間)約7 連続点灯時間(時間)11
1台
1,098,000 税込1,207,800
90日以内出荷

ソーラーパネルセット インフィニティエス グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスインフィニティエス
COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。軽量設計の為、現場での設置が容易です。明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。
用途夜間現場や作業所など 付属品ソーラーパネル(SLB-4):1台 寸法(mm)620×600×97 動作時間ソーラー電源使用時200時間以上 メーカー商品コード6300004587
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷

『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります