100件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPSハイブリッドソーラーライト(青) アスコGPSハイブリッドソーラーライト(青)アスコ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC CATEYE長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティCCATEYE
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。
用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系幅(mm)100高さ(mm)18奥行(mm)120電源(V)ソーラー式電源ソーラー式RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4色(反射部)ライムイエロー
回転灯専用三脚 トーグ安全工業回転灯専用三脚トーグ安全工業
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
サイズ(mm)高さ1100~1800材質(JSP-A1)メラミン焼付塗装、(JSP-B)スチール
ニューパルサインLED回転灯 150型 トーグ安全工業ニューパルサインLED回転灯 150型トーグ安全工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
質量(kg)0.85使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
マルチバイス グリーンクロスマルチバイスグリーンクロス
749税込824
1個
5日以内出荷
各種点滅灯設置金具です。 簡単に単管パイプ取り付けできます。
トラスコ品番854-7650質量(g)500
電池ボックス ML-BOX ダンレックス電池ボックス ML-BOXダンレックス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
マグネット (超強力) エスコマグネット (超強力)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
EA983FS-613、-623、-633専用マグネット。
耐荷重(kg)40直径×高さ(mm)81×13
点滅灯ホルダー 仙台銘板点滅灯ホルダー仙台銘板
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。
規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)
保安灯 ルミナフラッシュ(三脚、ACアダプター付) ティオック保安灯 ルミナフラッシュ(三脚、ACアダプター付)ティオック
219,800税込241,780
1セット
4日以内出荷
業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。セット内容本体、三脚、ACアダプター寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ)バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W充電時間(時間)満充電まで約10輝度調整昼夜輝度調整オート機能点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる)NETIS番号QS-220025-A
保安灯 ルミナフラッシュ LED赤点滅(三脚、ACアダプター付) ティオック保安灯 ルミナフラッシュ LED赤点滅(三脚、ACアダプター付)ティオック
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。LEDが全て赤になっています。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。セット内容本体、三脚、ACアダプター寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ)バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W充電時間(時間)満充電まで約10輝度調整昼夜輝度調整オート機能点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる)NETIS番号QS-220025-A
工事灯クランプC(固定) KMネクスト工事灯クランプC(固定)KMネクスト
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
工事灯を単管パイプなどに取り付けができる固定式のクランプです。側面の穴から工事灯のスイッチ操作が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm直径×長さL(Φmm×mm)55×119
ヘルメット用ステッカー 会社名・氏名・血液型用 つくし工房ヘルメット用ステッカー 会社名・氏名・血液型用つくし工房
2,998税込3,298
1箱(10袋×5枚)
9日以内出荷
ボールペンで記入しやすい素材です。
用途作業員の氏名等の表示用としてトラスコ品番824-6312材質ユポ縦(mm)30横(mm)100表示内容会社名・氏名・血液型
ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証 つくし工房ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証つくし工房
2,998税込3,298
1箱(10袋×5枚)
9日以内出荷
カバーフィルム付きで記入した文字の保護ができます。
用途作業員の氏名等の表示用として材質ユポ縦(mm)30横(mm)80
ヘルメット用ステッカー 合図者表示 つくし工房ヘルメット用ステッカー 合図者表示つくし工房
2,298税込2,528
1箱(10袋×2枚)
9日以内出荷
玉掛作業者を上方より識別できます。
用途職種・役割の識別にトラスコ品番824-6319材質ユポ縦(mm)120横(mm)120
点滅灯ホルダー グリーンクロス点滅灯ホルダーグリーンクロス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。仕様工事灯差込穴5か所寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
ピカピカスタンド 仙台銘板ピカピカスタンド仙台銘板
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
LEDライト(別売)を差し込むだけ!チューブライトも固定できます。マグネット式なので簡単に設置できます。可動式でタテ置き、ヨコ置き自由自在です。先端部のPVC加工により、接触による怪我を防ぎます。取り外しにくい時は、土台部にある差込穴にマイナスドライバー等を差込み、テコの原理で取り外せます。
高さ(mm)103台座径(Φmm)63
マグピタホルダー 仙台銘板マグピタホルダー仙台銘板
25,980税込28,578
1箱(50個)
翌々日出荷
チューブライトの固定をはじめ、ホースや配線コードの固定にも最適です。強力マグネットでピタッと貼り付けできます。ビス用の穴あけが不要で、フラットパネルの補修費がかかりません。クリア素材で光を拡散させます。
材質ABS寸法(mm)90×30×25質量(g)43
ソーラー式照明 アラオソーラー式照明アラオ
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
スイッチをONにして暗くなると自動点灯し簡単に現場をスタイリッシュにできる照明
用途現場の安全対策及びイメージアップ材質スチール・ステンレス・PP長さ(mm)4555径(Φ)80充電時間約6~8
反射道路鋲(ホワイト) MYST反射道路鋲(ホワイト)MYST
539税込593
1個
6日以内出荷
光を反射して、夜目立つ
用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる厚さ(mm)18寸法(mm)館:85ホワイト横(mm)100
ソーラー警告灯 CUBE360 ASCO-SHCL-A アスコソーラー警告灯 CUBE360 ASCO-SHCL-Aアスコ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
CUBE360は、工事現場の安全を確保するための360度全方向警告灯です。4面への表示が可能で、斜めからでも視認性抜群。複数のCUBE360を同期させることで、より効果的な警告を発することができます。コンパクトで収納しやすく、様々な設置方法に対応。工事現場の安全管理に不可欠なアイテムです。
用途360度全方向から視認!工事現場の安全を守る、高輝度警告灯CUBE360。工事現場の安全管理に。種類点灯パターン:56形式同期台数:制限なし(GPS方式)電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×206×250ソーラーパネル種類単結晶 5.7W 6.0V動作周囲温度(℃)-10~60(充電時0~45)動作湿度(%)周囲湿度:10~90(但し結露なきこと)明るさ明るさ調整:明暗自動切換え、バッテリー残量による自動輝度調光点灯時間無日照約3日(点灯パターンによる)NETIS番号KK-220038-A
メガムック275 旭商事メガムック275旭商事
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
メガムック275は275mm幅の看板に簡単に設置、目を向ける事ができる多機能型ソーラー式LED回転灯です。工事現場の存在を伝えたい、通過する一瞬を注意喚起の瞬間に。左右のLED回転灯が切替により交互点滅する事で喚起効果が向上します。既存の275mm幅看板(鉄枠25枠)へ簡単装着できます。本体看板の角度にあわせた角度調整が可能です。
用途275mm看板への設置に。従来看板の注意喚起、視認性の向上に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×146×314電池太陽:8.0V/200mA/1.6W点滅同期:同時設置可能台数(100台(親機1台+子機99台))LED発光:赤色高輝度LEDΦ5連続動作時間無日照:約120時間(全点灯パターンの場合)
壁面取付ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付ブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
電波式パノラマ警告灯 6個セット 八木熊電波式パノラマ警告灯 6個セット八木熊
65,980税込72,578
1セット(6個)
4日以内出荷
LED色赤色、青色、黄色
GPSハイブリッドソーラーライト(黄) アスコGPSハイブリッドソーラーライト(黄)アスコ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
GPSハイブリッドソーラーライト(白) アスコGPSハイブリッドソーラーライト(白)アスコ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
GPSハイブリッドソーラーライト(赤) アスコGPSハイブリッドソーラーライト(赤)アスコ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
GPSハイブリッドソーラーライト(緑) アスコGPSハイブリッドソーラーライト(緑)アスコ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
FRED LIGHT PRO WaganFRED LIGHT PROWagan
3,998税込4,398
1個
当日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯道路交通法施行規則適合品のため、三角表示板の代わりに使用できます!※外周紫光点滅時のみ適合強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能電池の交換は工具不要のコインオープン式最大100時間連続点灯連続点灯、点滅、回転のパターン切替式底部の磁石やフックで容易に設置可能発煙筒のような炎や熱を出さないので安全防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/三角停止板の代わりに/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)寸法(mm)122×122×38質量(g)317(乾電池含む)電源単三電池3本(別売)連続使用時間(時間)最大100LED色紫+白固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))色(本体)視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)照射角度(°)360
FLEXiT オートフラッシュライト STKRFLEXiT オートフラッシュライトSTKR
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
その名の通りフレキシブルに形状が変えられる車載LEDライト!FLEXiTオートライトは、薄型で自由に形状を変えることのできるボディに10個のLEDライトが内蔵されています。形状を変えることで、スポットライトとして、または広角ライトとしても使用できます。また、緊急時のために、背面には赤いLEDハザードライトが内蔵されています。折り曲げたり、ぶら下げたり、巻きつけたりできるので、どんな場合でもハンズフリーで照らすことができます。10個の白色LEDと3個の赤色LED200ルーメン傷つきにくい磁石内蔵のゴム製ベース4モードライト 強・中・弱・点滅
用途LED照明材質ベース部:ABS樹脂/本体部:Shaoe-Loフレーム備考付属の電池は動作確認用です。ご使用時には新しい電池をご使用ください電源単三乾電池3本(付属)寸法(cm)約29×15アズワン品番64-3280-85明るさ(Lm)200
FLEXiT ソーラーライト STKRFLEXiT ソーラーライトSTKR
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ソーラー充電できるフレキシブルLEDライト!大人気のFLEXiTライトにソーラー充電できる充電式リチウムバッテリーが搭載されました。薄型で自由に形状を変えることのできるボディにスポットライト用のセンターLEDライトと12個のLEDライト、さらに4個の赤色LEDが内蔵されています。形状を変えることで、スポットライトとして、または広角ライトとしても使用できます。折り曲げたり、ぶら下げたり、巻きつけたりできるので、どんな場合でもハンズフリーで照らすことができます。1個のスポットライトと12個の白色LEDと4個の赤色LED500ルーメン傷つきにくい磁石内蔵のゴム製ベース5モードライト スポット+強・強・弱・赤・点滅連続使用約70時間(弱モード使用時)
用途LED照明付属品USBケーブル材質ベース部:ABS樹脂/本体部:Shaoe-Loフレーム電源ソーラーパネルまたはUSB充電式リチウムバッテリー寸法(cm)約29×15アズワン品番64-3280-84明るさ(Lm)500
シンクライン CATEYEシンクラインCATEYE
86,980税込95,678
1組(5台)
当日出荷
2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。専用ケースに5台収納可能です。発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。
用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個トラスコ品番352-1538セット内容ライト本体×5台材質ポリカーボネート/ウレタン幅(mm)127高さ(mm)32.8奥行(mm)127色(本体)赤/クリアRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)20
LED管用カラーパイプ スズデン販売LED管用カラーパイプスズデン販売
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
LED管に通して器具にセットするだけで簡単に誘導灯などの識別ができます。
用途仮設現場での警告灯や識別灯などに
LEDパイプライト S-tube スズデン販売LEDパイプライト S-tubeスズデン販売
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
抜群のメンテナンス性です。電源一体型LEDを使用しています。IP65相当です。
用途工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に周波数(Hz)50/60口金G13色温度(K)5700光源色昼白色照射角度(°)200
段差モール 軟質塩ビ ユニット段差モール 軟質塩ビユニット
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
トラスコ品番740-2210材質軟質塩ビブラウン質量(g)1315耐荷重(kg)150寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×110×800
段差モール 軟質塩ビ ユニット段差モール 軟質塩ビユニット
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
トラスコ品番740-2201材質軟質塩ビブラウン質量(g)845耐荷重(kg)150寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)25×90×800
段差モール 軟質塩ビ ユニット段差モール 軟質塩ビユニット
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
トラスコ品番740-2198材質軟質塩ビブラウン質量(g)615耐荷重(kg)150寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×73×800
段差モール 軟質塩ビ ユニット段差モール 軟質塩ビユニット
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番811-5548材質軟質塩ビイエロー質量(g)5495耐荷重(kg)150寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)57×207×1000
工事灯用コーン取付金具 ユニット工事灯用コーン取付金具ユニット
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ユニット(株)カタログ掲載の工事灯(385-272、387-494、387-495、387-83、387-84、387-85、387-88等)をコーンへ設置する際に利用する取付金具です。
用途工事現場での設置に。トラスコ品番356-3493材質幅(mm)216高さ(mm)30質量(g)310横(mm)102
ソーラルミ 積水樹脂ソーラルミ積水樹脂
409税込450
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
スリム設計LED照明。ソーラーパネル+バッテリー+本体のオールインワン構造で、多様な場所へ設置可能です。蓄電装置は、長寿命タイプの「新型ニッケル水素電池」を採用しています。 また、アルミニウム合金製の本体は、防錆性・耐食性に優れています。ソーラーパネル一体構造で面倒な電気工事が不要です。「夜」を感知すると自動点灯します.
用途サイン板用と簡易照明タイプ。サイン板用は真下方向の配光特性。簡易照明タイプは幅広い配光特性
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ ダンレックスソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみダンレックス
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。
用途工事現場や、作業所、危険箇所についての注意を促すために。使用温度範囲(℃)-10~60番号NETIS登録:KT-200086-A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×661×360電池太陽:20V/450mA、二次:12V/7AhLED色赤、青緑、白動作時間無日照約10日間LED使用数(個)赤40、青緑10、白4点灯時間(時間)無日照:約240発光パターン点滅/回転

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

その他保安・工事灯用品