絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板

    電池式LED回転・点滅灯

    仙台銘板(11件のレビュー)
    7,888税込8,677
    1個
    当日出荷
    20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
    用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラークリスタル 単品 ブラスト興業

    ソーラークリスタル 単品

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
    材質ポリカーボネート、PP寸法(mm)本体:80Φ×161電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W光源高輝度LED 5Φ適合温度(℃)-20~55差込穴径(mm)40
  • ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 180型(電球)

    トーグ安全工業(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
    材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • LEDロープライト専用電源 富士倉

    LEDロープライト専用電源

    富士倉
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    最大40mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)1050周波数(Hz)50/60出力DC100V 8A(MAX)入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20防塵防水性能IP65連結40m
  • 大型回転灯 ライト・サービス

    大型回転灯

    ライト・サービス
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。 大型反射鏡を採用しており強力発光。 スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
    材質グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート質量(kg)1.2電球白熱球 120V40Wコード長さ(cm)45
  • LEDロープライト巻取器 富士倉

    LEDロープライト巻取器

    富士倉
    3,398税込3,738
    1巻
    3日以内出荷
    ロープライトが簡単に収納できます。
    用途ロープライトの保管に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×300
  • ソーラーユニット グリーンクロス

    ソーラーユニット

    グリーンクロス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能。 ソーラーユニットに充電確認LEDランプ付き。
    用途ソーラーバッテリートラスコ品番854-7657質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×94×177アズワン品番64-6551-47
  • ニューパルサイン回転灯 125型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 125型(電球)

    トーグ安全工業(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • ニューパルサインLED回転灯 125型 トーグ安全工業

    ニューパルサインLED回転灯 125型

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.67使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • SOKC-100用ソーラーユニット部のみ キタムラ産業

    SOKC-100用ソーラーユニット部のみ

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    別売の「SOKC-100B」専用のソーラーユニットです。 他社メーカーの製品とは接続できません。
  • 駐禁ポール 日本緑十字社

    駐禁ポール

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌々日出荷
    仕様ポリ台、プレート2枚付 両面表示トラスコ品番815-1690材質(本体)ポリエステル、(プレート)ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100文字内容駐車ご遠慮下さい質量(g)600日本緑十字社品番117001
  • スズラン灯 OKAZAWA

    スズラン灯

    OKAZAWA
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    防雨型なので屋外使用可能。
    用途工場や工事現場などでの照明として種別VCT2.0sq×2C長さ(m)支線:0.2端末125V2P15A
  • ニューパルサイン回転灯 150型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 150型(電球)

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS質量(kg)1.04使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証 若葉マーク つくし工房

    ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証 若葉マーク

    つくし工房
    3,198税込3,518
    1箱(10袋×5枚)
    当日出荷
    一目で新規入場者を識別できます。
    用途現場の新規入場者の教育修了証としてトラスコ品番824-6318材質ユポ縦(mm)53横(mm)35
  • 反射道路鋲(ブルー) MYST

    反射道路鋲(ブルー)

    MYST
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    光を反射して、夜目立つ
    用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる厚さ(mm)18寸法(mm)館:85ブルー横(mm)100
  • 反射道路鋲(イエロー) MYST

    反射道路鋲(イエロー)

    MYST
    539税込593
    1個
    当日出荷
    光を反射して、夜目立つ
    用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる厚さ(mm)18寸法(mm)館:85イエロー横(mm)100
  • ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ブラケット

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • ユニ金具2 トーグ安全工業

    ユニ金具2

    トーグ安全工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Φ48.6mmの単管や工事看板の取付可能です。
    リング内径(Φmm)40メーカー商品コード632127
  • 工事灯 自在金具(工事灯用) ブラスト興業

    工事灯 自在金具(工事灯用)

    ブラスト興業
    509税込560
    1個
    当日出荷
    胴体部分が40Φmmの工事灯であれば、使用可能です。
    材質樹脂部:強化ポリエチレン、金具部:スチール、メッキ加工寸法(mm)70×60~180、樹脂部開口/35~42、金具部開口/-5~60
  • ヘルメット用ステッカー 四葉マーク つくし工房

    ヘルメット用ステッカー 四葉マーク

    つくし工房
    2,998税込3,298
    1箱(10袋×5枚)
    翌々日出荷
    一目で高齢作業者を識別できます。
    用途高齢作業員の識別等に。トラスコ品番824-6317材質ユポ縦(mm)53横(mm)49
  • ヘルメット用ステッカー 氏名用 つくし工房

    ヘルメット用ステッカー 氏名用

    つくし工房
    2,398税込2,638
    1箱(10袋×5枚)
    9日以内出荷
    ボールペンで記入しやすい素材です。
    用途作業員の氏名等の表示用としてトラスコ品番824-6313材質ユポ縦(mm)30横(mm)70
  • 長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC CATEYE(キャットアイ)

    長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC

    CATEYE(キャットアイ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。
    用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系幅(mm)100高さ(mm)18奥行(mm)120電源(V)ソーラー式電源ソーラー式RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4色(反射部)ライムイエロー
  • ソーラースターミニ 取付金具 仙台銘板

    ソーラースターミニ 取付金具

    仙台銘板
    649税込714
    1個
    当日出荷
    単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターです
    用途単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターとして。トラスコ品番818-4881
  • LEDチューブストリング用整流器 トライト

    LEDチューブストリング用整流器

    トライト
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    AC100Vの入力パワーコードです。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。 LEDチューブストリング用の整流器です。
    用途チューブストリング向けの整流器として。トラスコ品番200-3340電圧AC100V質量(g)200コード長さ(m)2.518保護等級IP66電線色
  • ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)

    トーグ安全工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
    LED色赤点滅仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種
  • ソーラーHybrid LEDダブルブリンク トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDダブルブリンク

    トーグ安全工業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
  • ソーラー君 単品 ブラスト興業

    ソーラー君 単品

    ブラスト興業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • ラビットアイ キタムラ産業

    ラビットアイ

    キタムラ産業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。 単三乾電池2本で約10時間使用可能。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
    タイプカラーコーン設置タイプ電源単三乾電池2本点灯方式交互点滅LED使用数(個)12
  • LEDロープライト巻取器 富士倉

    LEDロープライト巻取器

    富士倉
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ロープライトが簡単に収納できます。
    用途ロープライトの保管に。材質鉄・プラスチック幅(mm)310高さ(mm)410質量(g)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×410巻取長さ(m)25まで
  • ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証イエローカード方式 つくし工房

    ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証イエローカード方式

    つくし工房
    4,398税込4,838
    1箱(10袋×5枚)
    10日以内出荷
    イエローカード方式(3段階警告)で安全への意識を高めます。
    用途現場の新規入場者の教育修了証としてトラスコ品番824-6310材質ユポ縦(mm)30横(mm)100
  • 反射道路鋲(ホワイト) MYST

    反射道路鋲(ホワイト)

    MYST
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    光を反射して、夜目立つ
    用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる厚さ(mm)18寸法(mm)館:85ホワイト横(mm)100
  • 反射道路鋲(レッド) MYST

    反射道路鋲(レッド)

    MYST
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    光を反射して、夜目立つ
    用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる厚さ(mm)18寸法(mm)館:85レッド横(mm)100
  • ガードレール用ユニ金具 トーグ安全工業

    ガードレール用ユニ金具

    トーグ安全工業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    フェンスや単管にも取付可能。
    メーカー商品コード632126
  • ニューパルサインLED回転灯 150型 トーグ安全工業

    ニューパルサインLED回転灯 150型

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    質量(kg)0.85使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • 回転灯クランプ グリーンクロス

    回転灯クランプ

    グリーンクロス
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    回転灯を取り付ける金具です。
    用途回転灯の固定に仕様グリーンクロス回転灯クランプトラスコ品番854-7658材質質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×86×125
  • プリペン8(エイト) つくし工房

    プリペン8(エイト)

    つくし工房
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    プリズム高輝度反射で昼も夜も抜群の視認性です。 軽量設計のため風になびくので反射がより強調されます。 付属のヒモは長めに設定していますので高さの調整ができます。
    材質ポリプロピレン質量(g)42ひも長(mm)430
  • ピカピカスタンド アラオ

    ピカピカスタンド

    アラオ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LEDソーラーを差し込むだけ! ピカピカチューブも固定可能! マグネット式で簡単設置! 可動式でタテ・ヨコ置き自由自在! 先端部にPVC加工し、殺傷予防も!
  • 回転灯用三脚セット ユニット

    回転灯用三脚セット

    ユニット
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番745-1008セット内容三脚本体、受け皿材質鉄(シルバー塗装仕上げ)収納時全高(mm)1090使用時寸法(mm)開脚1465Φ×高さ1229~2034伸縮式
  • トラロープ ピカくん アカリファクトリー

    トラロープ ピカくん

    アカリファクトリー
    11,980税込13,178
    1本ほか
    5日以内出荷
    光るトラロープ ソーラーパネルセットで電源いらず。 優れた設置性・確かな視認性・高い安全性
    用途昼間はトラロープとして、夜間はLED発光にて注意喚起
  • 点滅灯ホルダー 仙台銘板

    点滅灯ホルダー

    仙台銘板
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)。縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。
    規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

その他保安・工事灯用品