「LED色」から絞り込む
緑(1)
赤(6)
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
寸法(mm)85×85×280
使用温度範囲(℃)-15~40
電源Ni-MH(ニッケル水素)
機能ON-OFFスイッチ付
LED色赤
耐用寿命2年
点滅数(回/分)90
LED使用数(個)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)約150
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約192
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約59
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×242
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約199
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。
赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。
方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。
光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)
動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作
仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)205(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×30
電源単3形アルカリ電池×3本(別売)
センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)
点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)
LED8個に赤LEDが点滅または回転
設置場所屋内/屋外
音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)
センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。
人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。
選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)
点灯時間15秒間(固定)
仕様防水、防沫、防塵形(IP44)
付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)
材質(本体)ABS
質量(g)150(電池含む)
外形寸法(mm)Φ87×45
光源0.06WレッドLED×4個
点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面
センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト
保安・工事灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。