絞り込み
ブランド
  • ユニット
  • モノタロウ(10)
  • グリーンクロス(15)
  • キタムラ産業(13)
  • トーグ安全工業(13)
  • つくし工房(12)
  • ブラスト興業(10)
  • KMネクスト(8)
  • エスコ(7)
  • 仙台銘板(7)
  • 日動工業(6)
  • ダンレックス(6)
  • RS PRO(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • ミズケイ(3)
  • CATEYE(3)
  • セフテック(3)
  • ジェイウィン(J win)(3)
  • TRUSCO(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
電池寿命
  • 1~2週間(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色から絞り込む
コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂 ユニットコーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂ユニット
559税込615
1個
当日出荷
仕様セフティコーン専用白のみトラスコ品番744-8767材質ABS樹脂
LED標識シグナルアイ ユニットLED標識シグナルアイユニット(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式トラスコ品番745-0842材質ABS樹脂寸法(mm)91×80×30質量(g)80(電池除く)電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
全方位保安工事灯 ユニット全方位保安工事灯ユニット
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。
用途工事現場への設置に。トラスコ品番709-0235材質耐強化ポリカーボネート幅(mm)78寸法(mm)差込部:39.5Φ高さ(mm)180タイプ赤緑LED電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
ソーラー工事灯ソララ ユニットソーラー工事灯ソララユニット
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
用途工事現場での工事灯に最適です材質耐強化ポリカーボネートLED赤、緑径(mm)40
フラッシュマーカー ピンク ユニットフラッシュマーカー ピンクユニット
24,980税込27,478
1箱(48本)
翌日出荷
特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6999材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60蛍光ピンク質量(g)403太さ(mm)11
フラッシュマーカー イエロー ユニットフラッシュマーカー イエローユニット
24,980税込27,478
1箱(48本)
翌々日出荷
特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6995材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60蛍光黄質量(g)403太さ(mm)11
フラッシュマーカー ホワイト ユニットフラッシュマーカー ホワイトユニット
24,980税込27,478
1箱(48本)
翌々日出荷
特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6996材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60質量(g)403太さ(mm)11
ソーラーキングミニ 本体のみ ユニットソーラーキングミニ 本体のみユニット
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
仕様無日照動作約14日材質PC、PP質量(g)170電源太陽電池寸法(幅W×高さH)(mm)79×163(差込部:Φ39.7)使用電池二次電池:ニッケル水素単3電池×2本

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

コーン用セーフティライト