コーン用セーフティライト :「安全用具」の検索結果

特価
本日12月3日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様セフティコーン専用白のみ トラスコ品番744-8767 材質ABS樹脂
1個
559 税込615
当日出荷

点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日) 仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式 トラスコ品番745-0842 材質ABS樹脂 寸法(mm)91×80×30 質量(g)80(電池除く) 電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。 トラスコ品番426-6999 材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ 長さ(mm)60 蛍光ピンク 質量(g)403 太さ(mm)11
1箱(48本)
18,980 税込20,878
翌日出荷

特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。 トラスコ品番426-6996 材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ 長さ(mm)60 質量(g)403 太さ(mm)11
1箱(48本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

用途工事現場での工事灯に最適です 材質耐強化ポリカーボネート LED赤、緑 径(mm)40
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様無日照動作約14日 材質PC、PP 質量(g)170 電源太陽電池 寸法(幅W×高さH)(mm)79×163(差込部:Φ39.7) 使用電池二次電池:ニッケル水素単3電池×2本
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。
用途工事現場への設置に。 トラスコ品番709-0235 材質耐強化ポリカーボネート 幅(mm)78 寸法(mm)差込部:39.5Φ 高さ(mm)180 タイプ赤緑LED 電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。 トラスコ品番426-6995 材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ 長さ(mm)60 蛍光黄 質量(g)403 太さ(mm)11
1箱(48本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

徐々に明るくなる発光で注意喚起。赤色、ブルーグリーンの2色発光により車のブレーキランプ等との区別化ができる。 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
動作時間無日照:約14日 材質グリップ:PC、PP、レンズ・ソーラーカバー:透明PC 質量(g)210 電源太陽電池(単結晶) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×210(差込部Φ39.7) 電池二次:ニッケル水素単三電池×2本
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります