コーン用セーフティライト :「保安灯」の検索結果
関連キーワード
タクトアイズ2.4は2.4GHz周波数帯(マルチキャスト通信)を使用した同期点滅が可能です。
製品同士が通信して同期するため、天候や場所、設置環境に捉われない安定した同期が可能です。
円筒状のため360度視認可能で、斜めや真横から見た際も発光部位が広く、どの角度からも視認性良好です。
高速点滅による残像効果と同期点滅により工事規制ラインを従来よりも長い時間視認可能です。
3種類の発光パターンを自動切換でドライバーの目を慣れさせず注意喚起を促します。
コーンバー(Φ80mmまで)が通るスリム設計です。
薄暮時に高輝度発光する薄暮モードで、視認性が落ちる時間帯の安全性を向上させます。
用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで視認性の向上に。
電源太陽電池:3.5V/55mA、二次電池:2.4V/1300mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×179
受信可能距離30m
動作時間無日照約16日間(夜間のみ発光)
LED使用数(個)赤×4、緑×4
NETIS番号KT-230147-A
発光方式同期点滅
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
コーン内照と工事灯の一体型保安灯。
上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。
360度視認可能。防滴構造。
コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。
電池寿命(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間
仕様点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付
寸法(mm)Φ75×212
質量(g)150(電池別)
切替方式ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯
電源単一乾電池×2本
LED使用数(個)(上部)4、(下部)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト
保安・工事灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。