「LED色」から絞り込む
閃光灯レッド専用グリーントップグリーンクロス3日以内出荷
ソーラー式工事灯をコーンに取り付けるためのアダプターです。
ビューティ閃光灯やソーラーキング等40mmパイ以下の工事灯を取り付け可能になします。
用途カラーコーンへの工事灯の設置にトラスコ品番216-7522材質ポリプロプレン寸法(mm)280×190径質量(g)70取付け方法コーン上部に取り付け可能アズワン品番64-6551-39
ソーラー式フラッシュ警告灯 充電器グリーンクロス9日以内出荷
ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器です。
用途警告灯に。トラスコ品番783-8042材質/仕上プラスチック質量(kg)1電源AC100V
ソーラー式フラッシュ警告灯 本体のみグリーンクロス9日以内出荷
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。
昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
用途夜間の工事現場などに。
警告灯に。トラスコ品番783-8034材質/仕上ポリカーボネイト質量(kg)9色赤、青
ソーラー警告灯 充電器グリーンクロス9日以内出荷
電源はAC100Vです。
ソーラー式警告灯専用充電器です。
用途警告灯。トラスコ品番783-8018材質/仕上プラスチック質量(kg)1
トワイライトミニグリーンクロス6日以内出荷
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。寸法(mm)79.5×163質量(g)195LED色マルチカラー(赤/緑)動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)LED使用数(個)4メーカー商品コード1107120141発光パターン赤緑交互同時点滅
トワイライトテックグリーンクロス6日以内出荷
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。標準電波により製品が同期点滅します。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。寸法(mm)79.5×163質量(g)220LED色マルチカラー(赤/緑)動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)LED使用数(個)4メーカー商品コード1107120140発光パターン赤緑交互同時点滅
クレインスター ソーラー式工事灯グリーンクロス6日以内出荷
特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性アップ。コーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。
用途夜間の工事灯として充電時間(時間)約15動作時間無日照90時間以上
デュアルコーンフラッシュグリーンクロス当日出荷
工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。
用途工事灯LED色2色LEDオレンジ/ブルー連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合仕様2.4G同期質量(g)320出力電圧(V)最大3.5(太陽電池)受信可能距離80m以内出力電流(mA)最大83(太陽電池)蓄電池電圧(V)2.4バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAhアズワン品番64-6551-46直径×高さ(mm)75×315メーカー商品コード1107160200
ソーラープリズムアイ (点滅同期)グリーンクロス3日以内出荷
コーンに付けたままコーンバー(内径Φ80mm)が設置可能です。無線のモジュールを使用しているので最大40M以内ならトンネルなどの電波の届かない場所でも同期点滅可能です。LEDが2灯ついており、360°どこからでも灯りが見え、視認性の高い仕様になっております。
用途工事灯として動作時間【無日照】約120時間仕様【同期システム】2.4GHz同期点滅式材質透明部分:PC/本体:PP寸法(mm)H156×74質量(g)160タイプソーラー式差込サイズ(Φmm)39.7充電時間(時間)【ソーラー】約14通信距離(m)40(同期)
ソーラー式フラッシュ警告灯 三脚付グリーンクロス5日以内出荷
電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。材質ポリカーボネート寸法(mm)全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900)質量(kg)9LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4メーカー商品コード1109500402
ソーラー式回転灯 SFL170Sグリーンクロス5日以内出荷
NETIS登録製品(KK-120012-A)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
トラスコ品番854-7660質量(g)765寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×156×217LED使用数(個)両面付橙LED8
ソーラーマルチライトミニグリーンクロス5日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
仕様ソーラー式警告灯トラスコ品番854-7659質量(kg)1.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)赤30個、青緑10個
ソーラーキング輝グリーンクロス5日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。
フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。
トラスコ品番854-7654質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×260点滅ソーラー式LED使用数(個)LED(片面)赤3、マルチ1
ソーラーキングミニグリーンクロス3日以内出荷
NETIS登録製品(KK-100078-V)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
視認効果300m以上を確保しています。
夜間自動点滅装置付きです。
トラスコ品番854-7652質量(g)168点滅ソーラー式LED使用数(個)レッド×2、ブルーグリーン×1
ビューティ閃光灯 本体のみグリーンクロス(3件のレビュー)3日以内出荷
コーンの先に取り付けて使用します。夜間目立つLEDを使用しています。LED使用で電池長持ちです。
用途合図灯仕様LED赤8ヶ青緑2ヶ、防水、Φ1203V単Ⅰ×2ヶトラスコ品番783-7984