「LED色」から絞り込む
ソーラー式フラッシュ警告灯 三脚付グリーンクロス5日以内出荷
電池不要のソーラーバッテリータイプです。<br />無日照で約10日間の使用が可能です。<br />センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。<br />昼・夜の輝度自動切替装置付です。<br />三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。材質ポリカーボネート寸法(mm)全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900)質量(kg)9LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4メーカー商品コード1109500402
ソーラー式フラッシュ警告灯 本体のみグリーンクロス9日以内出荷
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。
昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
用途夜間の工事現場などに。
警告灯に。トラスコ品番783-8034材質/仕上ポリカーボネイト質量(kg)9色赤、青
トワイライトミニグリーンクロス6日以内出荷
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。<br />電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。寸法(mm)79.5×163質量(g)195LED色マルチカラー(赤/緑)動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)LED使用数(個)4メーカー商品コード1107120141発光パターン赤緑交互同時点滅
トワイライトテックグリーンクロス6日以内出荷
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。<br />標準電波により製品が同期点滅します。<br />電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。寸法(mm)79.5×163質量(g)220LED色マルチカラー(赤/緑)動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)LED使用数(個)4メーカー商品コード1107120140発光パターン赤緑交互同時点滅