コーン用セーフティライト :「LED 青」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「LED色」から絞り込む
オレンジ(1)
(1)
ビューティ閃光灯 本体のみ グリーンクロス 動画あり
コーンの先に取り付けて使用します。夜間目立つLEDを使用しています。LED使用で電池長持ちです。
用途合図灯 仕様LED赤8ヶ青緑2ヶ、防水、Φ1203V単Ⅰ×2ヶ トラスコ品番783-7984
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

グリーンクロスソーラーキング90
新しい発光パターンで視認性が向上しています。チップLED採用+レンズ効果で明るさアップしました。明るさに強弱をつけることで注意喚起力アップしました。工事
仕様【無日照動作】約14日間(夜間のみ発光) 材質透明部分:PC/本体:PP 幅(mm)90 寸法(mm)90×210(差込部Φ39.7) 赤/青緑 高さ(mm)210 質量(g)210 径(Φmm)39.7 奥行(mm)65 商品番号217-0676 使用電池太陽電池(単結晶) 電源タイプソーラー式 アズワン品番64-6551-45 LED使用数(個)赤×4個/青緑×2個
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

SLAV-08 ソーラー式フラッシュ警告灯 三脚付 グリーンクロス 動画あり
電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。 材質ポリカーボネート 寸法(mm)全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900) 質量(kg)9 LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4 メーカー商品コード1109500402
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1109020202 ソーラーマルチライトミニ グリーンクロス 動画あり
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
仕様ソーラー式警告灯 トラスコ品番854-7659 質量(kg)1.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×320 LED使用数(個)赤30個、青緑10個
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

デュアルコーンフラッシュ グリーンクロス 動画あり
工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。
用途工事灯 LED色2色LEDオレンジ/ブルー 連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合 仕様2.4G同期 質量(g)320 出力電圧(V)最大3.5(太陽電池) 受信可能距離80m以内 出力電流(mA)最大83(太陽電池) 蓄電池電圧(V)2.4 バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAh アズワン品番64-6551-46 直径×高さ(mm)75×315 メーカー商品コード1107160200
1本
8,198 税込9,018
当日出荷

『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります