「サイズ(cm)」から絞り込む
23.5(4)
24(4)
24.5(4)
25(4)
25.5(4)
26(4)
26.5(4)
27(4)
28(4)
29(4)
サイズ(cm)をもっと見る
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
足幅EEE
色ブラック
材質(先芯)ワイド樹脂
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性
材質(甲被)牛クロム革(型押)
材質(底部)発泡ポリウレタン2層底
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ長靴
土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA半敷
靴タイプ半長靴
台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。ふくらはぎが太く入らない、または筒が太すぎる場合は、お手持ちの紐等を使用し調整可能。一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有しています。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。くるぶしの部分を保護するアンクルガード付です。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
色ブラック
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能軽量、耐薬品性
標準質量(g)1900/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
材質(中敷)EVA全敷(通気孔付)
靴タイプ長靴
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
足幅EEE
機能耐薬品性・耐滑
材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
材質(アッパー)PVC
種類安全靴
靴タイプ長靴
質量(g)1600
丈(cm)35.5
材質(底部)PVC
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性
標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き)
靴タイプ長靴
業界初の普通作業用S種甲プロM合格品です。樹脂製で軽量な甲プロテクタ採用です。後付けの甲プロと違いバンドが切れる・外れる危険性がなく、脱落の心配を大幅に軽減します。先芯と常に重なるように固定されているので、甲プロテクターのズレによる転倒や事故を防ぎます。屈曲時でも甲プロが上にスライドし、動きを妨げにくい構造です。
足幅EEE
機能軽量・甲プロテクター付
色ブラック
材質(先芯)鋼
材質(アッパー)合成ゴム(非耐油)
種類安全靴
靴タイプ長靴
質量(kg)2
JIS規格JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格
丈(cm)32.5
材質(底部)合成ゴム(非耐油)
材質(プロテクター)【甲】樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
『安全長靴・長靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全長靴・長靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。