「サイズ(cm)」から絞り込む
23.5(4)
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
足幅EEE
色ブラック
材質(先芯)ワイド樹脂
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性
材質(甲被)牛クロム革(型押)
材質(底部)発泡ポリウレタン2層底
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ長靴
土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA半敷
靴タイプ半長靴
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
足幅EEE
機能耐薬品性・耐滑
材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
材質(アッパー)PVC
種類安全靴
靴タイプ長靴
質量(g)1600
丈(cm)35.5
材質(底部)PVC
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
業界初の普通作業用S種甲プロM合格品です。樹脂製で軽量な甲プロテクタ採用です。後付けの甲プロと違いバンドが切れる・外れる危険性がなく、脱落の心配を大幅に軽減します。先芯と常に重なるように固定されているので、甲プロテクターのズレによる転倒や事故を防ぎます。屈曲時でも甲プロが上にスライドし、動きを妨げにくい構造です。
足幅EEE
機能軽量・甲プロテクター付
色ブラック
材質(先芯)鋼
材質(アッパー)合成ゴム(非耐油)
種類安全靴
靴タイプ長靴
質量(kg)2
JIS規格JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格
丈(cm)32.5
材質(底部)合成ゴム(非耐油)
材質(プロテクター)【甲】樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
『安全長靴・長靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全長靴・長靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。