「サイズ(cm)」から絞り込む
22(38)
23(57)
23.5(42)
24(67)
24.5(53)
25(83)
25.5(64)
26(87)
26.5(58)
27(74)
サイズ(cm)をもっと見る
樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。
甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。
底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。
用途厨房、工場など
材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER
標準質量(g/片足)220/L
靴タイプサンダル
滑りにくい底意匠。
クッション性に優れたEVAを使用し、足当たりが良く、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
甲部とバックバンド部にネーム記入が可能。
バックバンドの使用により、足をしっかりとホールドします。
材質EVA
タイプ穴あきタイプ
靴タイプサンダル
超軽量設計、クッション性に優れています。
天板は滑り止め加工を施し、フィット感も抜群です。
アウトソールは耐摩耗性に優れ、滑りにくいです。
EVAの一体成型ですので、足当たりよく長時間の使用でも疲れにくい。
材質EVA(天然ゴム配合)
標準質量(g/片足)120(サイズNo.9)
機能超軽量、滑り止め加工、耐摩耗性
靴タイプサンダル
超軽量で長時間の使用でも疲れにくい。
天板は滑り止め加工を施し、フィット感も抜群。
EVAの一体成型で、弾力があり快適な履き心地。
アウトソールは耐摩耗性に優れ滑りにくい。
カカトにも名前が書ける。
材質(ソール)EVA
機能超軽量、滑り止め加工、耐摩耗性
靴タイプサンダル
耐摩耗性に優れた底材を使用。ド定番のスリッパ。
ヒール高さ30mmで、少し足長に見える、歩きやすいスリッパです。
足幅3E
材質(アッパー)PVC
標準質量(g/片足)180(サイズ#8)
機能耐摩耗性
靴タイプスリッパ
クッション性、耐久性を兼ね備えた彩り豊かなサンダルです。
仕様【デザイナー】ロコ・サトシ
材質PVC
靴タイプサンダル
耐久性に優れた静電気拡散ポリウレタンの靴底です。
インソールは足型ですので、疲労を防止します。
クッション性が高く、快適にご使用いただけます。
用途静電気対策エリアでの事務員・来客用に。
靴タイプサンダル
耐摩耗性に優れた底材を使用。定番のスリッパ。
ソール・底部分に滑りにくい加工を施しています。
靴タイプスリッパ
ビルケンシュトック独自のコルクフットベッドを搭載し、長時間の作業でも足腰に優しく疲れにくいクロッグです。
ガーデニングや病院、調理場など水をつかう環境に適したクロッグです。
材質ポリウレタン、フットベッド:コルク
質量(g)620
規格EN ISO 20347:2012 OBクラス 認証
外反母趾に完全対応。自分の足にピタッとあわせることができる完全調節型。
材質(アッパー)PU(ポリウレタン)
材質(ソール)ラバロン(強化ゴムリフト)
ヒール(mm)40
靴タイプサンダル
リゲッタカヌーのインパクト大なフラッグシップモデルサンダル"ビッグフット"見た目以上にその履き心地にビックリされる方が多いこの商品。分厚いソールが重たそうに見えますが、実際履いてみると軽く感じとてもスイスイ歩けるんです!!足裏にフィットするインソールがとっても心地良いので、一度履くとやめられない!自信を持ってお届けする大阪製のビックフットサンダル。ぜひ一度履いてみて、素晴らしさを知っていただきたいです!!
材質合成皮革/合成底(ポリウレタン)
ヒール(cm)3.5
ストーム(cm)3
クッション性に優れた中敷により、快適な履き心地を実現します。
脱ぎ履きし易いスリッポン仕様です。
防水性能、耐滑性能があります。
非常に軽量です。
材質アッパー:EVA樹脂、靴底:EVA樹脂、ゴム
規格EN ISO 20345規格、CE認定
長時間の立ち仕事でも疲れにくい、ビルケンシュトックのコルクフットベッドとスチール製先芯を搭載したクロッグサンダルです。
80℃までの水で水洗い可能です。
用途厨房や直品加工工場、病院などつま先を保護しつつ脱ぎ履きを必要とするシーンで
仕様スリップレジスタントソール、コルクフットベッド
規格EN ISO 20345:2011 認証
機能耐水、耐油
材質(先芯)スチール
靴タイプサンダル
『サンダル』には他にこんなカテゴリがあります
- カジュアルサンダル
- オフィスサンダル
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。