靴メンテナンス用品 :「下駄箱収納」の検索結果

靴メンテナンス用品カテゴリでは、靴のメンテナンスに必要なアイテムを掲載しています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ靴乾燥機
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂 ホワイト 質量(g)780 消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30・60・120・180(分) 靴タイプスニーカー、長靴、革靴
1台
8,590 税込9,449
翌日出荷

『靴関連用品』には他にこんなカテゴリがあります