汗で蒸れた靴は玄関のニオイの原因になります。プラズマクラスターの風で靴に付着した嫌な汗のニオイを消臭、蒸れを軽減します。
一日履いた靴は、汗や皮脂などが原因で雑菌が繁殖しやすい状態になります。UV-Cでニオイの元となる付着ニオイ原因菌・付着カビ菌※4を素早く除菌します。
靴の中に差し込むだけで簡単にセット可能。プラズマクラスターイオンの放出とUV-Cの照射を両立。
本体下部には、活性炭の脱臭フィルターを搭載しているので、本体からのニオイ漏れを抑え、玄関やお部屋など設置場所の周囲の空間を快適に保ちます。
奥行186mmのスリムなデザイン。玄関だけでなく、さまざまな場所にすっきり置くことができます。
電源のオン・オフに加え、運転モードの切り替えも1ボタンで簡単操作。扉を開けると自動的に運転を終了する安心設計。
用途ホテルの客室やサロンなどでのお客様サービスとして
お気に入りの靴などの除菌・消臭として
質量(kg)9.4
容量2足まで
電源(V)ACアダプター100 50/60Hz共通
消費電力(W)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:120×320×100まで、下段:120×320×140まで
電源コード(m)2
フィルター抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター・活性炭消臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×186×825
機能調整脚 前方2か所
運転音(dB)37
運転モード1時間/10時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.23
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
『靴関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- シューズプロテクター/スパイク
- 靴紐
- 靴べら
- インソール
- 靴メンテナンス用品
- その他靴関連用品
靴関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。