消毒前の予洗いやしつこい汚れに最適です。両サイドと底面に配置した3つのブラシで靴底はもちろん、側面も同時に洗い上げます。水道圧を利用した散水を同時に行うことで落とした汚れをスッキリ洗い上げます。
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:上側245、下側295/60Hz:上側294、下側354
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)718×603×1048
定格出力(kW)0.2
乾燥質量(kg)60
給水口径(Φmm)16
電源コード5m
モーター回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1440、60Hz:1730
ブラシ径(Φmm)【上側】200(2本)【下側】145(1本)
排水口径(Φmm)38
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
『靴関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- シューズプロテクター/スパイク
- 靴紐
- 靴べら
- インソール
- 靴メンテナンス用品
- その他靴関連用品
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。