オールシーズン つなぎ :「現場 電気」の検索結果
関連キーワード
高品質と低価格を同時に実現。帯電防止織物を使用していますので、まつわりつきや着脱時の不快なパチパチがありません。右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意。もちろん物落ちを防ぐオーバーフラップ付き。背中、脇部分にはノーフォークを採用。
用途塗装や静電気を嫌がる場所に
仕様袖口カフスボタン、マジックテープフラップ胸ポケット、フロントコイルファスナー、腰帯脇ゴム、背中ノーフォーク、左袖ペン差、ワンタック
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ
質量(kg)約0.8(LLサイズ計測)
厚さ中手
混率(%)綿60、ポリエステル40
機能帯電防止
質量(g/m2)210
生地日清紡CVC(帯電防止織物)
名入れ可
裾上げ可
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫
袖丈長袖
防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
JIS(日本産業規格)T8118(静電気帯電防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
用途火を使う現場に。
作業全般に。
色ネイビ-ブル-
混率(%)綿55(内未利用綿10)アクリル系45
仕様クラボウ ブレバノ・プラスR使用(防炎&静電気防止素材)、JIS T8118適合商品
難燃性に優れている生地を採用することで、火を扱う現場でも安全性を高めます。
袖口は大型マジックテープの採用で自由にサイズを調節できます。
用途火を使う現場に。
作業全般に。
混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラーR10
仕様BREVANONEXTR生地使用(防炎&静電気防止素材)
防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
引き裂き強度を増す素材「ケブラー」を採用しています。
用途火を使う現場に。
作業全般に。
混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラー10
仕様クラボウ ブレバノネクストR生地使用(防炎&静電気防止素材)
優れた防炎機能を持つ素材を採用したつなぎ服です。帯電防止織物を使用しています。コットンの優しい着用感で快適性にも優れています。
用途火を使う現場に。作業全般、他。
色ネイビーブルー
仕様前開き部分ファスナー式、ブレバノ素材使用
種別防炎ツナギ服
材質綿55%、アクリル系45%
質量(kg)1
機能帯電防止、防炎
2018年トラスコ掲載ページ6 0338
袖丈長袖
防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
引き裂き強度を増す素材「ケブラー」を採用しています。
用途火を使う現場に。
作業全般に。
仕様クラボウ ブレバノネクストR生地使用(防炎&静電気防止素材)
色オレンジ
混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラー10
ワーキングウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。