2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大20時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。ジッパー付きで着脱が容易です。
用途作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。 材質ポリエステル、エラスタン ブラック
1着
42,980 税込47,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大20時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
用途作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。 材質ポリエステル、エラスタン ブラック
1着
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『シャツ・インナー』には他にこんなカテゴリがあります