4ページ目: インナーコンプレッション 長袖
「特性」から絞り込む
冷感・吸汗速乾の異形断面繊維 「 CROSS COOL 」に全面消臭をプラス。ほどよいコンプレッションが身体にフィットし動きをサポートする。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%
機能冷感・吸汗速乾・消臭
RoHS指令(10物質対応)対応
これ1着
ファン付き作業服の上からフルハーネスが着用可能。
ファン付き作業服の上からハーネスを着用しても空気の流れる空間を確保します。
色ブラック
仕様消臭、UVカット、吸汗速乾、高反発3Dパット
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10(パット部:XPE100)
生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
吸汗速乾加工による続くドライ感
脇、背中、袖下に風通りの良いメッシュ素材を使用
機能風通しが良い、ストレッチ、吸汗速乾、イージーケア
混率(%)ポリエステル88 ポリウレタン12(背メッシュ ポリエステル85 ポリウレタン15)
仕様背メッシュ、脇メッシュ
分類ニット
生地のキシリトールに汗が反応し涼感ゲット!冷感テクノロジーインナー
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
機能キシリトール&エリスリトール加工、接触冷感、吸水速乾、UVカット、ストレッチ伸縮
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
2WAYストレッチ&作業時の動きやすさを追求したウェア設計です。吸汗速乾に優れ肌面をドライに保ちます。汗を素早く拡散・乾燥させ、その気化熱で涼しさを生み出します。脇部分に消臭機能テープ付です。メッシュ部分を除く本体生地は「UPF50+」で肌の日焼けを抑制します。
色ブラック×ピンク
機能ストレッチ、吸汗速乾、涼感・冷感、消臭・防臭
仕様両脇・背中中央部メッシュ生地使用
材質/仕上本体:ポリエステル84%・ポリウレタン16%、メッシュ部:ポリエステル100%
氷撃
汗と風で驚異の冷感が持続
冷感持続テクノロジー
特殊プリントで処理した繊維が、人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収すると、その吸熱特性により繊維の温度が下がり、優れた冷感効果を実感できます。
機能吸水速乾、抗菌防臭、紫外線カット、縦横伸縮
関連資料商品特長
保温だけでなく、発熱効果のある最新テクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱。余分な湿気を放出する調湿機能も持ち合わせています。
蒸気などの水分に反応!
優れた発熱効果を持つテックサーモインナー
用途作業時、通勤時等。
色ブラック
機能発熱
混率(%)アクリル50、レーヨン30、ポリエステル15、ポリウレタン5
CORDURA(コーデュラ)素材の優れた耐久性。肌触りなめらかで接触冷感のフィットシャツ。
吸汗速乾
軽量でDRY 吸汗速乾性能が優れているので肌触りなめらか。
接触冷感
ナイロン混だからCOOL。接触冷感素材採用で着た瞬間からひんやり。
同目付のポリエステルベア天竺と比較し擦れの強さは16倍の強度!
色ホワイト
仕様吸汗、速乾、冷感
混率(%)ナイロン85・ポリウレタン15
対応シーズン春夏
色番24
RoHS指令(10物質対応)対応
温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。
テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。
優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。
制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。
従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。
色ブラック
混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4
REGULAR FIT GRID-MESH T-SHIRT
ドライ×機能的なカッティング。暑い夏に最適。ドライタッチインナー。
混率(%)ポリエステル100
機能ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様左胸プリント
生地グリッドメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
COMPRESSION COOL INNER
接触冷感×機能的なカッティング。暑い夏に最適。接触冷感インナー。
混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10
機能接触冷感、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様ロゴプリント
生地ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
グンゼのあったか肌着。
キルト編みで暖かい空気をたっぷり含み保温力アップ。
肌側綿100%でソフトな着心地。遠赤外線加工で保温性さらにアップ。
色ホワイト
混率(%)本体:(表裏)綿100、(中綿)ポリエステル100、袖口ゴム部:綿75、ポリエステル25
機能遠赤外線加工
生地ダイヤ柄キルト
再生紙使用マーク適合
スクラブ着用の際に防寒カ-ディガン代わりに着る「吸湿発熱」機能を持ったあったかインナ-です。
スタンダードなクル-ネック(丸首)の八分袖 デザインです。
ご要望によりスクラブと同色のカラ-ステッチを袖口に入れることが出来ます。
トータルコーディネートの提案です。
素材ポリエステル80%、綿20%
RoHS指令(10物質対応)対応
スクラブ着用時のインナーとして、吸汗・即乾性に優れた七分袖Tシャツ。洗濯に強く、肌触りもやわらかで快適にご着用いただけます。
色ブラック
素材ドライフィールトリコット
前開きのプラスチックホック付きワンタッチ肌着。後ろ身が長いのでまくれあがりません。(背中が出にくい様に前身より後身が約7cm長くなっています)
材質綿100%
生地50単糸フライス編み
二層構造で冷たい風をシャトアウト!良く伸びて動きやすい秋冬の最強ウエア!
用途・PUラミネートの二層構造により防風効果を発揮!肌側は裏起毛で保温性もアップ。・良く伸びるストレッチ生地を使用しているので、動きやすい。・スポーツ・アウトドアからデイリーユースまで様々なシーンで活躍。・この冬はもう寒いなんて言わせない!とにかく暖かく動きやすい!寒~い季節の強い味方になるウエアです。
色ブラック
素材ポリエステル85%・ポリウレタン15%(表面ポリウレタンコーティング)
サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。ストレッチの効いたシームレス仕様で着心地良く適度なフィット感と八分丈の袖がサロンワークの邪魔をしない機能性の高いインナー。かさばらない薄手素材で防寒用インナーとしても幅広く着用いただけます。
サイズフリー(S~3L)
素材ポリエステル100%
シンプルながら洗練されたデザインのモックネックシャツです。首元を程よく覆うモックネック仕様が、快適な着心地と上品な印象を両立します。綿とポリエステルをバランスよく使用した生地は、柔らかさと丈夫さを兼ね備え、日常からワークシーンまで幅広く活躍します。袖口の共生地カフスやブランドロゴの刺繍が、さりげないアクセントとなり、着こなしの幅を広げてくれる一枚です。
混率(%)綿53、ポリエステル 47
CVCの伸縮性抜群素材で、程よいフィット感です。襟は2重で伸びにくく、長袖袖口はパイピングテープでしっかりフィットします。CVCで暑い夏も快適、汗も素早く乾く洗濯もラクチン、ストレッチ性も優れておりストレスレスです。丈夫でしっかり目の長袖で綿とポリエステルのハイブリットTシャツです。
用途ワークウェア(シャツ)。
材質綿55% ポリエステル45%
天然素材の竹インナーです。肌に触れると天然素材ならではの柔らかさ、しなやかさです。天然素材の力なので吸湿、抗菌、消臭、吸水速乾がすごいです。
用途暑さ対策の肌着。
材質レーヨン95% (竹)Pu5%
なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。冷感+メッシュ+超軽量の三大特徴を兼ね備えた商品です。背中右側へ反射プリントのワンポイント、両脇消臭テープになっています。脇・背中・首の後ろにメッシュを採用し、風を感じる商品です。
用途ワークウェア(インナーシャツ)。
材質ナイロン85% Pu15%
機能性とデザイン性を融合したピンソニックインナーシリーズ。蓄熱発熱糸を使用した高機能な裏起毛コンプレッション。
用途作業
色ペイントグレー
混率(%)ポリエステル88・ポリウレタン12
特殊プリントされて鉱石パウダーにより、紫外線や太陽光の赤外線を「遮断」、体温などで繊維に蓄積されて遠赤外線を「放熱」、Wの効果で熱中症対策。木綿製品の為、通気性が良く、繊維に比べ着衣着火の危険性が減少し、現場作業に適しています。人体から発生する熱を外へ逃がすと同時に太陽からの遠赤外線をWブロック。体温の上昇を防ぎます。弾力性に優れた生地で着心地がよく体にフィットします。木綿の最大メリットでもある通気性・吸水性の良さを最大限に活かした鹿の子生地を採用。さらに紡績方法によりシャリ感をプラスしたことで、汗をかいても肌へのべたつきを軽減し、サラリとした肌ざわりで快適な着心地を実現。接触冷感もあるため、「風」や「冷気」と合わせると更に効果的です。空調ウェアのインナーに着用することで冷感が上半身全体に広がり、ファンから取り入れた空気が当たることで、汗によるべたつきを押さえます。最高水準の紫外線対策効果UPF50+。炎天下での作業や屋外スポーツに最適です。
用途暑熱対策・熱中症対策などに
”汗臭・加齢臭0へ”不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に”水”に分解、無臭化します。日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。消臭効果は、半永久的に持続します。
用途仕事、スポーツ、普段使いに。
材質ニオイクリアボーダーパワーストレッチ(混率:ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%)
色ブラック
袖丈長袖
のびのびストレッチで動きやすい。男女ペアシリーズ。パンツウエストゴム仕様。植物由来のバイオペット素材。JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途企業ユニフォーム。軽作業。作業服
混率(%)ナイロン86%/ポリウレタン14%
機能紫外線カット/消臭機能/吸汗性/接触冷感
のびのびストレッチで動きやすい。男女ペアシリーズ。パンツウエストゴム仕様。植物由来のバイオペット素材。JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途企業ユニフォーム。軽作業。作業服
色クロ
混率(%)ポリエステル88%/ポリウレタン12%
機能紫外線カット/抗菌防臭加工/吸汗性
のびのびストレッチで動きやすい。男女ペアシリーズ。パンツウエストゴム仕様。植物由来のバイオペット素材。JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途企業ユニフォーム。軽作業。作業服
セット内容専用コンプレッション・ペルチェ冷却デバイス・モバイルバッテリー(10000mAh)・充電コード・取扱説明書・断熱シート
色クロ
混率(%)ナイロン75% / ポリウレタン25%
吸汗速乾ドライストレッチ素材を採用し、サラッとしたシルクのような肌触りと軽やかな生地感が特徴。ナイロン素材の持つ優れた吸汗性に加え、4WAY全方向ストレッチが動きやすさをサポート。スタイリッシュなカモフラデザインと機能性を両立したシリーズ。年間を通して着用できる快適な着心地を提供します。
用途ワークウェア(コンプレッション)。
素材ナイロン85%・ポリウレタン15%
ペパーミント加工が施された瞬間接触冷感コンプレッション。天然石を練り込み、中空糸構造による熱伝導と高含水率の特性により、肌に触れた瞬間の冷たさを生み出します。熱を素早く空気中に放出し肌を涼しくさらりと保ちます。キシリトールとハッカ油ナノマイクロカプセルを結合した加工は、肌との摩擦によってさわやかな清涼感を放出します。
用途ワークウェア(コンプレッション)。
素材ナイロン86%、ポリウレタン14%
接触冷感生地×キシリトールプリント×冷感メッシュ。これぞHUMMERの極冷感インナー。
水分が加わると吸熱特性により冷感をもたらし、濡れた状態で風を受けるとさらに冷感をもたらすキシリトールプリントと、通気性に優れる冷感メッシュを組み合わせたこだわりの冷感を体感せよ。
用途作業 アウトドア
混率(%)本体:ポリエステル90・PU10 別生地:ポリエステル92・PU8
4大汗臭・加齢臭を分解消臭する消臭糸採用し、優れたストレッチ性と通気性、軽量・接触冷感で快適な着用感です。エアセンサー史上最薄アンダーレイヤーです。
素材ナイロン86%、ポリウレタン14%(ベア天竺メッシュ)
動きやすい軽量性、極めて高い保温力が冬場の作業を強力にサポートします。肌触りがよく保温効果の高い微細裏起毛(レイズドファブリック)を使用しています。ダブつきがなく肌に密着するので、適度な圧力が身体をサポートします。
用途工場現場での作業に。冬場・寒冷地での作業全般に。
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%
色ホワイト
異素材二層構造が汗を瞬時に肌面から外側に逃がすことで優れた吸汗速乾性を発揮します。立体成型編みコンプレッションによりフィット感を高め体の動きをサポートします。消臭コアーミシン糸により気になる臭いをスピード消臭します。
用途あらゆる作業全般に。
材質ナイロン55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5%
ロングスリーブのコンプレッションウェア。スポーツやカジュアルの防寒対策に。吸水速乾だけじゃない。素肌に着るからこそこの一枚。制菌加工素材「マックスペック」使用。ハイネック仕様で首回りを優しくガード。上に着る色に合わせやすい充実の12足展開。新サイズJS,SSを加えた9サイズ展開
厚さ生地:5.9オンス
混率(%)ポリエステル:92、ポリウレタン:8
機能吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット
衿高3cm
肌触りの優しい定番ドライTシャツ。冬はインナーとして、秋や春は一枚で行動することなども想定した生地の厚み。UVカットの機能をもち、快適な着心地でアングラーをサポート。定番のシマノロゴデザイン。
保温性と通気性を両立。メリノウール使用した冬に最適なフィッシングインナー。上質なメリノウールを使用したフィッシングインナー。保温性と吸放湿性の高いウールを使用することで、寒暖差のあるタフな冬の釣りの環境でも快適に過ごせます。ポリエステルと混紡することで濡れた時の速乾性とハードに使える耐久性も両立。ストレッチ素材で動きやすい設計で冬のアングラーを快適にサポート。
色ブラック
素材毛50%、ポリエステル50%
シャツ・インナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。