AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。
※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付
仕様非防爆型、適合電動送風機105型
タイプハイスコープV型(面体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合)
高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。
安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。
インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。
風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。
送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。
作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9
電流(A)5.5
電力(W)500
風量(m3/min)2.1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
風圧(kPa)7.85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。
口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。
軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。
背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付
タイプ半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)対応
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品
セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2
ダイオキシン類対策用レベル3対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
セット内容面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1
JIS規格T 8153適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 送気マスク
- 電動マスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。