絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • リーブル(1)
  • アトム(1)
  • ハネウェル(1)
  • ATG(1)
  • Star Field(星野商店)(1)
  • HANVO(ハンボ)(1)
耐切創性
  • レベル3(2)
  • レベルB(2)
  • レベルC(1)
  • レベルD(2)
  • レベルF(1)
  • レベルX(2)
ゲージ数
  • ゲージ数13(4)
  • ゲージ数15(1)
  • ゲージ数18(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(6)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防水・撥水(1)
入数
  • 1(4)
全長(cm)
  • 23.5
  • 19.6(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 20.7~22.7(1)
  • 20.7~27.7(1)
  • 20.9(1)
  • 21(3)
  • 21.1(1)
  • 21.5(1)
  • 21.7(1)
  • 22(12)
  • 22.5(2)
  • 23(21)
  • 24(22)
  • 24.5(5)
  • 25(18)
  • 25.5(2)
  • 26(5)
  • 26.5(2)
サイズ
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(4)
  • S(1)
L・LL・M・S
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
材質
  • ナイロン(2)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエチレン(4)
ナイロン・ポリウレタン・ポリエチレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティングモノタロウ(86件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。販売区分業務用
耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル耐切創カットバリア ブルー PUコートリーブル(1件のレビュー)
819税込901
1双
当日出荷
1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
玄武岩糸PUカットレジスタント手袋 Star Field(星野商店)玄武岩糸PUカットレジスタント手袋Star Field(星野商店)
799税込879
1双
当日出荷から4日以内出荷
耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ
用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”マキシカット ATG耐切創手袋”マキシカットATG
1,898税込2,088
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3296材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ライトグレー/ブラックサイズM規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)23.5中指長(cm)7.4材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)19.2手の平幅(cm)9.6色(手首部)オレンジゲージ数15耐切創性3/D
耐切創手袋フレックスEX HANVO(ハンボ)耐切創手袋フレックスEXHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにはポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェルVERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU Bハネウェル(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
ツヌーガ PUコート 13G アトムツヌーガ PUコート 13Gアトム
1,498税込1,648
1双
3日以内出荷
軽くて滑り止め効果のある、ポリウレタン樹脂 コーティングの手袋です。 耐薬品性、耐候性、耐水性に優れたツヌーガ繊維を 使用しています。
用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル すべり止め:ポリウレタン樹脂グレー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐薬品性、耐候性、耐水性、高耐切創、耐光性、耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性D

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン