絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(7)
  • HANVO(ハンボ)(5)
  • TRUSCO(4)
  • おたふく手袋(3)
  • リーブル(3)
  • エスコ(2)
  • ミドリ安全(2)
  • 勝星産業(2)
  • 日光物産(NIKKO)(2)
  • Star Field(星野商店)(2)
  • ウインセス(1)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • シモン(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • アトム(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • 天牛(富士手袋工業)(1)
  • ユニワールド(1)
耐切創性
  • その他(1)
  • レベル1(1)
  • レベル2(13)
  • レベル4(1)
  • レベル5(3)
  • レベルA(8)
  • レベルB(6)
  • レベルC(6)
  • レベルD(9)
  • レベルE(4)
  • レベルF(5)
  • レベルX(8)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(6)
  • 機能低発塵性(11)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能絶縁(2)
  • 機能耐久性(6)
  • 機能耐切創・耐突刺(36)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐熱(7)
  • 機能耐薬品(5)
  • 機能軽量(3)
  • 機能防水・撥水(8)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(7)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(21)
サイズ
  • L
  • 9号(2)
  • 11号(2)
  • LL(33)
  • M(46)
  • S(33)
  • SS(2)
  • その他(2)
  • フリー(9)
ゲージ数
  • ゲージ数10(4)
  • ゲージ数13(20)
  • ゲージ数15(4)
  • ゲージ数18(7)
  • ゲージ数21(1)
10・13・15・18・21
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(1)
  • シリコーン(1)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(41)
  • 合成繊維(1)
  • 牛革(1)
その他・ケブラー・アラミド・シリコーン・ステンレス・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・牛革
全長(cm)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 19.5(2)
  • 20(1)
  • 20.5(2)
  • 21.5(4)
  • 22(2)
  • 22.7(1)
  • 23(3)
  • 23.5(2)
  • 24(7)
  • 25(5)
  • 25.5(2)
  • 26(3)
  • 27(1)
  • 28(2)
18・19・19.5・20・20.5・21.5・22・22.7・23・23.5・24・25・25.5・26・27・28
入数
  • 1(35)
  • 10(7)
1・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(13)
レベル4(1)
レベル5(3)
レベルA(8)
レベルB(6)
レベルC(6)
レベルD(9)
レベルE(4)
レベルF(5)
レベルX(8)
耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナートワロン(TOWA/東和コーポレーション)
769税込846
1双ほか
当日出荷
耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102NFミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
耐切創手袋 インナー モノタロウ耐切創手袋 インナーモノタロウ
4,998税込5,498
1袋(10双)
当日出荷
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適な下ばき手袋です。素手のような感覚で、細かな作業、軽作業、果樹、野菜の収穫に力を発揮します。通気性があり、長時間の作業にもムレにくく快適です。高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。シームレス編み手袋を使用しておりフィット感に優れます。袖口の色でサイズ分けしております。長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業などRoHS指令対応証明書(0.2MB)販売区分業務用
耐切創手袋 NEOカットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナートワロン(TOWA/東和コーポレーション)
829税込912
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。厚さ(mm)約1.0コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
メガトンパワー耐切創下ばき手袋 Eレベル 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創下ばき手袋 Eレベル天牛(富士手袋工業)
699税込769
1双
当日出荷
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業や、下ばき手袋としてもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。材質HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスグレー規格EN388 2016:4X4XE入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス色(手首部)グレーゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性X耐引裂き性4
耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブトワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016、食品衛生法適合材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100 WeedDEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100Weed
739税込813
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
耐切創手袋 カットレジスト インナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジスト インナートワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。厚さ(mm)1.4適合規格食品衛生法適合材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
耐切創カットバリア ブルー ノンコート リーブル耐切創カットバリア ブルー ノンコートリーブル
769税込846
1双
当日出荷から9日以内出荷
1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルートワロン(TOWA/東和コーポレーション)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。食品加工場などに最適なブルータイプです。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。厚さ(mm)約1.37規格EN388 2016、食品衛生法適合コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコート リーブル耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコートリーブル
1,098税込1,208
1双
当日出荷
1.21ゲージ編みの薄手で作業性抜群。2.金属繊維、ガラス繊維を使用していないので使用中に繊維が折れず、手や製品に優しい手袋です。3.袖口部にゴムが入っていないので装着感が良い手袋です。
用途ガラス加工、自動車関連業、機械メンテナンス、部品の組み立て、その他刃物を扱う作業に。ブラック入数(双)1機能耐切創性ゲージ数21耐切創性レベル(EN388:2016):CRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋 Star Field(星野商店)ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋Star Field(星野商店)
479税込527
1双
当日出荷から4日以内出荷
耐切創に優れた安価手袋
用途ガラス加工作業などの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ)ケミスター フィットSHOWA(ショーワグローブ)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創用手袋です。 発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。 耐切創性インナー手袋としても使用可能です。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
ホワイト規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ノンコートダイナ HANVO(ハンボ)ノンコートダイナHANVO(ハンボ)
579税込637
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維にバサルト繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ、フィット感も兼ね備えているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・機械工業・自動車関連業・組立作業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルD
切創用 インナー プロフィスト21(王子ゴム)切創用 インナープロフィスト21(王子ゴム)(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷から10日以内出荷
金属製手袋に比べて軽く、柔らかく使いやすい手袋です。 次亜塩素滅菌処理を施しても劣化の少ない商品です。 特殊 裏織加工で、滑りづらくなっています。 のびる素材で手にぴったりフィットします。
耐切創カットバリア バサルト ノンコート リーブル耐切創カットバリア バサルト ノンコートリーブル
929税込1,022
1双
当日出荷
1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15
低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋TRUSCO
5,398税込5,938
1袋(10枚)
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。
用途食品を取扱う作業。材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%ホワイト規格EN388 2016機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング おたふく手袋ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティングおたふく手袋
699税込769
1双
当日出荷から6日以内出荷
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、食品加工作業
シンガー耐切創グローブ 宇都宮製作シンガー耐切創グローブ宇都宮製作
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から7日以内出荷
異物混入対応のブルーのカラー強靭な超高強度ポリエチレン糸とツヌーガ繊維・青色特殊染色加工他を編み込んだ、耐切創性・耐摩耗性に優れた手袋です刃物を扱う食品加工時のインナー手袋として、また、薄鋼板の加工時や、細かい作業にお使いいただけます左右兼用で1枚単位で包装されており経済的です
用途食肉・魚肉等の加工に 果物・野菜等の加工に 刃物・スライサーの清掃等に入数(枚)1
ノンコートフォース HANVO(ハンボ)ノンコートフォースHANVO(ハンボ)
699税込769
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維に金属繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ柔軟性も考慮しているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルF
耐切創手袋 カットガードW102 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードW102ミドリ安全
1,698税込1,868
1双
当日出荷
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
耐切創手袋 カットレジストスベリ止付 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストスベリ止付トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)シリコン樹脂材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング ユニワールドワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティングユニワールド
519税込571
1双
当日出荷
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ホワイト規格EN388 2016:X141B、回転刃試験:1、TMD平刃試験:B入数(双)1機能耐切創コーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性1/B
テガード 耐切創手袋21G 日光物産(NIKKO)テガード 耐切創手袋21G日光物産(NIKKO)
1,098税込1,208
1双
6日以内出荷
高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。柔軟性と作業性を兼ね備えた最軽量モデル。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらコーティングはウルトラライトフォームニトリルで通気性が良く、ムレを防ぎ、グリップ力抜群です。背抜きタイプです。最軽量極薄手生地(21G)で素手感覚。
用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。材質繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム耐切創性C(TDMテスト)、X(クープテストEN388:2016)
耐切創手袋ノンコートフィットPRO HANVO(ハンボ)耐切創手袋ノンコートフィットPROHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手袋の表面に、マイクロファイバーを使用しているので、大きな摩擦力を発生させ、高いグリップ力を発揮します。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるので、インナー手袋としても最適です。
用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー品番YZZ8807入数(双)1機能耐切創性ゲージ数18耐切創性(EN388:2016)DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 CR-191 シモン耐切創手袋 CR-191シモン
1,198税込1,318
1双
当日出荷から13日以内出荷
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックスグレー入数(双)1機能耐切創、薄手ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン勝星産業
2,198税込2,418
1双
3日以内出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)シリコンゲージ数13耐切創性レベルD
抗菌仕様 耐切創用インナー手袋 TRUSCO抗菌仕様 耐切創用インナー手袋TRUSCO
919税込1,011
1双
当日出荷
サニタイズ社が開発した抗菌加工を施した耐切創用のインナー手袋です。抗菌、防カビ、防臭機能より、手袋に付着した微生物の増殖を抑制し、清潔に使用できます。インナー手袋を使用する事で、更に手を危険から守ります。繰り返し洗濯して使用できます。
用途耐切創用のインナー(下履き)用手袋として。ウイルス対策用手袋として。材質高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維水色規格EN388 2016機能耐切創、抗菌、防カビ、防臭材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維ゲージ数13耐切創性X/A
ソフキャッチプラスウルトラガード18G ノンコート おたふく手袋ソフキャッチプラスウルトラガード18G ノンコートおたふく手袋
999税込1,099
1双
6日以内出荷
ディスポやあらゆる手袋の下履きとして使える! 刃物を扱う際の下履き手袋、食品加工業などに。
材質ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンブルー耐切創性E
ソフキャッチプラス ウルトラガード13G ノンコート おたふく手袋ソフキャッチプラス ウルトラガード13G ノンコートおたふく手袋
999税込1,099
1双
6日以内出荷
厚地・安心・安全。汎用性の高い軍手タイプ。刃物を扱う作業に。
材質【本体】ポリエチレン・ガラス繊維・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンヘザーグレー耐切創性F
耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け勝星産業
2,398税込2,638
1双
3日以内出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)牛表革ゲージ数13耐切創性レベルD
立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 superior glove(スーペリア)立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋superior glove(スーペリア)
4,998税込5,498
1双
4日以内出荷
手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
超薄仕様耐切創用手袋 Star Field(星野商店)超薄仕様耐切創用手袋Star Field(星野商店)
969税込1,066
1双
当日出荷から4日以内出荷
柔らかく、摩擦に強く、指股補強
用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴムゲージ数18耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
ノンコートベーシック HANVO(ハンボ)ノンコートベーシックHANVO(ハンボ)
749税込824
1双
3日以内出荷から5日以内出荷
素手感覚で使いやすい手袋となっております。高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性に優れています。独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・自動車関連業・精密機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
モノグリップカットR ケイワークモノグリップカットRケイワーク
2,198税込2,418
1双
5日以内出荷
袖口ゴム部分とロゴがMサイズは黄色、Lサイズは赤色となっております。 最高度の対切創レベルと耐熱性です。 手の平部分が革重ね仕様で、ガラスを扱う作業にピッタリです。
耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリアトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。厚さ(mm)1材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
低発塵耐切創インナー手袋ロング TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋ロングTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
テガード 耐切創手袋18G 日光物産(NIKKO)テガード 耐切創手袋18G日光物産(NIKKO)
869税込956
1双
6日以内出荷
高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。作業性が高く、耐油性と耐摩耗性に優れる。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは高い滑り止め効果、耐油性・耐摩耗性に優れるライトフォームニトリル。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。
用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。材質繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム耐切創性D(TDMテスト)、X(クープテストEN388:2016)
イザナス220 FUKUTOKU(福徳産業)イザナス220FUKUTOKU(福徳産業)
999税込1,099
1双
3日以内出荷
強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。極薄で忍刃性・耐摩耗性に優れ、救急隊などがインナー手袋として使用しています。
材質ポリエチレン100%入数(双)1機能耐摩耗性ゲージ15

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他 超高強度ポリエチレン