絞り込み
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
材質
ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・牛革
全長(cm)
20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・23.8・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5
入数
1・10
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581SHOWA(ショーワグローブ)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィット 521SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィットプラスSHOWA(ショーワグローブ)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-STOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.65イエロー/ダークブルー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性3/DRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ワイヤーテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
939税込1,033
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/E
耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 S-TEX KV3SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーワイヤー(片手)エクストラタイプ メトロポリススーパーワイヤー(片手)エクストラタイプメトロポリス(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。 片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。 機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。 日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
DURACoil 546W (デュラコイル546W) SHOWA(ショーワグローブ)DURACoil 546W (デュラコイル546W)SHOWA(ショーワグローブ)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。 やわらかく通気性のある発泡ポリウレタンコーティング&強さと肌触りのよさを備えた、独自の繊維技術「デュラコイル」
材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
耐切創グローブL マキタ耐切創グローブLマキタ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
サイズL入数(双)1機能耐切創
ワイヤーテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ワイヤーテックスウレタンパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
849税込934
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、透湿性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)ポリウレタン耐切創性X/E
耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KEV4-STOWA(東和コーポレーション)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.05イエロー/ブラック規格EN388 2016、EN407 2020入数(双)1機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒材質(すべり止め)天然ゴム材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステルゲージ数10耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション)レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ)TOWA(東和コーポレーション)
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.45MB)EN388規格4X42F(EN388:2016)
ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き) ミドリ安全ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き)ミドリ安全
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。
用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。仕様すべり止め:無し厚さ(mm)12タイプ左右兼用片手のみ材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴムEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
耐切創グローブM マキタ耐切創グローブMマキタ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
サイズM入数(双)1機能耐切創
耐切創手袋 EVOカットレジストインナー TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストインナーTOWA(東和コーポレーション)
899税込989
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。下履きに適した18ゲージの薄手タイプです。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。ホワイト機能耐切創材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロンゲージ数18耐切創性X/ERoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
耐切創グローブS マキタ耐切創グローブSマキタ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
サイズS入数(双)1機能耐切創
耐切創手袋 EVOカットレジスト TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストTOWA(東和コーポレーション)
999税込1,099
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。手のひら側に、ポリウレタンコーティングを施しています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。ホワイト機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロンゲージ数18耐切創性X/E滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
耐切創手袋 EGG-90 帝健耐切創手袋 EGG-90帝健(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。
厚さ(mm)6耐熱温度(℃)(素材)300RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
13G ケブラーSD-SUS すべり止めPVC アトム13G ケブラーSD-SUS すべり止めPVCアトム
19,980税込21,978
1セット(10双)
当日出荷から9日以内出荷
グリップ力の高いすべり止めタイプです。
規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線ゲージ数13滑り止め効果あり
耐切創手袋 PowerGrab Katana TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KatanaTOWA(東和コーポレーション)
2,498税込2,748
1双
当日出荷
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。10ゲージの厚手タイプで、重作業に適しています。指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルスベリ止め加工を施しています。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途組立作業、ガラスの取扱いに。金属板の取扱いに。倉庫作業、土木建築業などに。仕様【耐接触熱レベル】2 ※250℃/15秒(EN407:2020)材質【編手】アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)2.1イエロー規格【EN388 2016規格】2×43Fゲージ数10耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(0.92MB)
13G ケブラーSD-SUS アトム13G ケブラーSD-SUSアトム
19,980税込21,978
1セット(10双)
当日出荷
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線
テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入) 帝健テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入)帝健(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。
厚さ(mm)約1mm
耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム) アンセル耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム)アンセル
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。
用途薄型鋼板の処理、加工等。印刷工場。食品加工工場メンテナンス。太陽電池産業。入数(枚)1材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維
[XL] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート) エスコ[XL] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。滑止加工。 ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業エスコ品番EA354GJ-33質量(g)130機能耐切創性、通気性耐切創性X/D

ステンレス 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤー入タイプ 耐切創手袋