薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。
仕様【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)
厚さ(mm)1
色ダークグレー
規格【EN388 2016規格】4×42F
ゲージ数15
耐切創性X/F(EN388:2016)
RoHS指令(10物質対応)対応
『ステンレス 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- メッシュタイプ 耐切創手袋
- ワイヤー入タイプ 耐切創手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。