モノの吊り下げ用に。
別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。
フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
長さ(mm)83
幅(mm)50
厚さ(mm)8
質量(g)34
耐荷重(kg)400
開口幅(mm)23.5
耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番367-7739
材質ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)36
タイプ環なし
寸法L(mm)40
寸法d(mm)4
寸法S(mm)7
寸法D(mm)4
寸法B(mm)7
寸法m(mm)7
許容荷重(N)350
1個
¥249
税込¥274
欠品中
エスビナー360°スライドロックカラビナー#4。360°自在に回転できるカラビナ。セキュリティ性抜群のスライドロック付き。吊り下げる際に安定感のある楕円形フォルム。#2から#4までの3サイズ展開。
材質アルミニウム、ステンレススチール、スチール、ナイロン
質量(g)約58
耐荷重(kg)約22.7
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×107×12
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
エスビナー360°スライドロックカラビナー#3。360°自在に回転できるカラビナ。セキュリティ性抜群のスライドロック付き。吊り下げる際に安定感のある楕円形フォルム。#2から#4までの3サイズ展開。
材質アルミニウム、ステンレススチール、スチール、ナイロン
質量(g)約35
耐荷重(kg)約15.9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)33×82×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リングが分かれていて絡まらない5色のカラフルアソート!
軽くて使いやすい!持ち運びにも便利。
色ブルー・ピンク・ブラック・イエロー・レッド
材質カラビナ:アルミニウム、リング:スチール
長さ(mm)(カラビナ)約60
形状オフセットD型
質量(g)約13
線径(Φmm)(カラビナ)約5.5
耐荷重(kg)約20
リング外径(Φmm)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能なし
1セット
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番367-7730
材質SUS316
許容荷重(kg)408
寸法L(mm)180
寸法d(mm)14
寸法S(mm)35
寸法D(mm)14
寸法m(mm)35
許容荷重(N)4000
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番367-7747
材質SUS316
許容荷重(kg)269
寸法L(mm)140
寸法d(mm)12
寸法S(mm)19
寸法D(mm)12
寸法m(mm)19
許容荷重(N)2640
1個
¥2,888
税込¥3,177
翌々日出荷
安全性を追求した『エスビナースライドロック』にアルミタイプが登場しました。
アルミにする事で従来のスチール製より、40%以上も軽量になりました。
ロックはゲート部分についているチップを上下にスライドさせるだけです。
2つのフックで多彩な使い道が可能です。
軽量でカラーバリエーションも豊富なアルミカラビナーです。
シンプルな形状のD型カラビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
材質/仕上アルミニウム、ステンレス、プラスチック
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コード 落下防止用
- キーリール
- 接続ワイヤー 落下防止用
- 連結金具 落下防止用
- カラビナ・ナスカン 落下防止用
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。