「規格」から絞り込む
L(10)
LL(4)
M(10)
S(10)
SS
SSS(1)
本体はアルミニウム製のため軽量です。長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます。横木カバー、握部スポンジ、杖先ゴムはラテックスフリーなのでラテックスアレルギーの方にも安心です(交換用をご用意しています)。介護保険適用。非課税
材質【本体】アルミニウム・PP、【横木カバー・握り部・杖先】TPR
サイズSS
内容2本×8組入(2.5きざみ・7段階)※2つのサイズにまたがる方は、大きいサイズをおすすめします
適応身長(cm)121-137
アズワン品番65-2780-15
1ケース(8組)
非課税商品
¥35,980
税込¥35,980
6日以内出荷
強度に優れ、表面にはキズ防止処理を施しています。
脇パットは程よい柔らかさで、脇に優しく当たります。
長さ調整は簡単なプッシュボタン式です。
種別松葉杖
材質脇あて・握り部/ABS樹脂
耐荷重(kg)322
調整範囲(mm)25間隔
材質(フレーム)アルミニウム
先端径(Φmm)(シャフト)21
『松葉杖』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 松葉杖
- 松葉杖関連商品
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。