「規格」から絞り込む
L(3)
LL(2)
M(3)
S(3)
SS(1)
SSS(1)
種別松葉杖
材質支持部/POM(ジュラコン(R))、表面・脇当部/PVC(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)313
材質(フレーム)アルミニウム
先端径(Φmm)(シャフト)21
グリップの高さ調節がしやすい、星型ネジを使用しています。高さ調節は簡単なプッシュボタン式です。
材質アルミニウム・コート加工、パットグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム、中芯/金属、ノブネジ/樹脂
幅(mm)調整:脚部/約25間隔、脇下/40間隔
寸法(mm)先端ゴム:穴径 Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
シャフト先端径(Φmm)22
ハンドルはグリップタイプです。ワンタッチでハンドルの高さ調整が可能です。
材質フレーム/アルミニウム・コート加工、パッドグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム
寸法(mm)先端ゴム:穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55
耐荷重(kg)100
調整範囲(mm)全長/約25幅×9段階、グリップの高さ/約40幅×5段階
シャフト先端径(Φmm)22
強度に優れ、表面にはキズ防止処理を施しています。
脇パットは程よい柔らかさで、脇に優しく当たります。
長さ調整は簡単なプッシュボタン式です。
種別松葉杖
材質脇あて・握り部/ABS樹脂
耐荷重(kg)322
調整範囲(mm)25間隔
材質(フレーム)アルミニウム
先端径(Φmm)(シャフト)21
『松葉杖』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 松葉杖
- 松葉杖関連商品
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。