「規格」から絞り込む
種別松葉杖
材質支持部/POM(ジュラコン(R))、表面・脇当部/PVC(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)313
材質(フレーム)アルミニウム
先端径(Φmm)(シャフト)21
三層のクッション性がある素材を使用し、面ファスナーで簡単に装着ができます。耐久性が高く、洗濯が可能です。
仕様脇パッド用
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
寸法(mm)225×70
適合範囲パッド長さ180~210mm、杖間隔100mm以上、パッド周長140mm以下
アズワン品番64-7664-82
洗濯方法洗濯可(手洗い・ぬるま湯・陰干し)/タンブラー乾燥不可/漂白不可
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
グリップの高さ調節がしやすい、星型ネジを使用しています。高さ調節は簡単なプッシュボタン式です。
材質アルミニウム・コート加工、パットグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム、中芯/金属、ノブネジ/樹脂
幅(mm)調整:脚部/約25間隔、脇下/40間隔
寸法(mm)先端ゴム:穴径 Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
シャフト先端径(Φmm)22
三層のクッション性がある素材を使用し、面ファスナーで簡単に装着ができます。耐久性が高く、洗濯が可能です。グリップ用カバーの内側には回転を防止する滑り止めテープを装着しています。
仕様グリップ用
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
寸法(mm)150×105
適合範囲グリップ100~130mm、グリップ直径50mm以下
アズワン品番64-7664-83
洗濯方法洗濯可(手洗い・ぬるま湯・陰干し)/タンブラー乾燥不可/漂白不可
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
軽くて丈夫な松葉杖です。プッシュボタン式で容易に高さ調節ができます。お求めやすいスタンダードタイプ
調整範囲(mm)高さ/約25間隔、脇下/約38間隔
質量(kg)約1.6/組
材質フレーム/アルミニウム、パッド・グリップ/TPR
シャフト先端径(Φmm)22
セット内容【交換用グリップ】グリップ・中芯・止めネジ
全長(mm)1140~1340
適応身長(cm)157~178(参考)
寸法(mm)【脇あて~握り部】405~552
アズワン品番0-9843-44
1組(2本)
非課税商品
¥3,598
税込¥3,598
翌々日出荷
ハンドルはグリップタイプです。ワンタッチでハンドルの高さ調整が可能です。
材質フレーム/アルミニウム・コート加工、パッドグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム
寸法(mm)先端ゴム:穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55
耐荷重(kg)100
調整範囲(mm)全長/約25幅×9段階、グリップの高さ/約40幅×5段階
シャフト先端径(Φmm)22
左右異なる形状の握りやすいグリップ。
突いた衝撃をやわらげるバネ入り。
半分に折りたたみできます。
2本組。
全長(mm)1070~1270
質量(g)(1本)1090
ボタンひとつで高さ調節可能
全長(cm)112~133(9段階調節)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミニウム合金
材質(グリップ)ラバー発泡
寸法(cm)脇下/40.6~56(5段階調節)
1組(2本)
非課税商品
¥6,998
税込¥6,998
4日以内出荷
材質本体:アルミニウム合金 脇あて:塩化ビニール成型品
全長【ビッチ】30mm
質量(g)850
ピッチ(mm)【脇当て~握りの調節】37
全長(cm)127~154
適応身長(cm)168~195
1個
非課税商品
¥10,100
税込¥10,100
3日以内出荷
材質本体:アルミニウム合金、脇あて:塩化ビニール成型品
全長【ビッチ】30mm
質量(g)680
ピッチ(mm)【脇当て~握りの調節】37
全長(cm)90~101
適応身長(cm)131~142
1個
非課税商品
¥10,100
税込¥10,100
3日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ製松葉杖。ご使用の際は専門家のアドバイスを受け、体にあったものをお選びください。
仕様S 1本
材質支柱(アルミ)、パット・グリップ・先ゴム(TPR)
質量(g)750
径(Φmm)【杖先】22
長さ(cm)90~110
寸法(cm)【脇下】20.5~35.7
アズワン品番62-3799-48
1本
非課税商品
¥5,498
税込¥5,498
6日以内出荷
脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能。
従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい。
長さ調整はプッシュボタン式。ふれ止めナット付。
材質側弓・伸転棒:アルミニウム合金(アルマイト仕上)、脇あて・握り部:エラストマー
ピッチ(mm)脇当て~握りまで:37.5、全長:25
内径(Φmm)先ゴム:21
六角形のムク材を使用。合板製に比べ水分にも強く全天候形の松葉杖です。加熱成型品で丈夫で安全、松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
シリカクリン松葉杖用腋カバーは特許出願中の素材「シリカクリン ach-de(エチュード)」加工で湿気を吸湿、ニオイを強力に取り除きます。定期的に天日干しすることで機能が再生します。通気性素材が腋のムレを軽減します。安心の日本製。100回洗濯しても抗菌効果は持続し、繰り返し使用できて経済的です。
仕様●サイズ:230mm×150mm×8mm
アズワン品番65-8302-71
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
長さ調整はプッシュボタン式、松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能、従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい、長さ調整はプッシュボタン式、ふれ止めナット付、『合わせてパッチン』に雨の日でもすべりにくい先ゴムを装備、濡れた路面・床面で水分をかき出してしっかりとグリップする、特殊耐滑性ゴムを使用した、独自のソールパターンを持つ先ゴムを装備。(歩行杖『雨にも負けず』シリーズの先ゴムと同じ素材・技術を使用)、松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
ラテックスフリーの松葉杖
本体はアルミニウム製のため軽量です。
長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます。
用途脚に怪我をした際に、歩行時の負担を軽減するために使用する
強度に優れ、表面にはキズ防止処理を施しています。
脇パットは程よい柔らかさで、脇に優しく当たります。
長さ調整は簡単なプッシュボタン式です。
種別松葉杖
材質脇あて・握り部/ABS樹脂
耐荷重(kg)322
調整範囲(mm)25間隔
材質(フレーム)アルミニウム
先端径(Φmm)(シャフト)21
ハンドルグリップは柔らかい衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。クラッチを2本使用する場合、階段等で手すりを持つ際に、肘あて部分のツメで、もう1本のカフに引っ掛けて固定できるので、片方の手が自由になります。クラッチを2本使用時に片方の手を自由にしたい場合は、肘あて部分のツメで、もう1本のカフに引っ掛けて固定できますので片手で持てます。
アズワン品番8-449-01
質の良いゴムで入口が薄めなため入れやすく軽い底の溝が深め。OPOクラッチ用先ゴムの代替品です。
質量(g)40
高さ(cm)5
底径(Φmm)380
アズワン品番60-4423-80
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
リハビリの負担を軽減する超軽量タイプ右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。★マグネシウム合金製で超軽量!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力。★1cm単位でグリップ~石突ゴム(21段階)、カフ~グリップ(6段階)の高さ調節ができる。身長に合わせて細かくサイズ調節ができ、自分に合った高さで使用することができる。
リハビリの負担を軽減する超軽量タイプ右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。
本体はアルミニウム製のため軽量です。長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます。横木カバー、握部スポンジ、杖先ゴムはラテックスフリーなのでラテックスアレルギーの方にも安心です(交換用をご用意しています)。介護保険適用。非課税
材質【本体】アルミニウム・PP、【横木カバー・握り部・杖先】TPR
サイズSS
内容2本×8組入(2.5きざみ・7段階)※2つのサイズにまたがる方は、大きいサイズをおすすめします
適応身長(cm)121-137
アズワン品番65-2780-15
1ケース(8組)
非課税商品
¥35,980
税込¥35,980
6日以内出荷
TY154D用
仕様●内径:25mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-98
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。
品名オープンカフ
材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)グリップまで:約685~880(10mm間隔)/カフ~グリップまで:約220~280(10mm間隔)
先端径(Φmm)脚:18
耐荷重(kg)120
質量(g)約550
右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。
品名クローズドカフ
材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)グリップまで:約685~880(10mm間隔)/カフ~グリップまで:約220~280(10mm間隔)
先端径(Φmm)脚:18
耐荷重(kg)120
質量(g)約550
TY155SO用
仕様●内径:21mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-94
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
TY156DX用
仕様●内径:21mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-88
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TY150ND用
仕様●内径:29mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-03
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
『松葉杖』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 松葉杖
- 松葉杖関連商品
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。