二次元バーコードリーダー :「タル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一次元・二次元コードをあらゆる方向から瞬時にスキャン
USBHID接続で漢字(2バイト文字)更に半角カタカナ入力をサポート
バーコードの印字向きを気にせずに近づけるだけで楽々スキャン
携帯電話液晶表示やチケットなどのバーコード・二次元コードの読取に最適
置き場を選ばない小型プレゼンテーション二次元コードスキャナ
GS1DataBar、スタック、コンポジット全ての読取可能
読みたいコードに照準を合わせ読取りを行うトリガモード機能搭載
用途小売・流通→POS/入出庫検品
サービス業→会員管理/レンタル管理
物流業→入出荷検品/梱包検品
電源(V)DC5±10%
角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±60、スキャン:水平:44.4/垂直:29.1
センサーCMOSイメージセンサ1280×800ピクセル
分解能0.127mm(1次元)/0.173mm(二次元)
消費電流(mA)400(動作時)
照明赤色LED617nm(エイミング617nm)
安全規格CE,FCC,VCCI,BSMI
保管温度範囲(℃)-40~70
アズワン品番64-9500-11
動作温度範囲(℃)0~50
読取深度(mm)0~210(一次元)/0~90(二次元)
落下耐久(m)1
湿度範囲(%)5~95(非結露)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。